防犯カメラ周辺機器 :「AHDカメラ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
付属品取扱説明書、AC電源コード
適合機種【2021年4月現在】LC-T340A/B、LC-T440A/B、LC-T540A/B、LC-T640A/B
質量(kg)約2.4
出力カメラ:AHD×4(BNC)
入力AHD×4(BNC
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、重畳:DC32
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×45×236(ただし突起物、ゴム足は除く)
最大消費電力(W)60(カメラ4台使用時)
配線可能距離カメラ:最大400(5C-2V)/ 最大300(3C-2V)
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
4TBの大容量HDDを標準搭載、長期間録画を実現。
更にIPカメラ運用にも対応したハイブリットレコーダー。
AHDカメラ/アナログカメラを自動認識、ケーブル接続で即録画開始。
多彩な機能を備えたCMSソフトウェア付属。
PC・スマホでリモートアクセス。
マルチ出力、スポットモニター、同時録画再生機能搭載。
USBメモリーで外部出力&バックアップ管理。
セット内容本体、マウス、リモコン、リモコン用電池、USBメモリー(取扱説明書など)、簡易取扱説明書、クイックスタートガイド、電源ケーブル、ACアダプター、ケーブルクリップ、端子ブロック
出力【メインモニター】HDMI:3840×2160、2560×1600、2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720、VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720、【スポットモニター】BNC(SPOT OUT):最大4分割(1CH~8CH)
電源電圧(V)DC12(ACアダプター)
入力信号カメラ:AHD/CVBS/IP
インターフェースマウス、リモコン
HDD4TB(増設可能)
解像度AHD:2560×1440、1920×1080、1280×720、960×480、704×480、704x240、352×240、アナログ:960×480、704×480、704×240、352×240、IP:2560×1440、2304×1296、1920×1080、1280×720、640×480、352×240、352×288
再生速度最大64倍速
動作温湿度範囲0~40℃(10%~90%ただし結露なきこと)
モード【録画】常時、モーション、センサー、手動、簡易設定、【検索】タイムサーチ、イベントサーチ、サムネイルサーチ
記録ファイル形式バックアップ:AVI、独自形式(パスワード設定可)
記録メディアUSBメモリー、FTP
映像圧縮方式H.265、H.264
容量(TB)4TB
音声入力RCA×4(LINEレベル)
音声出力RCA×1(LINEレベル)またはHDMI(映像に重畳)
4TBの大容量HDDを標準搭載、長期間録画を実現。
更にIPカメラ運用にも対応したハイブリットレコーダー。
AHDカメラ/アナログカメラを自動認識、ケーブル接続で即録画開始。
多彩な機能を備えたCMSソフトウェア付属。
PC・スマホでリモートアクセス。
マルチ出力、スポットモニター、同時録画再生機能搭載。
SBメモリーで外部出力&バックアップ管理。
入力数カメラ:BNC×16
入力信号カメラ:AHD/CVBS/IP
HDD4TB(増設可能)
保証期間5年
インターフェースマウス、リモコン
電源電圧(V)DC12(ACアダプター)
消費電力(W)最大21(HDD標準容量搭載時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×44×316(突起物、ゴム足除く)
質量(kg)約4.1(HDD1台のとき)
動作温湿度範囲0~40℃(10%~90%ただし結露なきこと)
出力【メインモニター】HDMI:3840×2160、2560×1600、2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720、VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720、【スポットモニター】BNC(SPOT OUT):最大4分割(1CH~16CH)
映像圧縮方式H.265、H.264
モード【録画】常時、モーション、センサー、手動、簡易設定、【検索】タイムサーチ、イベントサーチ、サムネイルサーチ
解像度AHD:2560×1440、1920×1080、1280×720、960×480、704×480、704x240、352×240、アナログ:960×480、704×480、704×240、352×240、IP:2560×1440、2304×1296、1920×1080、1280×720、640×480、352×240、352×288
フレームレート【録画】400万画素以下:最大8FPS(16CH 合計128FPS)、200万画素以下:最大30FPS(16CH 合計480FPS)
音声入力RCA×4(LINEレベル)
音声出力RCA×1(LINEレベル)またはHDMI(映像に重畳)
再生速度最大64倍速
記録ファイル形式バックアップ:AVI、独自形式(パスワード設定可)
記録メディアUSBメモリー、FTP
接点接点入力:16(NC/NO選択可・無電圧接点)、接点出力:1(NC/NO選択可・無電圧接点)
セット内容本体、マウス、リモコン、リモコン用電池、USBメモリー(取扱説明書など)、簡易取扱説明書、クイックスタートガイド、電源ケーブル、ACアダプター、ケーブルクリップ、端子ブロック
端子LAN 端子(RJ-45):1(10BASE-T、100BASE-T、1000BASE-T)
1台
¥339,800
税込¥373,780
4日以内出荷
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。