自由自在に曲がるアームでどこでも簡単に防犯カメラの設置が可能です。カメラやソーラーパネルの重さに負けず角度を保持。トレイルカメラに回すだけで簡単接続。工具不要です。1/4インチねじ対応。SC-MW68・SC-ML63C/B・SC-SPC05対応
適合機種SC-MQ53(A)/DC53(A)/DC55(A)/BB53C/MU73/MK83/OU73/OK83/ML63/MW68/ソーラーパネル(SPC05)/ソーラーパネル(SPC03U)
色黒色
寸法(cm)約42.5×2.1×1
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
POE給電対応 4チャンネル スイッチングハブ
用途LANケーブルを通してPOE対応機器に電力を供給
ポート数POE:最大4ポート
規格POE:IEEE 802.3af / IEEE 802.3at
電力(W)1ポートへの最大最供給:15.4/ 30
給電方式Alternative A
伝送距離(m)長距離モードON:最大250・長距離モードOFF:最大100
ネットワークタイプIEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3x
イーサネット対応10BASE-T/100BASE-TX
データ転送方式ストア&フォワード
入力電源付属のACアダプタによりDC電源を供給
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
POE給電対応 8チャンネル スイッチングハブ
LANケーブルを通してPOE対応機器に電力を供給します。POE対応LANケーブル1本でLAN+電力供給が可能
ポート数POE:最大8ポート
規格POE:IEEE 802.3af / IEEE 802.3at
電力(W)1ポートへの最大供給:25
給電方式Alternative A
伝送距離(m)長距離モードON:最大250、長距離モードOFF:最大100
ネットワークタイプIEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3x
イーサネット対応10BASE-T/100BASE-TX
データ転送方式ストア&フォワード
入力電源付属のACアダプタによりDC電源を供給
動作温度(℃)-40~55
動作湿度(%)90未満(結露なきこと)
電源(V)DC48
消費電力(W)非給電時:3、給電時:65
寸法(mm)220×85×33
質量(g)約365
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
トレイルカメラ専用ソーラーパネル
用途電池容量6000mA ソーラーパネル
出力DC 6V/1.5A 9W
保護等級あり
防塵防水性能IP65
バッテリー容量(mAh)6000mAh
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。