防犯カメラ周辺機器 :「ぼうはんかめら」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自由自在に曲がるアームでどこでも簡単に防犯カメラの設置が可能です。カメラやソーラーパネルの重さに負けず角度を保持。トレイルカメラに回すだけで簡単接続。工具不要です。1/4インチねじ対応。SC-MW68・SC-ML63C/B・SC-SPC05対応
適合機種SC-MQ53(A)/DC53(A)/DC55(A)/BB53C/MU73/MK83/OU73/OK83/ML63/MW68/ソーラーパネル(SPC05)/ソーラーパネル(SPC03U) 黒色 寸法(cm)約42.5×2.1×1
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

防犯カメラの有線接続に最適。PoE給電対応。電力供給とデータ通信をケーブル1本でまかなえます。ルーターやスイッチングハブなどの通信機器と、PCやゲーム機などを有線接続してインターネットに接続する際に使用可能です。
1本
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トレイルカメラ専用ソーラーパネル
用途電池容量6000mA ソーラーパネル 出力DC 6V/1.5A 9W 保護等級あり 防塵防水性能IP65 バッテリー容量(mAh)6000mAh
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

POE給電対応 4チャンネル スイッチングハブ
用途LANケーブルを通してPOE対応機器に電力を供給 ポート数POE:最大4ポート 規格POE:IEEE 802.3af / IEEE 802.3at 電力(W)1ポートへの最大最供給:15.4/ 30 給電方式Alternative A 伝送距離(m)長距離モードON:最大250・長距離モードOFF:最大100 ネットワークタイプIEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3x イーサネット対応10BASE-T/100BASE-TX データ転送方式ストア&フォワード 入力電源付属のACアダプタによりDC電源を供給
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

POE給電対応 8チャンネル スイッチングハブ LANケーブルを通してPOE対応機器に電力を供給します。POE対応LANケーブル1本でLAN+電力供給が可能
ポート数POE:最大8ポート 規格POE:IEEE 802.3af / IEEE 802.3at 電力(W)1ポートへの最大供給:25 給電方式Alternative A 伝送距離(m)長距離モードON:最大250、長距離モードOFF:最大100 ネットワークタイプIEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3x イーサネット対応10BASE-T/100BASE-TX データ転送方式ストア&フォワード 入力電源付属のACアダプタによりDC電源を供給 動作温度(℃)-40~55 動作湿度(%)90未満(結露なきこと) 電源(V)DC48 消費電力(W)非給電時:3、給電時:65 寸法(mm)220×85×33 質量(g)約365
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング