防犯カメラ周辺機器 :「文字表示器」の検索結果
特価
本日6月19日(木)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
映像監視ソフトウェア WV-ASM300UX(W)経由でネットワークカメラの映像切り換えやパン、チルト、ズーム操作、ネットワークディスクレコーダーをWV-ASM300UX(別売)を経由して手元で操作
付属品ACアダプター
材質/仕上本体部 : 操作パネル 樹脂、塗装色(黒) ジョイスティック部 : ベース 樹脂、塗装色(黒) 、ジョイスティック 樹脂、生地色(黒)
質量(g)本体部:約840、ジョイスティック部:約640、ACアダプター:約166
使用温度範囲(℃)0~50
消費電力(W)付属のACアダプター使用時 約3 (DC12V 250mA)
出力(ACアダプター)DC12V 1.5 A
電源DC12V 250mA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ジョイスティック接続端子)本体部 :237×45×173(突起部含まず)、ジョイスティック部:113×121×206(ケーブル含まず)、(ACアダプター)53×33×111(電源コード、DCケーブルを除く)
入力(ACアダプター)AC 100 V、50 Hz/60 Hz
使用湿度範囲5%~90%(結露しないこと)
ディスプレイ液晶表示器(16文字×2行) 輝度、コントラスト調整可
端子(RJ45ネットワーク)10BASE-T/100BASE-TX RJ45 1系統
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。