2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のPoE対応ネットワークカメラだけでなく、60Wを必要とするメーカー製PTZネットワークカメラとのPoE接続を可能としたカメラ電源ユニットです。 標準規格IEEE802.3bt/at/afに対応(PoE++対応) 従来のPoE及びPoE+対応ネットワークカメラだけでなく、 60Wを必要とするPTZネットワークカメラとの PoE接続が可能となります。 WV-SUD638シリーズ(エアロPTZカメラ)は、指定PoE給電装置(インジェクター)使用時と同様、LED使用時はデフロスターがOFFとなります
質量(g)約300 使用温度範囲(℃)60W出力時:-10~+40、30W出力時:-10~+50 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 出力電流(A)DC56V:約1.07/60W(出力1+出力2) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×36×163(コード・プラグなどの突起部は含まず) 入力AC入力:IEC320 インレット3ピン(C14) 入力電流(A)最大2.0(RMS)AC90V時/最大1.2(RMS)AC240V時 ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、RJ45コネクター(×2)、IEEE802.3bt/at/af準拠
1台
18,980 税込20,878
欠品中

i-PRO屋外PTZカメラと一体型設置可能 施工を簡素化でき、トータルコストの低減につなげられます i-PRO Remo.サービスに対応 ネットワーク環境が無い遠隔地や無人拠点でもi-PRO Remo.サービスを利用し、ブラウザやi-PRO Mobile APPから簡単にリモート監視が可能です。 別途、LTEおよびWANの契約が必要です
仕様疎通確認機能:指定のサーバーに一定間隔でpingを自動実行し疎通確認 セット内容LTE無線通信ユニット本体(電源AC100V用防雨型2芯プラグ、5m)、クランプ固定金具、外部I/O防水コネクター(プラグ側) 質量(kg)1.7(取付金具除く) 使用温度範囲(℃)-20~+50(起動は-10以上) 電源(V)AC100 消費電力(W)26 出力カメラ用電源出力×1 DC12V max 1.5A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×45×190(取付金具除く) 入力LED制御入力×1系統(接続するカメラのI2C信号入力用) スロットSIMスロット: Micro SIMスロット×1 ※別途、LTEおよびWANの契約が必要です。 アンテナ0.8GHz~2.2GHz LTE用アンテナ×2(内蔵) 防水性IP66(IEC 60529/JIS C 0920) USBタイプMicro-USB Bメス×(SIMスロットカバー内)外部USB-LAN変換器によりLANアクセス可能 ルーター設定/メンテナンス用にはこちらを使用 GPSGPSアンテナ内蔵 ※GPS(位置情報)機能は次のカメラとの組み合わせでカメラバージョンアップにてご使用いただけます。WV-B65300-ZY、WV-B65301-Z1、WV-B65302-Z2(22年11月時点) 。 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX x 1 (イーサネットケーブル(オス)で出力、カメラとの接続用)
1台
299,800 税込329,780
欠品中

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります