6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
i-PROシリーズ専用カメラ電源ユニット スタンドアローン使用に特化したノンインテリタイプのi-PROシリーズのネットワークカメラ/ネットワークディスクレコーダー専用のPoEカメラ電源ユニットです。i-PRO社製ネットワークディスクレコーダーと並べて設置したときに統一感のあるソリッドメタリック塗装仕上げです。 PoE/PoE+給電機能 すべてのポートが PoE/PoE Plus(PoE+) 規格に対応(IEEE802.3af/IEEE802.3at準拠)。i-PRO社製屋外対応PTZカメラの接続・給電が可能です。 背面にPoE/PoE+給電機能を持つカメラポートをWJ-PU104UXは4ポート、WJ-PU108UXは8ポート、WJ-PU116AUXは16ポート搭載。
仕様AutoMDI/MDI-X :全ポート、クロス / ストレートケーブル自動認識 材質/仕上ソリッドメタリック塗装 亜鉛メッキ処理鋼板 使用温度範囲(℃)5~45 規格給電:IEEE802.3af/at 準拠 入力電圧(V)AC100、50/60Hz 使用湿度範囲10~90%(結露しないこと) 保存温度範囲(℃)-20~+70 保存湿度(%)5~90(結露しないこと) オートネゴシエーション全ポート、通信速度、全/半二重を自動認識 伝送規格IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3ab 準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) 伝送速度全二重/半二重
1台
51,980 税込57,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のPoE対応ネットワークカメラだけでなく、60Wを必要とするメーカー製PTZネットワークカメラとのPoE接続を可能としたカメラ電源ユニットです。 標準規格IEEE802.3bt/at/afに対応(PoE++対応) 従来のPoE及びPoE+対応ネットワークカメラだけでなく、 60Wを必要とするPTZネットワークカメラとの PoE接続が可能となります。 WV-SUD638シリーズ(エアロPTZカメラ)は、指定PoE給電装置(インジェクター)使用時と同様、LED使用時はデフロスターがOFFとなります
質量(g)約300 使用温度範囲(℃)60W出力時:-10~+40、30W出力時:-10~+50 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 出力電流(A)DC56V:約1.07/60W(出力1+出力2) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×36×163(コード・プラグなどの突起部は含まず) 入力AC入力:IEC320 インレット3ピン(C14) 入力電流(A)最大2.0(RMS)AC90V時/最大1.2(RMS)AC240V時 ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、RJ45コネクター(×2)、IEEE802.3bt/at/af準拠
1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷

付属品取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】BNCコネクターカバー(1ch用) 1個、木ねじ(呼び径4 x 20 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm)2本(1本は予備) 材質/仕上本体:PC/ABS セイルホワイト、BNCコネクターカバー(1ch用):ABS ホワイト 質量(g)約110 電源レシーバー側から供給 対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×約76×約36、BNCコネクターカバー装着および突起物を含む;約76×約156×約36 接続(接続可能機器)PoE、PoE+ カメラまたは外部電源動作カメラ(ご使用のカメラによって、同軸ケーブルで接続可能な最大距離が変わります)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台まで インターフェース10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子× 1 使用環境温度:-10℃~+50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20℃~+60℃、湿度:10%~95%(結露なきこと) 対応ブラウザInternet Explorer 11 32ビット日本語版
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

PoE+給電機能付(PoweroverEthernetPlus。以下、PoE+)。PoE+規格に対応(IEEE802.3at準拠)。PoE+カメラを接続・使用可能。 長距離伝送が可能。メーカー指定PoE+カメラ使用時:300m、メーカー指定PoEカメラ使用時:500m、カメラを外部電源で動作させた場合、2.0kmの長距離伝送ができます。 (同軸ケーブル5C-2Vループ抵抗4Ω/100m以下を中継なしで使用した場合) 高速通信が可能。実効速度でTCP:35Mbps以上、UDP:45Mbps以上(同軸ケーブル5C-2V使用時、通信距離2.0 km以下)の高速通信ができます。 設定が不要。同軸ケーブルの両端に本機を接続するだけで通信を開始します。設定の必要はありません。
付属品取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】ACアダプター 1個、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、ACコード 1本、BNCコネクターカバー(1ch用) 1個、連結金具 1個、皿ねじ(M3 x 6 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm) 2本(1本は予備) 材質/仕上本体:PC/ABS シルバー、BNCコネクターカバー(1ch用):ABS ホワイト 質量(g)約250 消費電力(W)(同梱ACアダプター使用時)DC57V:700mA/約40、(PoE給電装置使用時)PoE DC48V:265mA/約12.95(Class0機器) 電源(同梱ACアダプター使用時)入力:AC100-240V、出力:DC57V/1.14 A、(PoE給電装置使用時)DC48V/265 mA 対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×約44×約98、BNCコネクターカバー装着時:約105×約44×約165 接続(通信可能なカメラ側数)1台のカメラ側モデルを接続可能、(接続可能機器)10BASE-T/100BASE-TXのインターフェースを備えた機器(例:PC、ネットワークレコーダー等)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台まで インターフェース10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子×1 使用電力(W)DC56V:約1.07A/60(出力1+出力2) 使用環境温度:-20℃~+60℃、湿度:10%~95%(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと) 対応ブラウザInternet Explorer 11 32ビット日本語版
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

1.4chモデルのレシーバー側の選択が可能。1台のレシーバー側で4台のカメラを接続・使用可能。省スペースなシステムを実現。 PoE+給電機能付(PoweroverEthernetPlus。以下、PoE+)。PoE+規格に対応(IEEE802.3at準拠)。PoE+カメラを接続・使用可能。 高速通信が可能。実効速度でTCP:35Mbps以上、UDP:45Mbps以上(同軸ケーブル5C-2V使用時、通信距離500m以下)の高速通信ができます。 設定が不要。同軸ケーブルの両端に本機を接続するだけで通信を開始します。設定の必要はありません。
付属品取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】ACアダプター 1個、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、ACコード 1本、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、BNCコネクターカバーキャップ 3個、連結金具 1個、皿ねじ(M3 x 6 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm) 2本(1本は予備) 材質/仕上本体:PC/ABS シルバー、BNCコネクターカバー(4ch用):PC/ABS グレー 質量(g)約270 消費電力(W)(同梱ACアダプター使用時)DC57V:1.14A/約65、(PoE給電装置使用時)PoE DC48V:265mA/約12.95(Class0機器) 電源(同梱ACアダプター使用時)入力:AC100-240V、出力:DC57V/1.14 A、(PoE給電装置使用時)DC48V/265 mA 対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×約44×約98、BNCコネクターカバー装着時:約105×約44×約165 接続(通信可能なカメラ側数)4台のカメラ側モデルを接続可能(カメラの組み合わせには制限があります)、(接続可能機器)10BASE-T/100BASE-TXのインターフェースを備えた機器(例:PC、ネットワークレコーダー等)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台まで インターフェース10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子×4 使用電力(W)DC56V:約1.07A/60(出力1+出力2) 使用環境温度:-20℃~+60℃、湿度:10%~95%(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと) 対応ブラウザInternet Explorer 11 32ビット日本語版
1台
67,980 税込74,778
8日以内出荷

PoE電源内蔵で省スペース化と簡単設置・運用を実現したオールインワン型ネットワークディスクレコーダー
材質/仕上フロントパネル:樹脂 黒塗装、上カバー:亜鉛メッキ処理鋼板 黒塗装、リアパネル:亜鉛メッキ処理鋼板 使用湿度範囲5%~90%(結露しないこと) 映像圧縮方式H.265、H.264、JPEG 対応プロトコルIPv4 : TCP/IP、 UDP/IP、 HTTP、 HTTPS、 SMTP、 DNS、 NTP、 SNMP、 RTP、 RTSP、 ICMP、 ARP、IPv6 : ICMPv6
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります