防犯カメラ周辺機器 :「かめ」の検索結果
関連キーワード
マウントアダプター
一体化されたデザイン
セット内容本体、M4スクリューネジ×4個、M6スクリューネジ×4個、レンチ×1個、金属フープ×2コ
材質アルミニウム
質量(kg)0.27
径(Φmm)主:80~150
外形寸法(mm)125.6×114×20
荷重(kg)軸受:3
動作湿度(%)0~90(結露無し)
色(本体)白
動作温度範囲(℃)-40~60
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
HDCVI / AHD / TVI / アナログ / IP ビデオ入力対応
最大 6チャンネル IPカメラ入力
遠隔監視機能搭載、 モバイル / PCよりモニタリング可能(DMSS / SmartPSS)
仕様【双方向トーク】オーディオ入出力を利用、RCA、【録画圧縮方式】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【録画レート】メインストリーム:第1チャンネル4K(1fps~7fps)、 6MP(1fps~10fps)、5MP(1fps~12fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、その他4K-N(1fps~7fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1fps~25/30fps) サブストリーム:960H(1fps~15fps)、 D1/CIF(1fps~25/30fps)、【ビットレート】32Kbps~6144Kbps(1チャンネルあたり)、【オーディオビットレート】64Kbps(1チャンネルあたり)、【最大ユーザーアクセス数】128ユーザー、【トリガーイベント】録画、PTZ、ツアー、ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、ビデオロス、 改ざん、診断、【再生】1/4、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク
適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android
質量(kg)1.2
外形寸法(mm)Mini 1U、32×255×55
消費電力(W)10未満
出力リレー:3
表示【画面分割】 IP拡張モード無効時:1/4 IP拡張モード有効時:1/4/8
入力カメラ:4チャンネル、BNC、アラーム:8
対応サードパーティー:Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、Brickcom、 Canon、CP Plus、Dynacolor、Honeywell、Panasonic、 Pelco、Samsung、Sanyo、Sony、Videotec、Vivotekなど
機能ネットワーク:HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、 UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、 IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、アラームサーバー、 P2P、IP検索(Dahua IPカメラ、DVR、NVSなどに対応)、再生:再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズーム
インターフェース画面表示:HDMI×1、VGA×1、ネットワーク:RJ-45ポート×1(100M)、USB: 2ポート(USB 2.0×2)、RS485:1ポート、PTZ制御
解像度録画:4K、6MP、5MP、4K-N、4MP、3MP、4M-N、1080P、 720P、960H、D1、CIF、HDMI:2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720、画面表示/HDMI 2560×1440、 1920×1080、 1280×1024、 1280×720 VGA 1920×1080、 1280×1024、 1280×720
動作環境-10℃~+55℃、10%~90% RH
保存環境-20℃~+70℃、0%~90% RH
互換性ONVIF 16.12、CGI準拠
OS組み込みLinux
プロセッサー内蔵
入出力オーディオ:入力4チャンネル、出力1チャンネル、RCA
各種認証FCC: Part 15 Subpart B、CE:CE-LVD:EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC:EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55032、EN 50130、EN 55024、UL:UL 60950-1
サンプルレートオーディオ:8KHz、16ビット(1チャンネルあたり)
カメラ仕様【HDCVIカメラ】4K、6MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、 720P@25/30fps、【AHDカメラ/TVIカメラ】5MP、4MP、3MP、1080P@25/30、720P@25/30fps、【CVBSカメラ】 PAL/NTSC、【IPカメラ入力】4+4チャンネル(各チャンネル最大8MP)
音声圧縮方式AAC(第1チャンネルのみ)、G.711A、G.711U、PCM
供給電圧(V)DC12/2A
録画方式マニュアル、スケジュール(一定期間、連続)、モーション検知(ビデオ検出:モーション検知、ビデオロス、改ざん)、アラーム、停止
総質量(kg)1.9
ストレージ内蔵HDD:SATAポートx1、最大10TB(ディスク1台あたり)
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
材質アルミニウム
使用温度範囲(℃)-40~+60
外形寸法(mm)124×41
耐荷重(kg)3
本体質量(kg)0.35
色(本体)ホワイト
使用環境湿度(%)RH90以下
1台
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
ブラケット及びボックスにて使用
一体化されたデザイン
材質SECC
質量(kg)1.1
取付方式支柱
外形寸法(mm)130.4×170×45
荷重(kg)軸受:10
取付可能ポール径(Φmm)80~150
動作湿度(%RH)0~90
動作温度範囲(℃)-40~+60
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
簡単設置、動作表示ライト、過電流、過電圧保護機能
色ブラック
質量(g)150
電源(V)出力:DC12/1A
入力AC100V~240(50/60Hz)、0.5A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×41×26
機能過電流、過電圧保護
設置方式平面設置
動作湿度(%)90以上
電源コード(cm)ACコード:50、DCコード:80
各種認証CE、FCC、CEC、PSE
動作温度範囲(℃)-30~+70
1台
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
一体化されたデザイン
材質アルミニウム
防水仕様対応
動作湿度(%RH)0~90
動作温度範囲(℃)-40~+60
対応SMD・顔検出・顔認識
HDD2SATAポート、最大16TB
解像度最大8MP
互換性ONVIF
OS組込みLinux
プロトコルHTTP、 HTTPS、 TCP/IP、 IPv4、 IPv6、 RTSP、 UDP、 NTP、 DHCP、DNS、 SMTP、 UPnP、 IP Filter、 FTP、 DDNS、 SNMP、 Alarm Server、 P2P、 Auto Registration、 IP Search (Supports IP camera、 DVR、 NVS、 etc.)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮方法AI Coding、 Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264
対応ブラウザChrome、IE、Safari、Edge、Firefox
HDMI規格1Port
USB2 (前面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
1台
¥92,980
税込¥102,278
3日以内出荷
対応SMD・顔検出・顔認識
HDD1SATAポート、最大16TB
解像度最大8MP
互換性ONVIF
OS組込みLinux
プロトコルHTTP、 HTTPS、 TCP/IP、 IPv4、 IPv6、 RTSP、 UDP、 NTP、 DHCP、DNS、 SMTP、 UPnP、 IP Filter、 FTP、 DDNS、 SNMP、 Alarm Server、 P2P、 Auto Registration、 IP Search (Supports IP camera、 DVR、 NVS、 etc.)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮方法AI Coding、 Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264
対応ブラウザChrome、IE、Safari、Edge、Firefox
HDMI規格1Port
USB2 (前面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
対応SMD・顔検出・顔認識
HDD1SATAポート、最大20TB
解像度最大12MP
互換性ONVIF
OS組込みLinux
プロトコルHTTP、 HTTPS、 TCP/IP、 IPv4、 IPv6、 UDP、 NTP、 DHCP、 DNS、SMTP、 UPnP、 IP Filter、 FTP、 DDNS、 SNMP、 Alarm Server、P2P、 Auto Registration、 IP Search (Supports IP camera、DVR、 NVS、 etc.)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮方法Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264
対応ブラウザChrome、IE、Safari、Edge、Firefox
HDMI規格1Port
USB2 (前面USB2.0port×1、背面USB2.0port×1)
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
対応SMD・顔検出・顔認識
HDD8SATAポート、最大20TB
解像度最大32MP
互換性ONVIF
OS組込みLinux
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮方法Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264、 MPEG4、MJPEG
対応ブラウザChrome、IE9以降、Firefox
HDMI規格4Port
USB4 (前面USB2.0port×2、背面USB3.0port×2)
仕様SMD対応
質量(kg)1.9
電源(V)DC12、5A
消費電力(W)16以下(HDD無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375.0×289.4×53.0
対応顔検出対応/顔認対応
HDD2SATAポート、最大16TB
解像度HDCVIカメラ:最大5MP、IPカメラ:最大6MP
互換性ONVIF
OSインダストリアルグレードプロセッサー
保管温度(℃)-10~55
ネットワークタイプ1 (10/100/1000 Mbps Ethernetポート, RJ-45)
プロトコルHTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP;DHCP; DNS; DDNS; P2P
各種認証CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1、CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN50130, EN 55024、FCC: Part 15 Subpart B
圧縮方法AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264
グリーン購入法適合
動作湿度(%RH)10~90
対応ブラウザChrome、IE9以降、Firefox
HDMI規格1Port
USB2(前面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
音声集音器
寸法(mm)63×30×22
質量(g)34
電源12V DC
感度-40db
範囲5~40m2
機能ポインティング:全方向性
周波数特性20Hz~20kHz
動作温度(℃)-30~+70
SNR値70dB(1m 40dB音源SPL)
ダイナミックレンジ104dB(1KHz at Max dB SPL)
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
対応SMD・顔検出・顔認識
HDD2SATAポート、最大20TB
解像度最大32MP
互換性ONVIF
OS組込みLinux
プロトコルHTTP、 HTTPS、 TCP/IP、 IPv4、 UDP、 NTP、 DHCP、 DNS、SMTP、 UPnP、 DDNS、 Alarm Server、 IP Search (Supports Dahua IP camera、 DVR、 NVS、 etc.)、 Multicast、 P2P、 Auto Registration、 Iscsi
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮方法Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264、 MJPEG
対応ブラウザChrome、IE、Safari、Edge、Firefox
HDMI規格1Port
USB2 (前面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
仕様SMD対応
質量(kg)0.9
電源(V)DC12、2A
消費電力(W)10以下(HDD無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333.0×89×315
対応顔検出対応/顔認対応
HDD1SATAポート、最大16TB
解像度HDCVIカメラ:最大8MP、IPカメラ:最大8MP
互換性ONVIF
OSインダストリアルグレードプロセッサー
保管温度(℃)-10~55
ネットワークタイプ1 (10/100/1000 Mbps Ethernetポート, RJ-45)
プロトコルHTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P
各種認証CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1、CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024、FCC: Part 15 Subpart B
圧縮方法AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264
グリーン購入法適合
動作湿度(%RH)10~90
対応ブラウザChrome、IE9以降、Firefox
HDMI規格1Port
USB2(前面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
仕様POC対応、SMD対、
質量(kg)1.1
電源(V)DC53、1.13A
消費電力(W)7以下(HDD無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325.0×257.1×55.0
対応顔検出対応/顔認対応
HDD1SATAポート、最大16TB
解像度HDCVIカメラ:最大8MP、IPカメラ:最大8MP
互換性ONVIF
OSインダストリアルグレードプロセッサー
保管温度(℃)-10~55
ネットワークタイプ1 (10/100 Mbps Ethernetポート, RJ-45)
プロトコルHTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP;DHCP; DNS; DDNS; P2P
各種認証CE: CE-LVD: EN 62368-1、CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN50130, EN 55024、FCC: Part 15 Subpart B
圧縮方法AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264
グリーン購入法適合
動作湿度(%RH)10~90
対応ブラウザChrome、IE9以降、Firefox
HDMI規格1Port
USB2(前面USB2.0port×1、背面USB2.0port×1)
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
HDCVI / AHD / TVI / アナログ / IP ビデオ入力対応
最大12チャンネル IPカメラ入力
遠隔監視機能搭載、 モバイル / PCよりモニタリング可能(DMSS / SmartPSS)
LiteシリーズPoCカメラ (8チャンネル)、ProシリーズPoCカメラ(4チャンネル)入力をサポート
仕様【 双方向トーク】オーディオ入出力を利用、RCA、【 録画圧縮方式】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【録画レート】メインストリーム:メインストリーム:4K(1fps~7fps)、6MP(1fps~10fps)、 5MP(1fps~12fps)、4MP/3MP(1fps~15fps)、 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1fps~25/30fps) サブストリーム:960H(1fps~15fps)、 D1/CIF(1fps~25/30fps)、【 ビットレート】32Kbps~8192Kbps(1チャンネルあたり)、【録画間隔】1分~60分(初期値:60分)、事前録画:1秒~30秒、 事後録画:10秒~300秒、オーディオ【 ビットレート】64Kbps(1チャンネルあたり)、【画面表示】OSD表示情報:カメラタイトル、時刻、ビデオロス、カメラロック、 モーション検知、録画、【最大ユーザーアクセス数】128ユーザー、【トリガーイベント】録画、PTZ、ツアー、ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【映像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、ビデオロス、 改ざん、診断、【再生】1/4/9、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク
適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android
質量(kg)1.35(HDDを除く)
外形寸法(mm)Mini 1U、325×255×55
消費電力(W)15未満(HDDを除く)
表示【画面分割】IP拡張モード無効時:1/4/8/9 IP拡張モード有効時:1/4/8/9/16
対応サードパーティー:Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、Brickcom、 Canon、CP Plus、Dynacolor、Honeywell、Panasonic、 Pelco、Samsung、Sanyo、Sony、Videotec、Vivotekなど
機能ネットワーク:HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、 SNMP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、 IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、アラームサーバー、 P2P、IP検索(Dahua IPカメラ、DVR、NVSなどに対応)、再生:再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズーム
インターフェース画面表示:HDMI × 1、 VGA × 1、ネットワーク:RJ-45ポート×1(1000M)、USB:USB 2.0×1、USB 3.0×1、RS485:1ポート、PTZコントローラ
解像度録画:4K、6MP、5MP、4MP、3MP、4M-N、1080P、720P、960H、 D1、CIF 、画面表示/HDMI 1920×1080、 1280×1024、 1280×720、VGA 1920×1080、 1280×1024、 1280×720
動作環境-10℃~+55℃、10%~90% RH
保存環境-20℃~+70℃、0%~90% RH
互換性ONVIF 16.12、CGI準拠
最大出力電力(W)72未満
OSEmbedded LINUX
プロセッサーEmbedded
入出力オーディオ:入力 × 1、出力 × 1、RCA
各種認証FCC: Part 15 Subpart B、CE:CE-LVD:EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC:EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55032、EN 50130、EN 55024、UL:UL 60950-1
サンプルレートオーディオ:8KHz、16ビット(1チャンネルあたり)
アナログ入力カメラ:8チャンネル、BNC
カメラ仕様【HDCVIカメラ】4K、6MP、5MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、 720P@25/30fps、【AHDカメラ/TVIカメラ】1080P@30fps、720P@30fps、【CVBSカメラ】 PAL/NTSC、【PoCカメラ入力】HDCVI PoCカメラ対応、【IPカメラ入力】8+4チャンネル(各チャンネル最大8MP)
音声圧縮方式AAC(第1チャンネルのみ)、G.711A、G.711U、PCM
供給電圧(V)DC53
録画方式マニュアル、スケジュール(一定期間、連続)、モーション検知(ビデオ検出:モーション検知、ビデオロス、改ざん)、アラーム、停止
総質量(kg)2.37
ストレージ内蔵HDD:SATAポートx1、最大10TB
1台
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
Dahuaの次世代ネットワークビデオレコーダーは、IPビデオ監視に適した優れた録画技術を採用しています。詳細な画像を識別に必要とするケースには、強力なIntelプロセッサを搭載したこのエンタープライズレベルのNVRにより、最大4Kの解像度を提供できます。また、マウスショートカットによる操作メニューやリモート管理/制御、 中央ストレージ、エッジストレージ、バックアップストレージなどの機能も備えています。 公共の安全、交通機関のステーション、政府機関、ホテルリゾート、 ショッピングモール、市街地、金融機関など、NVRは柔軟な拡張性、 高い信頼性、ストレージの一元管理が必要な幅広い環境に適しています。 多くのサードパーティー製品と互換性があり、ビデオ管理システム (VMS)の有無に関わらず監視システムに最適です。マルチユーザーアクセスに対応しONVIF 2.4に準拠したオープンアーキテクチャーを採用し、4Kカメラと併用する場合も互換性を確保できます。
仕様【双方向トーク】入出力各1チャンネル、RCA、【OSD表示情報】カメラタイトル、時刻、ビデオロス、カメラロック、 モーション検知、録画、【録画レート】384Mbps、【ビットレート】16Kbps~20Mbps(1チャンネルあたり)、【録画間隔】1分~120分(初期値:60分)、 事前録画:1秒~30秒、事後録画:10秒~300秒、【トリガーイベント】 録画、PTZ、ツアー、アラーム出力、 ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【映像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、 ビデオロス&改ざん、【追跡トリガーイベント】ズーム、追跡、録画、プリセット、アラームなど、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク/eSATAデバイス、【サードパーティー対応】Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、 Brickcom、Canon、CP Plus、Dynacolor、 Honeywell、Panasonic、Pelco、Samsung、Sanyo、 Sony、Videotec、Vivotekなど、【Ethernet ポート】2ポートをジョイント動作または1000Mbpsで2ポートを独立操作、【最大ユーザーアクセス数】128 ユーザー、【eSATA】eSATA ポート×1(対応機器は技術者に確認ください)
適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android
質量(kg)12.2
外形寸法(mm)2U、444×457.08×95
消費電力(W)20未満(HDDを除く)
表示【画面分割】第1画面:1/4/8/9/16/25/36 第2画面:1/4/8/9/16
入力IPカメラ:64/128チャンネル
機能ネットワーク:HTTP、HTTPs、TCP/ IP、IPv4/IPv6、UPnP、RTSP、 UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IPフィルター、 PPPoE、DDNS、FTP、アラーム、サーバー、 IP 検索
インターフェース【画面表示】HDMI×2(最大3840×2160、各種ソース)、【 ネットワーク】 VGA×1、RJ-45ポート×2(10/100/1000Mbps)、【補助】フロントカバー:Support Hot-swap、USB:4 ポート (USB 2.0×2、 USB 3.0×2 )、RS232:1 ポート、PC通信&キーボード、 ポート、PTZ制御
HDDSATA III ポート×8、最大 8 TB (HDD1台あたり)、HDDモード:単体動作、Raid 0/1/5/10(グローバルホットスペア HDD対応)
解像度【画面表示】3840×2160、1920×1080、1280×1024、 1280×720、1024×768、【録画】12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、 1.3MP、720Pなど
動作環境-10℃~55℃、 86 kpa~ 106kpa
保存環境-20℃~+70℃、 0%~90%RH
互換性ONVIF 2.4、 CGI 処拠
再生時機能再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズーム
OS組み込みLinux
プロセッサーIntelデュアルコアプロセッサ
リレー出力:8チャンネル、NO/NCプログラム可能、 グリーンターミナルインターフェース
各種認証CE:EN55022、EN55024、 EN50130-4、 EN60950-1、FCC:Part 15 Subpart B、ANSI C63.4-2014、UL:UL 60950-1 and CAN/CSA C22.2 No.60950-1
映像圧縮方式録画H.265/H.264/MJPEG
アラーム入力:16チャンネル、ローレベルエフェクティブ、 グリーンターミナルインターフェース
供給電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
録画方式マニュアル、スケジュール(一定期間、モーション検知、アラーム、IVS)、休日設定、停止
再生形式RAID 5モード:128Mbps、 単体HDDモード:64Mbps
1台
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
対応SMD・顔検出・顔認識
HDD1SATAポート、最大16TB
解像度最大8MP
互換性ONVIF
OS組込みLinux
プロトコルHTTP、 HTTPS、 TCP/IP、 IPv4、 IPv6、 RTSP、 UDP、 NTP、 DHCP、DNS、 SMTP、 UPnP、 IP Filter、 FTP、 DDNS、 SNMP、 Alarm Server、 P2P、 Auto Registration、 IP Search (Supports IP camera、 DVR、 NVS、 etc.)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮方法AI Coding、 H.265+、 H.265、 H.264+、 H.264
対応ブラウザChrome、IE9以降、Firefox
HDMI規格1Port
USB2 (前面USB2.0port×1、背面USB2.0port×1)
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
監視カメラ用ハードディスク
対応耐変色性
インターフェースSATA 6Gb/s
キャッシュメモリ(MB)256
電源投入時間8760
環境温度範囲(℃)-40~70
録音方式CMR
一体化されたデザイン
色白
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×122×76
荷重(kg)軸受:1
防水性あり
動作温度範囲(℃)-40~+60
音声とRS485制御に対応
TDRネットワークケーブルテストとデジタルマルチメーター機能に対応
PoE+/DC12V長距離電源供給を対応
リチウムイオンポリマーバッテリー(7.4V/22.2Wh)に交換可、8時間連続使用可能
2重LEDフラッシュライト
仕様【HDCVIカメラテスト】BNC搭載、1280×720P 25fps、 30fps、 50fps、 60fps、1920×1080P 25fps、30fps、2560x1440P 25fps、 30fps【TM カメラテスト】BNC搭載、1280×720P 25fps、 30fps、 50fps、 60fps、1920×1080P 25fps、 30fps、2048×1536 18fps、25fps、 30fps、2560×1440P 15fps、 25fps、 30fps、2592×1944 12fps、 20fps【AHD カメラテスト】BNC搭載、1280×720P 25fps、 30fps、1920×1080P 25fps、 30fps、2560x1440P 15fps、 18fps、25fps、 30fps【CVBS カメラテスト】BNC搭載、PAL/NTSC対応【カメラテスト】リアルタイムビデオ、 PTZ制御、 RS485制御、音声テスト、8倍デジタルズーム、スナップショット、ビデオ録画 録画再生
質量(kg)0.5
出力PoE(802.3at、25.5WMAX)
電源出力:DC12V 2A MAX
材質(ケース)プラスチック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×190×37
電源自動OFF5~60秒/無効
バッテリーリチウムイオンポリマー
解像度800×480(WVGA)
バッテリー電圧(V)7.4
ケーブルネットワークDR法、解像度測定
充電時間(時間)3~4
動作時間8時間
LED35lm LEDライト×2
対応フォーマットHDCVI/AHD/TVI/CVB
動作湿度(%)30~90
画面サイズ4インチTFT
キーボードトーン 有効/無効
言語表示英語、 中国語、 チェコ語、 ドイツ語、 トルコ語、ヘブライ語、 スペイン語、 フランス語ルーマニア語、 セルビア語など対応
プロトコルDahuaを含む30プロトコル以上、 ペルコ-D/P、サムスン、パナソニック、リーリン、 ヤーン等
各種認証CE/FCC
ポート【ネットワーク】10/100M1G RJ45ポート×2、【BNC】ビデオ入出力(HDCWTW/AHD/CVBS)×1、【機能】RS485x1、 DC12Vx1、音声入力x1、USBx1、リセットx1、電源スイッチ×1
ボーレート150、 300、600、 1200、 2400、 4800、9600、19200bps
設定ツール【DMM】AC/DC電圧、 AC/DC電流、 抵抗、 キャパシタ、順電圧測定、 オープンショートテスト【ネットワーク】IPアドレススキャン、 Ping接続テスト 、DHCP、イーサネット接続テスト、ループ検出、リンク品質テスト、フロー検出【オーディオ テスト】3.5mm オーディオポート、オーディオデバイステスト【データテスト】RS485経由によるデータ解析【アップグレード】オンラインアップグレードをサポート
画面仕様16.7Mカラー(RGB)、 バックライト輝度調整
蓄電池容量(Wh)22.2
入力電源(V)PoEポート入力 AC100~230(50/60Hz)、出力 48/15W
動作温度範囲(℃)-10~55
USBタイプMini USB ポートへUSBストレージ接続可能
カメラ仕様ONVIF、 RTSP、 RTP、【IPCテスト】ONVIEカメラ検索、リアルタイムビデオ、IPカメラ手動追加、8倍デジタルズーム、 スナップショット、ビデオ録画(H.264/H.265)、 録画再生
ストレージ8GBフラッシュ
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
対応SMD・顔検出・顔認識
HDD1SATAポート、最大20TB
解像度最大12MP
互換性ONVIF
OS組込みLinux
プロトコルHTTP、 HTTPS、 TCP/IP、 IPv4、 IPv6、 UDP、 NTP、 DHCP、 DNS、SMTP、 UPnP、 IP Filter、 FTP、 DDNS、 SNMP、 Alarm Server、P2P、 Auto Registration、 IP Search (Supports IP camera、DVR、 NVS、 etc.)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮方法Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264
対応ブラウザChrome、IE、Safari、Edge、Firefox
HDMI規格1Port
USB2 (前面USB2.0port×1、背面USB2.0port×1)
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
対応SMD・顔検出・顔認識
HDD2SATAポート、最大20TB
解像度最大12MP
互換性ONVIF
OS組込みLinux
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮方法Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264
対応ブラウザChrome、IE、Safari、Edge、Firefox
HDMI規格1Port
USB2 (前面USB2.0port×1、背面USB2.0port×1)
1本のUTP(Cat5E/Cat6)を使って、HDMIビデオ信号を伝送。
HDMI 1.3、HDMIローカルループ出力、EDIDをサポート
優れた耐雷、耐静電気特性と、干渉防止特性
ドライバをインストールし、ネットワークで設定する必要はありません。
仕様HDCPバージョン:HDCP1.2サポート、HDMIバージョン:HDMI1.3を含む、それ以下のバージョン
色黒
質量(g)トランスミッター:133、レシーバー:7133
消費電力(W)送信<3、受信<3
出力電圧(V)0.5~1.5p-p
入力電圧(V)DC5
材質(ケース)外:鉄
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)トランスミッター:69.5×68×16.5(ポートの長さ含む)、レシーバー:79.5×68×16.5
インターフェースビデオ信号入力:HDMI、ビデオ入力:HDMI
解像度1080P/1080I/720P/576P/576I/480P/480I
保存温度範囲(℃)-20~80
信号方式伝送:チャンネルHDMI
保護雷:±2kV(コモンモード)、±1kV(ディファレンシャルモード)、IEC61000-4-2 1995(GB/T 17626.5)対応
各種認証CE/FCC
伝送距離(m)最大:60
動作温度範囲(℃)-10~55
MTBF(時間)5000以上
湿度範囲(%)0~95(結露無し)
静電気耐力(kV)±6(接触放電)、±8(気中放電)、IEC61000-4-2 1995(GB/T 17626.5)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
設置が簡単
過電圧、過電流保護付き
質量(kg)0.27
出力DC12V(+7%、-3%)、最大5A
適合規格PSE
湿度(%RH)0~90
入力AC100V~240V(50/60Hz)、1.5A
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)112.5×56×31.5
設置方式平面設置
色(本体)黒
電源コード(cm)DCコード:120
動作温度範囲(℃)-10~+88
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+60
色(本体)ホワイト
使用場所屋内
使用環境湿度(%)RH90以下
材質アルミニウム
使用温度範囲(℃)-40~+60
外形寸法(mm)156×39.8
耐荷重(kg)3
本体質量(kg)0.48
色(本体)ホワイト
使用環境湿度(%)RH90以下
1台
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
材質アルミニウム
使用温度範囲(℃)-40~+60
耐荷重(kg)1
色(本体)ホワイト
使用環境湿度(%)RH90以下
アダプタープレート
材質アルミニウム合金
外形寸法(mm)129.1×45.0
耐荷重(kg)3
使用温度(℃)-40~60
本体質量(kg)0.4
色(本体)白
使用湿度(%RH)90未満
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
一体化されたデザイン
材質アルミニウム
質量(kg)0.15
色白
外形寸法(mm)Φ108×28.5
湿度(%RH)0~90
荷重(kg)軸受:1
防水仕様対応
ねじサイズM20(G1/2”)
動作温度範囲(℃)-40~+60
1台
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
外形寸法(mm)79×52×23
消費電力(W)3以下
温度範囲(℃)-30~65
本体質量(kg)0.057
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離PFT1200と連携し、レベル 2 のPoE エクステンダーと、 3 台の IPカメラ 消費電力 8W 以下 とカスケード接続が可能(初めのエクステンダーは 1 台のIP カメラに接続、 2 台目のエクステンダーの OUT ポートとカメラポートに、 IP カメラを各 1台接続 伝送距離は 300m)
湿度範囲(%)10~90
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
外形寸法(mm)150×70×39
温度範囲(℃)-30~65
本体質量(kg)0.39
RoHS指令(10物質対応)対応
湿度範囲(%)10~90
PoE対応電源供給:PoE、PoE +、Hi PoE
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
設置が簡単
過電圧、過電流保護付き
質量(kg)0.27
規格PSE 適合
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)112.5×56× 31.5
出力電圧(V)DC12(+7%,-3%),最大 5A
コード長さ(cm)DCコード:120
設置方式平面設置
色(本体)黒
使用環境湿度(%)0~90 RH
入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)、1.5A
動作温度範囲(℃)-10~+55
1台
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
壁面取付金具
材質アルミニウム合金
使用温度(℃)-40~60
色(本体)白
使用湿度(%RH)90未満
不正アクセスを防止するためのロックキーによる個々のLED出力インジケータと金属ケース付き9チャンネル防犯カメラ電源分配ボックス。
広い電圧入力:AC 90~264Vac、電源ライン変動にたいする各種の要求を満たしています。
高品質と信頼性:100%の品質試験と3か月の高温寿命試験に合格。
過負荷保護、過電流保護、過電圧保護、帯電防止及び干渉防止能力があります。
専用の配線穴を備えた、便利で柔軟な壁掛け設置。
仕様個別l LED 出力インジゲータ:あり、ESD:接触放電: 6000V エアー放電: 8000V
質量(kg)0.9
消費電力(W)0.5以下
スイッチ内部O N/OFF:あり
出力9×12VDC(-3%~7%)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×165×50
湿度(%RH)90以下
出力電流(A)最大:5
使用電圧範囲(V)AC90~264
設置場所壁面
色(本体)白
保護出力:最大9個の交換可能なヒューズ 、1 出力あたり 2.5A、サージ:Line to ground: 4000V Line to line: 2000V
効率84
各種認証CE(EN55032、 EN55020) FCC(FCC Part 15 Class B、 ISED ICES-003 Issue 6)
動作温度範囲(℃)-20~45
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1台
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
材質SECCとPC
使用温度範囲(℃)-40~+60
外形寸法(mm)166×75.8
耐荷重(kg)1
本体質量(kg)0.32
色(本体)ホワイト
使用場所屋内
使用環境湿度(%)RH90以下
1台
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
材質アルミニウム
使用温度範囲(℃)-40~+60
外形寸法(mm)122.0×34.2
耐荷重(kg)1
本体質量(kg)0.24
色(本体)ホワイト
使用環境湿度(%)RH90以下
1台
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
一体化されたデザイン
材質アルミニウム
質量(kg)0.5
外形寸法(mm)115×160×37
荷重(kg)軸受:7
ねじ山M20(G1/2”)(G1/2”)
防水性あり
動作湿度(%RH)0~90
動作温度範囲(℃)-40~+60
1台
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
一体化したデザイン
材質アルミニウム
質量(kg)0.54
色白
外形寸法(mm)134×133.5×56
保護等級IP66
防塵防水性能IP66
荷重(kg)軸受:3
防水仕様対応
ねじ山パイプ:G3/4
動作湿度(%RH)0~90
動作温度範囲(℃)-40~60
1台
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
1
2
次へ
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。