絞り込み
ブランド
  • 東進電機工業
  • i-PRO(163)
  • アクシスコミュニケーションズ(97)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(77)
  • bitstrong(ビットストロング)(64)
  • ブロードウォッチ(43)
  • マザーツール(38)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(34)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(34)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • Vivotek(24)
  • Dahua(21)
  • 塚本無線(19)
  • TOA(18)
  • エスコ(17)
  • Kenko(ケンコートキナー)(17)
  • TP-LINK(15)
  • 三菱電機(13)
  • プラネックスコミュニケーションズ(10)
  • NSK(日本セキュリティ)(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8MP対応 H.265ハイブリッド16chハードディスクレコーダー 東進電機工業

    8MP対応 H.265ハイブリッド16chハードディスクレコーダー

    東進電機工業
    249,800税込274,780
    1台
    翌々日出荷
    ・ IPカメラにも対応したハイブリッドタイプ。・ アナログカメラ16台とIPカメラ8台 計24台録画可能。・ P2Pネットワーク接続で簡単遠隔監視設定。・ 標準2TBのHDD搭載。・ 高度な動体検知機能搭載。・ マウスを使用して簡単操作
    HDDSATA 2TB×1
  • 8CH HDDハイブリットレコーダー 東進電機工業

    8CH HDDハイブリットレコーダー

    東進電機工業
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    IPカメラにも対応したハイブリッドタイプ。P2Pネットワーク接続で簡単遠隔監視設定。標準2TBのHDD搭載。高度な動体検知機能搭載。マウスを使用して簡単操作
    HDDSATA 2TB×1
  • 業務用PoE内蔵HDDネットワークレコーダー 東進電機工業

    業務用PoE内蔵HDDネットワークレコーダー

    東進電機工業
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    PoE給電ポート搭載。4KIPカメラに対応。P2Pネットワーク接続対応簡単遠隔監視設定。標準2TBHDD搭載最大8TBまで増設可能。簡単録画設定モードで詳細な設定を自動化。マウスを使用して簡単操作、見やすいインターフェイス。圧縮方式H.265を採用、従来のH.264から約50%の容量節約
    付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス解像度録画:4K/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF再生速度2~256倍速(高速再生)/1/2~1/8倍速(スロー再生)動作温湿度範囲-10~50℃/20~90%RH(結露ないこと)モード録画:連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画/スマート検知画質録画:9段階言語表示日本語/英語プロトコルネットワーク:YCP/IP,P2P,UPnP,NTP,DHCP,PPPoE,HTTP,HTTPS,DNS,DDNS,SMTP,RTSP補正機能時計:タイムサーバー対応バックアップメモリファイルフォーマット:MP4、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)対応アプリケーションguard tool/guard station映像圧縮方式録画:H.265/H.264フレームレート録画:1~30fps 1×4K@30/8×5MP@25/8×4MP@25/8×3MP@25/ 8×1080P@30/8×720P@25音声出力1チャンネル RCA.J映像出力BNC.J:最大1920×1080、HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×46×240音声圧縮方式G.711Aハードディスク(内蔵)SATA 2TB×1(最大8TB)
  • 業務用16ch HDDネットワークレコーダー 東進電機工業

    業務用16ch HDDネットワークレコーダー

    東進電機工業
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    4ch、8chと同じサイズのコンパクトボディ16chレコーダー。4KIPカメラに対応。P2Pネットワーク接続対応簡単遠隔監視設定。標準2TBHDD搭載最大8TBまで増設可能。簡単録画設定モードで詳細な設定を自動化。マウスを使用して簡単操作、見やすいインターフェイス。圧縮方式H.265を採用、従来のH.264から約50%の容量節約
    付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス仕様同時再生:最大16チャンネル【ネットワーク】ストリーミング:4K/5M/4M/1080p/720p/960H/D1・同時アクセス:最大120人【録画】プリレコード:1~60秒・ポストレコード:5~600秒質量(g)約1440消費電力(W)最大約24電源DC12V 2A解像度録画:4K/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF再生速度2~256倍速(高速再生)/1/2~1/8倍速(スロー再生)動作温湿度範囲-10~50℃/20~90%RH(結露ないこと)モード録画:連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画/スマート検知画質録画:9段階言語表示日本語/英語プロトコルネットワーク:YCP/IP,P2P,UPnP,NTP,DHCP,PPPoE,HTTP,HTTPS,DNS,DDNS,SMTP,RTSP補正機能時計:タイムサーバー対応バックアップメモリファイルフォーマット:MP4、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)対応アプリケーションguard tool/guard station映像圧縮方式録画:H.265/H.264音声入力8チャンネル RJ45フレームレート録画:1~30fps 1×4K@30/8×5MP@25/8×4MP@25/8×3MP@25/ 8×1080P@30/8×720P@25画面仕様【画面表示】オートシーケンス:1~3600秒、デジタルズーム:エリア選択(mouse dragging)、画面モード:1画面/4分割/変則8分割/9分割音声出力1チャンネル RCA.J映像出力BNC.J:最大1920×1080、HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×46×240映像入力16チャンネル RJ45×1音声圧縮方式G.711Aハードディスク(内蔵)SATA 2TB×1(最大8TB)

防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります

防犯カメラ周辺機器