防犯カメラ周辺機器 :「USB マウス」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PoE給電ポート搭載。4KIPカメラに対応。P2Pネットワーク接続対応簡単遠隔監視設定。標準2TBHDD搭載最大8TBまで増設可能。簡単録画設定モードで詳細な設定を自動化。マウスを使用して簡単操作、見やすいインターフェイス。圧縮方式H.265を採用、従来のH.264から約50%の容量節約
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス 解像度録画:4K/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF 再生速度2~256倍速(高速再生)/1/2~1/8倍速(スロー再生) 動作温湿度範囲-10~50℃/20~90%RH(結露ないこと) モード録画:連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画/スマート検知 画質録画:9段階 言語表示日本語/英語 プロトコルネットワーク:YCP/IP,P2P,UPnP,NTP,DHCP,PPPoE,HTTP,HTTPS,DNS,DDNS,SMTP,RTSP 関連資料(0.23MB) 補正機能時計:タイムサーバー対応 バックアップメモリファイルフォーマット:MP4、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー) 対応アプリケーションguard tool/guard station 映像圧縮方式録画:H.265/H.264 フレームレート録画:1~30fps 1×4K@30/8×5MP@25/8×4MP@25/8×3MP@25/ 8×1080P@30/8×720P@25 音声出力1チャンネル RCA.J 映像出力BNC.J:最大1920×1080、HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×46×240 音声圧縮方式G.711A ハードディスク(内蔵)SATA 2TB×1(最大8TB)
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4ch、8chと同じサイズのコンパクトボディ16chレコーダー。4KIPカメラに対応。P2Pネットワーク接続対応簡単遠隔監視設定。標準2TBHDD搭載最大8TBまで増設可能。簡単録画設定モードで詳細な設定を自動化。マウスを使用して簡単操作、見やすいインターフェイス。圧縮方式H.265を採用、従来のH.264から約50%の容量節約
仕様同時再生:最大16チャンネル【ネットワーク】ストリーミング:4K/5M/4M/1080p/720p/960H/D1・同時アクセス:最大120人【録画】プリレコード:1~60秒・ポストレコード:5~600秒 付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス 質量(g)約1440 消費電力(W)最大約24 電源DC12V 2A 解像度録画:4K/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF 再生速度2~256倍速(高速再生)/1/2~1/8倍速(スロー再生) 動作温湿度範囲-10~50℃/20~90%RH(結露ないこと) モード録画:連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画/スマート検知 画質録画:9段階 言語表示日本語/英語 プロトコルネットワーク:YCP/IP,P2P,UPnP,NTP,DHCP,PPPoE,HTTP,HTTPS,DNS,DDNS,SMTP,RTSP 関連資料(0.23MB) 補正機能時計:タイムサーバー対応 バックアップメモリファイルフォーマット:MP4、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー) 対応アプリケーションguard tool/guard station 映像圧縮方式録画:H.265/H.264 音声入力8チャンネル RJ45 フレームレート録画:1~30fps 1×4K@30/8×5MP@25/8×4MP@25/8×3MP@25/ 8×1080P@30/8×720P@25 画面仕様【画面表示】オートシーケンス:1~3600秒、デジタルズーム:エリア選択(mouse dragging)、画面モード:1画面/4分割/変則8分割/9分割 音声出力1チャンネル RCA.J 映像出力BNC.J:最大1920×1080、HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×46×240 映像入力16チャンネル RJ45×1 音声圧縮方式G.711A ハードディスク(内蔵)SATA 2TB×1(最大8TB)
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります