1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)壁掛型AHDデジタルレコーダー
6.2型液晶カラーモニターとネットワーク機能を搭載した、AHD・アナログ入力対応壁掛型デジタルレコーダー! 映像信号の記録にH.264画像圧縮を採用して、より高画質で長時間映像記録を実現。繰り返して録画・再生しても画質の劣化はありません。 壁掛構造で6.2 型液晶モニターとデジタルレコーダーを一体化。省スペースでの設置が可能です。 大記録容量ハードディスクドライブ(1TB)の標準搭載により長時間の映像記録が可能です。 ハードディスクドライブを増設(オプション)することによりミラーリング録画可能。 同時録画・再生機能、スケジュール録画機能、イベント録画機能(センサー入力/ モーション検知)、 緊急録画機能など用途に合わせて多彩な録画機能を選択できます。 また、ライブ・再生映像をデジタルズームすることが可能です。(2倍、4倍、8倍) 本体、PC、スマートフォン、タブレットから制御出力のON/OFFの操作が可能です。 AHD・アナログカメラの映像を自動認識して映し出すことが可能です。 同軸重畳制御機能により、本機とUTC 対応AHD カメラを同軸ケーブルで接続するだけで、レコーダー側からのOSD 設定が可能です。 また、AHD PTZ カメラ(PTZ-910AH)接続時はPTZ 制御が可能です。 各種スマートフォンのブラウザでライブ映像を確認することができます。 また専用アプリケーションを入れる事により、再生映像の確認ができます。 (同時アクセス 最大ライブ4人、再生2人) [対応機種] iPhone5 以上 (iOS8.4 以上) iPad2以上、iPad Mini、iPad Air (iOS8.4以上) Android4.4 以上 [専用アプリケーション] iDVR Vue3 (無償)
用途監視、防犯、状況把握用途 付属品取扱説明書 (保証書付) 1冊、簡易操作説明書1冊、赤外線リモコン1個、ACアダプター1個、CD-ROM (遠隔監視ソフトウェア) 1枚、ロック用レンチ1個、壁付け用ネジ (Φ4×20) 4本、結束バンド5本、マウントベース1個 容量1TB(SATA)(別売ハードディスク1台増設可能)(ハードディスク増設時ミラーリング録画可能) 質量(g)約3100(ハードディスク1台増設時) 消費電力(W)22 表示日付・時刻表示:年/月/日/時/分/秒、カメラタイトル表示:各チャンネル英、数、記号最大16文字まで 制御同軸重畳制御(UTC):サプライヤー社製AHDカメラのみ対応、制御出力:無電圧a接点 DC24V/1A AC125V/0.5A×1 電源電圧(V)AC100、50/60Hz(付属品ACアダプター) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×340×74(突起部含まず) 使用湿度範囲10~80% 使用可能温度範囲5~45℃ 解像度1920×1080 (60枚/秒)、1280× 720 (120枚/秒)、944× 480 (120枚/秒)、944× 240 (120枚/秒)、472× 240 (120枚/秒) モニター出力出力解像度: 1920×1080/1280×1024/1280×720/1024×768/720×576/720×480 HDM(I タイプA)コネクター×1、スポット出力:VBS1.0V (p-p) 75Ω BNC×2(設定によりモニター出力/スポット出力選択切替) ファイルバックアップUSBメモリー 接続端子USB端子:USB2.0シリーズA端子×1、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RJ-45×1、RS-485端子:カメラの制御用×1 スピーカー1W、8Ω×1 モード録画モード:連続録画/イベント録画 (センサー入力/モーション検知)/緊急録画、サーチモード:日時検索/カレンダー検索/イベント検索 液晶モニター6.2型TFTカラー、800×480、LEDバックライト 画質4段階(最高、高、標準、低) 信号方式NTSC方式準拠 音声圧縮形式ADPCM 記録間隔30段階(1~30枚/秒) 映像圧縮方式H.264 音声入力-4dBs 10KΩ RCA×4 音声出力-4dBs 100Ω RCA×1 映像入力AHD1.0 (720p) /AHD2.0 (1080p) 1.0V (p-p) 75Ω、VBS/VS1.0V (p-p) 75Ω、AHDカメラ/アナログカメラ自動認識 BNC×4
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります