防犯カメラ周辺機器 :「LED赤」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)HD-SDI変換コンバーター
アナログカメラをHD-SDIに変換するコンバーター アナログカメラをHD-SDIデジタルレコーダーに接続することができます。 HD-SDIリピーター(VH-RV300)またはHDMI変換コンバーター(VH-AD400)を接続することにより、配線距離を延長することができます。
付属品取扱説明書(保証書付)1冊、ACアダプター1個 質量(g)約65 使用温度範囲(℃)-10~+40(結露なきこと。) 消費電力(W)2(専用ACアダプター使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×25×42(突起部含まず) 電源(AC V)100 50/60Hz(専用ACアダプター) 解像度1280×720p50/60、1920×1080i50/60(1920×1080p25/30/50/60切替可) 動作表示灯赤色LED(点灯:正常時、点滅:異常時) 設置場所屋内 アスペクト比16:9、4:3切替可 映像出力HD-SDI(SMTPE 292M準拠 BNCコネクター)
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)HDMI変換コンバーター
フルHDカメラの映像をDVRを使用せずにモニターに表示できるコンバーター 本機を使用することにより、フルHDカメラの映像をHD-SDIデジタルレコーダー(HDVR-404)を使用せずにHDMI入力対応のモニターに表示することができます。 リピーター機能搭載でカメラからの配線距離を延長できます。(本機を最大5台まで接続できますが、各々に付属アダプターからの電源供給が必要です。) HD-SDIコンバーター(VH-DP100)とHD-SDI電源重畳ユニット(VH-VP200)を組み合わせて使用する同軸電源重畳に対応していますので、本機への電源供給が不要です。(本機を最大3台まで接続できます。)
付属品取扱説明書 (保証書付) 1冊、電源接続ケーブル1本、カメラ電源(PS-1210)1個 質量(g)約214 使用温度範囲(℃)-10~+40 (結露なきこと) 消費電力(W)4.6(専用ACアダプター使用時) 出力電源出力OFF/ON切替可 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×35×93(突起部含まず) 電源(AC V)100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時) もしくは同軸電源重畳による給電 (VP) に対応 動作表示灯映像(緑色LED 受信時 : 点灯)、HDMI(黄色LED HDMI出力正常時 : 点灯)、電源(赤色LED 正常時 : 点灯、異常時 : 点滅) 設置場所屋内 配線可能距離最大150m(5C-FB) 映像出力デジタル:HD-SDI (SMTPE 292M準拠 BNCコネクター) VP対応、スルー出力、HDMI:HDMI出力 (タイプAコネクター)、HDMI 1.3 映像入力HD-SDI(SMTPE 292M準拠 BNCコネクター) VP対応、入力信号 : 1080p30/1080p60対応
1台
85,980 税込94,578
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)カメラ電源(1ch) VH-VP300
長距離配線対応ワンケーブルフルHDカメラ(920HVシリーズ)専用のカメラ電源です。 同軸ケーブル1本で400mの長距離配線が可能。(5C-FB使用時) 映像信号、RS-485信号、電源を伝送。
用途監視、防犯、状況把握用途 付属品取扱説明書(保証書付):1冊、電源接続ケーブル:1本、ACケーブル:1本、ACアダプター:1個 質量(g)約80 使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと) 消費電力(W)2(カメラ非接続時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×27×68 電源(AC V)DC48V出力専用ACアダプター使用時:100(50/60Hz) 動作表示灯赤色LED:通電時、黄色LED:通信時 通信機能RS-485重畳伝送対応(Pelco-D) 設置場所屋内 最大出力電力(W)同軸重畳出力電力:12 伝送距離(m)カメラ-本機間:400(5C-FB) 映像出力HD-SDI (SMPTE 292M準拠BNCコネクタ) 映像入力専用電源重畳方式75Ω(BNCコネクタ)
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります