防犯カメラ周辺機器 :「HDMI 切り替え」の検索結果
関連キーワード
業務用レベルのハイスペックハードディスクレコーダーとハイビジョンモニターがこれ1台に。モニター一体型ハードディスクレコーダーです。一般的な据置き型より省スペースでの設置が可能。卓上、壁掛などでの設置ができます。
AHDカメラ、アナログ(CVBS)カメラを同時に4台録画可能。既存のCVBSカメラの配線をそのまま流用できるので、アナログレコーダーからの切替をお考えいただいている方にもおすすめです。
3TBの大容量ハードディスクを搭載。カメラ映像に動きがあった時に録画を開始する「モーション検知録画」にも対応。
豊富な再生モード、USB端子搭載で重要な録画はUSBメモリにバックアップも可能です。
ネットワーク機能搭載で、お手持ちのPCやスマートフォンでカメラの映像を確認もでき便利です(※別途専用アプリ要インストール)。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)304×230×54(突起部ゴム足含まず)
質量(g)約1760
HDD3TB
信号方式NTSC/PAL
液晶モニター12.5型1366×768、TIFカラー、LEDバックライト
入力端子映像:BNC×4 AHD/CVBS自動認識、音声:RCA×4
出力端子HDMI:タイプA最大1920×1080、CVBS:BNC×1、音声:RCA×1※本体にスピーカーは内蔵しておりません。
録画方式圧縮方式:映像H.264/H.265、音声G.A711A、解像度D1/960H/720P/1080P/3M-N/4M-N/5M-N、画質6段階、録画モード 常時/検知
表示画面:通常モード(1画面/4画面)、ループ再生(5~120秒)
インターフェースリモコン、マウス
端子種別USB2.0Type-A×2※USBメモリ128GB以下にバックアップ可能
ネットワークタイプLAN端子RJ-45×1、P2P可、DDNS対応
セット内容本体、電源アダプター、電源アダプターケーブル、リモコン、テスト用電池(単4×2)、マウス、ネジ(HDD用)×4、RS485用アタッチメント、CD-ROM、取扱説明書(保証書付)
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。