1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。 7インチサイズでスッキリコンパクト。 HDMI・VGA・AV(2入力)に対応。
付属品ACアダプター 質量(g)約300 電源DC12V/1A(ACアダプター使用)、【リモコン】 CR2025 本体寸法(mm)約170×112×32 表示7INCH TFT LCD 800×480ピクセル 入力【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル 信号形式NTSC/PAL 自動切替 解像度640×480ピクセル ~1080P 入力形式HDMI/VGA/AV(2入力) 動作温度範囲(℃)0~50
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります