複数のカメラの映像を手動または自動で切換えモニターテレビに表示する機器です。
別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。
付属品電源コード(2m)×1、D-subコネクター(25P、オス)×2
材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×51.8×297
アラーム出力1系統NPNオープンコレクター出力耐電圧:DC30V、制御電流:20mA以下、D-subコネクター(25P/メス)
映像出力シーケンス出力:1系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNCコネクター、スポット出力:1系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNCコネクター
使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器
防犯カメラ周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。