絞り込み
ブランド
防水・防滴機能
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
825件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AXIS S2108 アクシスコミュニケーションズAXIS S2108アクシスコミュニケーションズ
369,800税込406,780
1台
8日以内出荷
シンプルに設置できるオールインワンレコーダーPoEスイッチを搭載したオールインワンソリューション基本的な監視ニーズに最適設置が簡単広範なサポートを提供AXIS Camera Stationのライセンス8点が付属
仕様【PoweroverEthernetPlus】8、【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】128形状Standaloneチャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】8HDDHDD内蔵保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)ストレージ【システムストレージ】2TBベイ数【合計数】1最大出力電力【PoE合計】105ライセンス数8システム対応【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
AXIS S3008 Mk II 4 TB アクシスコミュニケーションズAXIS S3008 Mk II 4 TBアクシスコミュニケーションズ
179,800税込197,780
1台
19日以内出荷
強力なPoEスイッチを備えた8チャンネルレコーダーPoEスイッチ内蔵のコンパクトレコーダーポートあたり最大PoE Class 3設置と操作が簡単監視グレードのハードドライブ2、4または8 TB5年保証
仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】160形状Standaloneチャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】8HDDHDD内蔵保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)ストレージ【システムストレージ】4/8/2TBベイ数【合計数】1最大出力電力【PoE合計】124システム対応【オペレーティングシステム】AXIS OS
AXIS TP5801-E Clear Dome アクシスコミュニケーションズAXIS TP5801-E Clear Domeアクシスコミュニケーションズ
11,980税込13,178
1台
19日以内出荷
AXIS P56 Camera用ハードコーティングドームクリアドームまたはスモークドーム(型番:5506-151)ハードコーティング
用途AXIS TP5801-E Clear Domeは、過酷な環境向けのハードコーティングクリアドームです。 耐候性と耐薬品性があり、特定のカメラに付属しています。 AXIS TP5801-E Smoked Domeはカメラの向きを隠すために使用できます。
AXIS TM3828-E Casing Black 4 pcs アクシスコミュニケーションズAXIS TM3828-E Casing Black 4 pcsアクシスコミュニケーションズ
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
特定のAXIS M31 Camera向けケーシング黒4個入りパック販売
用途AXIS TM3828 Casing Black/Whiteは、AXIS M31 Cameraの特定モデルに対応するスペアパーツです。保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS TP1804-E Front Window Kit アクシスコミュニケーションズAXIS TP1804-E Front Window Kitアクシスコミュニケーションズ
9,498税込10,448
1台
19日以内出荷
IK10規格準拠の耐衝撃性を備えたポリカーボネート製正面ウィンドウスペアパーツ。 AXIS P14 Bullet Camera Seriesの特定のカメラと互換性があります。 耐摩耗性と耐紫外線による長い耐用年数。 カバーリング、正面ウィンドウ、ゴム製ガスケットが含まれています。
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS TA8501 PHYSICAL TAMPERING SW アクシスコミュニケーションズAXIS TA8501 PHYSICAL TAMPERING SWアクシスコミュニケーションズ
2,898税込3,188
1台
19日以内出荷
AXIS A8105-Eに物理的な変更を加えるスイッチです
用途AXIS TA8501 Physical Tampering Switchは、AXIS A8105-E Network Video Door StationをAXIS A9801 Security Relayと組み合わせて使用する場合の操作性を向上させるためにアクセサリとして使用します。
AXIS S1232 TOWER 32TB アクシスコミュニケーションズAXIS S1232 TOWER 32TBアクシスコミュニケーションズ
1,698,000税込1,867,800
1台
19日以内出荷
購入後すぐに利用可能な録画サーバースケーラブルでパワフルなソリューションRAIDを含む柔軟なストレージオプション32TB利用可能AXIS Camera Station Proのライセンス32本付き充実したサポートと5年保証
仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】500その他【サポートされているRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10形状Towerチャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】64HDD【空きHDDベイ】4保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)ストレージ【システムストレージ】32TBベイ数【合計数】8RAID機能【デフォルトのRAIDレベル】5ライセンス数32システム対応【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
AXIS Q62 WIPER KIT A 4P アクシスコミュニケーションズAXIS Q62 WIPER KIT A 4Pアクシスコミュニケーションズ
11,980税込13,178
1台
19日以内出荷
AXIS Q6215-LE用ワイパーキット耐紫外線長寿命のシリコンゴム4個入りパック販売
AXIS T91G61/T91L61 SCREW KIT アクシスコミュニケーションズAXIS T91G61/T91L61 SCREW KITアクシスコミュニケーションズ
7,498税込8,248
1台
翌日出荷
壁およびポールへの設置用バヨネットネジ、固定ネジ、およびスプリングインストールガイドが付属AXIS T91L61またはAXIS T91G61壁面取付ブラケットのいずれかを使用して、AXIS P5514-EまたはP5515-Eを設置するためのネジキット バヨネットネジ (×3)、固定ネジ (×3)、スプリング (×3)、インストールガイドを同梱したパッケージ。
AXIS TP1801-E Front Window Kit アクシスコミュニケーションズAXIS TP1801-E Front Window Kitアクシスコミュニケーションズ
7,498税込8,248
1台
19日以内出荷
IK10規格準拠の耐衝撃性を備えたポリカーボネート製正面ウィンドウスペアパーツ。 AXIS P14 Network Camera Seriesの特定のカメラと互換性があります。 耐摩耗性と耐紫外線による長い耐用年数。 カバーリング、正面ウィンドウ、ゴム製ガスケット付き。
AXIS TQ1929-E Front Window Kit アクシスコミュニケーションズAXIS TQ1929-E Front Window Kitアクシスコミュニケーションズ
15,980税込17,578
1台
19日以内出荷
ズーム性能を最大活用IK08規格準拠ガラス最大ズームで撮影XIS TQ1929-E Front Window Kitは、IK08規格の耐衝撃性を備えたガラス製フロントウィンドウスペアパーツです。このフロントウィンドウは、カメラのズーム能力を最大限に活用するために必要な透明度を備えています。スペアパーツフロントウィンドウキットは、一部のAXIS Q18バレット型カメラと互換性があります。
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
ENTERPRISE HARD DRIVE 4TB アクシスコミュニケーションズENTERPRISE HARD DRIVE 4TBアクシスコミュニケーションズ
68,980税込75,878
1台
19日以内出荷
AXIS S11/-S12 Seriesの容量を簡単に拡張AXIS S11およびS12 Recording Serverの容量を簡単に拡張エンドツーエンドのAxis品質高負荷向けに最適化5年間保証
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
LENS CS 3.9 - 10 MM F1.5 P-IRIS 8MP アクシスコミュニケーションズLENS CS 3.9 - 10 MM F1.5 P-IRIS 8MPアクシスコミュニケーションズ
38,980税込42,878
1台
19日以内出荷
画質を最適化する正確な絞りIR補正レンズ焦点距離3.9~10 mm1/1.8インチまでのセンサーをサポート
仕様3.9~10 mm、F1.5P-IrisIR補正CSマウント互換性のある製品については、axis.comをご確認ください保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)寸法(長さL×幅W)(mm)59×56F値1.5イメージセンサー1/1.8" (Φ 8.9 mm)
AXIS S1264 RACK 64TB アクシスコミュニケーションズAXIS S1264 RACK 64TBアクシスコミュニケーションズ
2,798,000税込3,077,800
1台
8日以内出荷
購入後すぐに利用可能な録画サーバースケーラブルで強力なソリューションRAIDを含む柔軟なストレージオプション24TB、64TB、144TBの3つのバリエーションで利用可能AXIS Camera Station Proのライセンス64本付き充実したサポートと5年保証
仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】850その他【サポートされているRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10形状Rack 2Uチャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】96HDD【空きHDDベイ】6/4保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)ストレージ【システムストレージ】24/64/144TBベイ数【合計数】12RAID機能【デフォルトのRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10ライセンス数64システム対応【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
AXIS S3008 Mk II 2 TB アクシスコミュニケーションズAXIS S3008 Mk II 2 TBアクシスコミュニケーションズ
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
強力なPoEスイッチを備えた8チャンネルレコーダーPoEスイッチ内蔵のコンパクトレコーダーポートあたり最大PoE Class 3設置と操作が簡単監視グレードのハードドライブ2、4または8 TB5年保証
仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】160形状Standaloneチャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】8HDDHDD内蔵保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)ストレージ【システムストレージ】4/8/2TBベイ数【合計数】1最大出力電力【PoE合計】124システム対応【オペレーティングシステム】AXIS OS
AXIS TM3813 Dome Clear 4P アクシスコミュニケーションズAXIS TM3813 Dome Clear 4Pアクシスコミュニケーションズ
13,980税込15,378
1台
19日以内出荷
特定のAXIS M43カメラ用屋外対応4個入りパックで販売
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS TP1803-E Front Window Kit アクシスコミュニケーションズAXIS TP1803-E Front Window Kitアクシスコミュニケーションズ
9,498税込10,448
1台
19日以内出荷
IK10規格準拠の耐衝撃性を備えたポリカーボネート製正面ウィンドウスペアパーツ。 AXIS P14 Bullet Camera Seriesの特定のカメラと互換性があります。 耐摩耗性と耐紫外線による長い耐用年数。 カバーリング、正面ウィンドウ、ゴム製ガスケットが含まれています。
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS TQ6902-E WEATHER SHIELD アクシスコミュニケーションズAXIS TQ6902-E WEATHER SHIELDアクシスコミュニケーションズ
7,498税込8,248
1台
19日以内出荷
風雨や日光から保護するためのウェザーシールド、カメラに付属。
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
LENS I-CS 1/1.8 3.9-10mm F1.5 アクシスコミュニケーションズLENS I-CS 1/1.8 3.9-10mm F1.5アクシスコミュニケーションズ
57,980税込63,778
1台
19日以内出荷
リモートズーム/フォーカスIR補正レンズ1/1.8インチまでのセンサーをサポートこのi-CSレンズは、最新の業界標準であるインテリジェントCSマウント光学系を特徴としています。 これは、自動およびリモートでのズーム、フォーカス、絞りの開きを可能にする3つのモーターを付属しています。Lens i-CS 1/1.8" 3.9-10 mm F1.5は、そのオープンプロトコルとカメラが複数の機能とインターフェース可能であることにより、設置の柔軟性に優れています。 このレンズはIR補正されています。 つまり、IRカットフィルターを使用中にデイモードとナイトモードを切り替えるときに、カメラのフォーカスを調整する必要がありません。
仕様3.9~10 mm、F1.5i-CSIR補正CSマウント互換性のある製品については、axis.comをご確認ください保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)寸法(長さL×幅W)(mm)59×67.5焦点距離(mm)3.9~10F値1.5イメージセンサー1/1.8" (Φ 8.9 mm)
AXIS P54XX CLEAR DOME アクシスコミュニケーションズAXIS P54XX CLEAR DOMEアクシスコミュニケーションズ
11,980税込13,178
1台
19日以内出荷
AXIS P54 Camera向け交換用ドームクリアドームまたはスモークドームクリアドーム (カメラに付属) とスモークドームは別売です。AXIS P54 Clear/Smoked Domesは、クリアまたはスモークとして提供されています。 カメラに付属しているクリアドームのスペアパーツです。 スモークドームはアクセサリーです。 スモークドームはカメラの向きを隠すために使用できます。
AXIS A9910 I/O Relay Expansion Module アクシスコミュニケーションズAXIS A9910 I/O Relay Expansion Moduleアクシスコミュニケーションズ
53,980税込59,378
1台
19日以内出荷
柔軟性の高いI/O拡張監視入力付き8 I/OポートForm Cリレー4個、高湿度または乾燥した環境に適合4つのModbusセンサー ポート1つのIP接続で最大128のI/Oと64のリレーをサポート
仕様デジタルI/O保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)動作温度(℃)-40~+55リレー4アラーム【入力/出力】8入力電圧DC 12-24 V
AXIS CONNECTOR A 4P2.5 STR 10PCS アクシスコミュニケーションズAXIS CONNECTOR A 4P2.5 STR 10PCSアクシスコミュニケーションズ
3,698税込4,068
1台
当日出荷
Axis製品向けI/Oコネクター4極ターミナルブロック10個入りパック販売
ピッチ(mm)2.5
AXIS F8203 固定マウントブラケット 5個パック アクシスコミュニケーションズAXIS F8203 固定マウントブラケット 5個パックアクシスコミュニケーションズ
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
壁や天井にしっかりと取り付け一部のAXIS Fシリーズセンサーと互換性があります5個入りパック販売
AXIS P1290-E 4 MM 8.3 FPS アクシスコミュニケーションズAXIS P1290-E 4 MM 8.3 FPSアクシスコミュニケーションズ
159,800税込175,780
1台
30日以内出荷
目立ちにくく、低価格な屋外対応サーマル検知低価格ながら信頼性の高い検知サーマル技術で誤報率を低減機能的で目立たないデザイン屋外対応
AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER アクシスコミュニケーションズAXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDERアクシスコミュニケーションズ
47,980税込52,778
1台
30日以内出荷
長距離をカバーする堅牢な屋外対応ソリューション100mの制限を超えるイーサネットおよびPoE接続の拡張追加の電源が不要IEEE 802.3af、IEEE 802.3atおよびHigh PoE 60 W互換高耐久性、IP66/IP67準拠エンクロージャー延長距離全体においてフルレートのネットワークスループットを維持
AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN アクシスコミュニケーションズAXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPANアクシスコミュニケーションズ
42,980税込47,278
1台
30日以内出荷
産業用途向けの堅牢性60 W Power over Ethernet-40℃~75℃の広範囲の温度に対応デュアルDC入力20~60 VDCAxis PoE装置との幅広い互換性プラグアンドプレイ
AXIS ACI CONDUIT COVER A 10PCS アクシスコミュニケーションズAXIS ACI CONDUIT COVER A 10PCSアクシスコミュニケーションズ
4,598税込5,058
1台
30日以内出荷
いくつかのAxisマウント用カバーコンジット入口のカバーいくつかのAxisマウント用のスペアパーツ10個入りパックで販売
AXIS FA3105-L EYEBALL SENSOR UNIT アクシスコミュニケーションズAXIS FA3105-L EYEBALL SENSOR UNITアクシスコミュニケーションズ
25,980税込28,578
1台
30日以内出荷
赤外線による目立たない1080pの屋内監視屋内で監視を行える柔軟なフラットフェース型ドーム設置の柔軟性を高める眼球状のデザイン完全な暗闇での映像に対応した内蔵赤外線Forensic WDR縦方向に長い範囲をカバーするCorridor Format
AXIS RJ12 PLUG SHIELDED 10個パック アクシスコミュニケーションズAXIS RJ12 PLUG SHIELDED 10個パックアクシスコミュニケーションズ
6,198税込6,818
1台
30日以内出荷
Axisセンサーユニットケーブルの短縮用10個入りパック販売
用途シールド付きRJ12コネクターは、Axisセンサーユニットのケーブルを短くするために使用されます。 シールド付きコネクターは、センサーユニットとメインユニットの間の確実なデータリンクのために必要です。 設置には圧着工具 (別売) が必要です。
壁面取付用ブラケット Vivotek壁面取付用ブラケットVivotek
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
素材アルミ合金
ドームカメラ用アダプター Vivotekドームカメラ用アダプターVivotek
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
PT3/4インチ NPT Female & 1-1/2インチ PS Male素材アルミ合金
ドームカメラ用埋込キット Vivotekドームカメラ用埋込キットVivotek
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
質量(g)1180外形寸法(mm)Φ255×82.4パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:320×318×147(1個)部品番号VIO900073500ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×318×147梱包質量(g)1820対象カメラ:FD9167-HT-v2、FD9367-EHTV-v2、FD9187-HT-V3、FD9387-EHTV-V3、FD9365-EHTV-v2、FD9391-EHTV-v2素材ブラケット:SECC、カバー:PCケース質量(g)1820
屋外ドームカメラ用アダプター Vivotek屋外ドームカメラ用アダプターVivotek
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
質量(g)320パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:584×354×2110個)部品番号100140500G外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Φ155 x 42質量(1箱あたり)(g)388ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×163×55(1個)梱包質量(g)8660対象カメラ:FD836B-EHTV, FD836B-EHVF2, FD836B-HTV, FD836B-HVF2, FD836BA-EHTV, FD836BA-EHVF2, FD836BA-HTV, FD836BA-HVF2, FD8382-ETV, FD8382-EVF2, FD8382-TV, FD8382-VF2, FD9371-EHTV, FD9371-HTV, FD9381-EHTV, FD9381-HTV, MS8392-EV, FD9365-(E)HTV, FD9365-(E)HTV-A, FD9367-(E)H(T)V, FD8377-(E)HTV, FD9387-(E)H(T)V, FD9387-(E)HTV-A, FD9391-EHTV, FE9380-HV, FE9382-EHV-V2, FE9391-EHV-V2, FE9191-H-V2素材アルミ合金
屋内用コジットボックス Vivotek屋内用コジットボックスVivotek
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:531×351×205(20個)PTPF 1/2インチケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×125×66(1個)素材アルミ合金
屋内ドームカメラ用アダプター Vivotek屋内ドームカメラ用アダプターVivotek
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
質量(g)140パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:584×354×211(20個)PT3/4インチ NPT Female & 1-1/2インチ PS Male適合機器IP カメラ: V01:FD816BA-HF2、FD816BA-HT、FD8182-F2、FD8182-T、FD9171-HT、FD9181-HT、V02:FD816BA-HF2、FD816BA-HT、FD8177-HT、FD8182-F2、FD8182-T、FD9165-HT、FD9165-HT-A、FD9167-H(T)、FD9171-HT、FD9181-HT、FD9187-H(T)、FD9187-HT-A、ペンダントパイプ:AM-116、AM-117、壁取付用ブラケット :AM-218、AM-221部品番号100140400G外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Φ136×35質量(1箱あたり)(g)264ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×163×55(1個)梱包質量(g)6280素材PC + AL6063
配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット【50cm】 bitstrong配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット【50cm】bitstrong
769税込846
1個
6日以内出荷
配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット金具【長さ】:20センチ~50センチ【同梱品】:ネジ×2本(M5×12mm)/ナット×2個(M5) ワッシャー×4個(径7mm)【材質】:201ステンレス鋼【カラー】:シルバー【耐荷重】:5kg
用途配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックスといった各種ボックスを柱に括り付ける為に使用するハウジングブラケット金具になります。ブラケット製品にスチールベルトを組み合わせる事で活用します。(スチールベルト製品は別途購入下さい)材質:錆に強い201ステンレス製です。 メーカーでは金具の長さが20/25/30/40/50cmの製品を販売しております。メーカーでは、本金具に取り付ける製品(ボックス製品/スチールベルト製品等)も取り揃えております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.質量(kg)0.185長さ(cm)50型番Reinforcing bracket 50cm (50cm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×47×12
配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット【40cm】 bitstrong配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット【40cm】bitstrong
649税込714
1個
6日以内出荷
配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット金具【長さ】:20センチ~50センチ【同梱品】:ネジ×2本(M5×12mm)/ナット×2個(M5) ワッシャー×4個(径7mm)【材質】:201ステンレス鋼【カラー】:シルバー【耐荷重】:5kg
用途配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックスといった各種ボックスを柱に括り付ける為に使用するハウジングブラケット金具になります。ブラケット製品にスチールベルトを組み合わせる事で活用します。(スチールベルト製品は別途購入下さい)材質:錆に強い201ステンレス製です。 メーカーでは金具の長さが20/25/30/40/50cmの製品を販売しております。メーカーでは、本金具に取り付ける製品(ボックス製品/スチールベルト製品等)も取り揃えております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.質量(kg)0.155長さ(cm)40型番Reinforcing bracket 40cm (40cm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×47×12
配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット【30cm】 bitstrong配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット【30cm】bitstrong
569税込626
1個
6日以内出荷
配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット金具【長さ】:20センチ~50センチ【同梱品】:ネジ×2本(M5×12mm)/ナット×2個(M5) ワッシャー×4個(径7mm)【材質】:201ステンレス鋼【カラー】:シルバー【耐荷重】:5kg
用途配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックスといった各種ボックスを柱に括り付ける為に使用するハウジングブラケット金具になります。ブラケット製品にスチールベルトを組み合わせる事で活用します。(スチールベルト製品は別途購入下さい)材質:錆に強い201ステンレス製です。 メーカーでは金具の長さが20/25/30/40/50cmの製品を販売しております。メーカーでは、本金具に取り付ける製品(ボックス製品/スチールベルト製品等)も取り揃えております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.質量(kg)0.115長さ(cm)30型番Reinforcing bracket 30cm (30cm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×47×12
配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット【25cm】 bitstrong配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット【25cm】bitstrong
489税込538
1個
6日以内出荷
配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット金具【長さ】:20センチ~50センチ【同梱品】:ネジ×2本(M5×12mm)/ナット×2個(M5) ワッシャー×4個(径7mm)【材質】:201ステンレス鋼【カラー】:シルバー【耐荷重】:5kg
用途配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックスといった各種ボックスを柱に括り付ける為に使用するハウジングブラケット金具になります。ブラケット製品にスチールベルトを組み合わせる事で活用します。(スチールベルト製品は別途購入下さい)材質:錆に強い201ステンレス製です。 メーカーでは金具の長さが20/25/30/40/50cmの製品を販売しております。メーカーでは、本金具に取り付ける製品(ボックス製品/スチールベルト製品等)も取り揃えております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.質量(kg)0.095長さ(cm)25型番Reinforcing bracket 25cm (25cm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×47×12
配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット【20cm】 bitstrong配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット【20cm】bitstrong
439税込483
1個
6日以内出荷
配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット金具【長さ】:20センチ~50センチ【同梱品】:ネジ×2本(M5×12mm)/ナット×2個(M5) ワッシャー×4個(径7mm)【材質】:201ステンレス鋼【カラー】:シルバー【耐荷重】:5kg
用途配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックスといった各種ボックスを柱に括り付ける為に使用するハウジングブラケット金具になります。ブラケット製品にスチールベルトを組み合わせる事で活用します。(スチールベルト製品は別途購入下さい)材質:錆に強い201ステンレス製です。 メーカーでは金具の長さが20/25/30/40/50cmの製品を販売しております。メーカーでは、本金具に取り付ける製品(ボックス製品/スチールベルト製品)等も取り揃えております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.質量(kg)0.075長さ(cm)20型番Reinforcing bracket 20cm (20cm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×47×12

防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります

防犯カメラ周辺機器