絞り込み
ブランド
防水・防滴機能
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
825件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラ壁面取付金具(ブラック) i-PROカメラ壁面取付金具(ブラック)i-PRO
33,980税込37,378
1台
欠品中
カメラを壁に取り付けて設置するときに用います。
ブラック
カメラ壁取付金具(耐重塩害) i-PROカメラ壁取付金具(耐重塩害)i-PRO
80,980税込89,078
1台
8日以内出荷
ネットワークカメラを壁に取り付けるときに使用する取付金具です。 耐重塩害(ISO14993準拠)対応です。
材質/仕上アルミダイカスト 耐重塩害塗装質量(g)約2.0使用温度範囲(℃)-50~+55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×220×269塗装色シルバーメタリック
カメラ壁取付金具 i-PROカメラ壁取付金具i-PRO
37,980税込41,778
1台
6日以内出荷
ネットワークカメラを壁に取り付けるときに使用する取付金具です。
材質/仕上アルミダイカスト質量(g)約2.0使用温度範囲(℃)-50~+55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×220×269塗装色シルバーメタリック
カメラ天井吊り下げ金具(ブラック) i-PROカメラ天井吊り下げ金具(ブラック)i-PRO
35,980税込39,578
1台
8日以内出荷
カメラを天井から吊り下げて設置するときに用います。
ブラック
カメラ天井吊り下げ金具 i-PROカメラ天井吊り下げ金具i-PRO
35,980税込39,578
1台
8日以内出荷
カメラを天井から吊り下げて設置するときに用います。
カメラ天井吊り下げ金具(耐重塩害) i-PROカメラ天井吊り下げ金具(耐重塩害)i-PRO
80,980税込89,078
1台
8日以内出荷
ネットワークカメラを天井に取り付けるときに使用する取付金具です。 耐重塩害対応
材質/仕上アルミダイカスト質量(g)約1.9使用温度範囲(℃)-50~+60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×269×220塗装色ファインシルバー
カメラ天井吊り下げ金具 i-PROカメラ天井吊り下げ金具i-PRO
25,980税込28,578
1台
8日以内出荷
ネットワークカメラを天井に取り付けるときに使用する取付金具です。
材質/仕上アルミダイカスト質量(g)約1.9使用温度範囲(℃)-50~+60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×269×220塗装色ファインシルバー
パイプ取付金具 i-PROパイプ取付金具i-PRO
10,980税込12,078
1台
8日以内出荷
現地調達の取付金具にカメラを取り付けるための金具です。
パイプ取付金具 i-PROパイプ取付金具i-PRO
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
現地調達の取付金具にカメラを取り付けるための金具です。色はファインシルバーです。
ファインシルバー
インナーカバー i-PROインナーカバーi-PRO
4,398税込4,838
1台
8日以内出荷
カメラ用のインナーカ バーです。 カメラのドーム部の反射による写り込みを軽減するために使用します。
カメラ天井直付金具 i-PROカメラ天井直付金具i-PRO
16,980税込18,678
1台
8日以内出荷
二重天井などのねじ強度が弱い場所に、天井裏からのアンカーボルトで支えるため、カメラ用金具です(屋内設置のみ)
カメラ天井直付金具(スモークドーム) i-PROカメラ天井直付金具(スモークドーム)i-PRO
16,980税込18,678
1台
8日以内出荷
カメラ用の天井直付金具です。
付属品インナーカバー WV-QAT100透過率(%)約50
カメラ天井埋込金具(クリアドーム) i-PROカメラ天井埋込金具(クリアドーム)i-PRO
23,980税込26,378
1台
8日以内出荷
カメラ天井埋込金具です。 二重天井の石こうボードなどのねじ引き抜き強度が弱い場所に使用できます。 また、カメラ本体の露出部を小さく見せるため、埋込型になっています。
付属品インナーカバー WV-QAT100
カメラ天井埋込金具(スモークドーム) i-PROカメラ天井埋込金具(スモークドーム)i-PRO
20,980税込23,078
1台
6日以内出荷
カメラ天井埋込金具です。 二重天井の石こうボードなどのねじ引き抜き強度が弱い場所に使用できます。 また、カメラ本体の露出部を小さく見せるため、埋込型になっています。
付属品インナーカバー WV-QAT100透過率(%)約50
カメラ壁面取付金具(スモークドーム) i-PROカメラ壁面取付金具(スモークドーム)i-PRO
20,980税込23,078
1台
8日以内出荷
カメラ用のドーム付き壁取付金具です。
付属品インナーカバー WV-QAT100透過率(%)約50
ドームカバー(スモークドーム) i-PROドームカバー(スモークドーム)i-PRO
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷
屋内PTZカメラ等のカメラ用のドームカバーです。
透過率(%)約50
ドームカバー(クリアドーム) i-PROドームカバー(クリアドーム)i-PRO
13,980税込15,378
1台
欠品中
屋内PTZカメラ等のカメラ用のドームカバーです。
スモークドームカバー i-PROスモークドームカバーi-PRO
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
屋外PTZカメラ等のスモークタイプのドームカバーです(透過率 約45%)。
透過率(%)約45
スモークドームカバー i-PROスモークドームカバーi-PRO
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷
屋外マルチセンサーカメラ等のスモークタイプのドームカバーです(透過率 約45%)。
透過率(%)約45
スモークドームカバー:親水 i-PROスモークドームカバー:親水i-PRO
16,980税込18,678
1台
8日以内出荷
屋外ドームタイプ、屋外マルチセンサーカメラ等のスモークタイプのドームカバーです(透過率 約45%)。アドバンスト親水コート付き。
透過率(%)約45
ベース金具 i-PROベース金具i-PRO
9,498税込10,448
1台
欠品中
カメラを天井の表面に直接設置する際の金具です。配線にコンジットを使用する場合や、設置面に配線のためのスペースがない場合に使用します。
ベース金具(ブラック) i-PROベース金具(ブラック)i-PRO
7,198税込7,918
1台
8日以内出荷
天井に設置するときに使用します。
ブラック
ドームカメラ用一体型カメラ壁取付金具(ブラック) i-PROドームカメラ用一体型カメラ壁取付金具(ブラック)i-PRO
20,980税込23,078
1台
5日以内出荷
カメラ用の壁取付金具です。 スイッチボックス、コンクリート壁などに本金具を取り付け、カメラを設置します。
ブラック
サンシェード i-PROサンシェードi-PRO
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
ネットワークカメラ用の遮光金具です
質量(g)約540使用温度範囲(℃)-50~+60最大径×高さH(Φmm×mm)199×162
カメラ天井埋込金具 i-PROカメラ天井埋込金具i-PRO
8,698税込9,568
1台
8日以内出荷
カメラ用の天井埋込金具です。 二重天井の石こうボードなど、ねじ引き抜き強度が弱い場所に使用できます。 また、カメラ本体の露出部を小さく見せるため、埋込型になっています。
カメラ天井埋込金具(ブラック) i-PROカメラ天井埋込金具(ブラック)i-PRO
7,298税込8,028
1台
8日以内出荷
天井に本金具を埋め込み、カメラを設置することができます。
ブラック板厚(mm)30(MAX)穴あけサイズ(Φmm)160
カメラ天井埋込金具 i-PROカメラ天井埋込金具i-PRO
9,398税込10,338
1台
8日以内出荷
天井に本金具を埋め込み、カメラを設置することができます。
板厚(mm)30(MAX)穴あけサイズ(Φmm)160
コーナー取付金具(ブラック) i-PROコーナー取付金具(ブラック)i-PRO
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
カメラやカメラ取付用金具を建物外壁のコーナー部分に取り付けるときに使用します。
ブラック
ポール取付金具(ブラック) i-PROポール取付金具(ブラック)i-PRO
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
カメラを直接取り付けるか、WV-QJB500-Bと一緒に使用して直径80 mmから200 mmの垂直に立てた丸型ポールに取り付けるときに使用します。
ブラック
ポール取付金具 i-PROポール取付金具i-PRO
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
本金具は、カメラまたはカメラ用取付金具を 直径80mm~200mmの垂直に立てた丸型ポールに取り付けるときに使用します。
付属品取説、固定用バンド : 3、補助バンド : 1 【実際の取り付け状況によって、以下の付属品をご選択ください。(使用しない部品もあります。)】落下防止ワイヤー固定金具 : 1個、M10×30 mm 六角穴付ねじ、M6×16 mm 六角穴付ねじ、M5×20 mm ねじ、M4×16 mm ねじ、M3×10 mm ねじ材質/仕上アルミダインカスト ファイルシルバー質量(kg)約1.2使用温度範囲(℃)-50~+60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230.0×140.0×70.0
カメラ取付金具(ブラック) i-PROカメラ取付金具(ブラック)i-PRO
5,398税込5,938
1台
8日以内出荷
カメラ壁取付金具と、接続管を使って屋外配線するときなどに使用します。
ブラック
カメラ取付金具 i-PROカメラ取付金具i-PRO
5,198税込5,718
1台
8日以内出荷
ネットワークカメラを取り付けるときに使用する取 付金具です。
材質/仕上アルミダイカスト シルバーメタリック質量(g)約510使用温度範囲(℃)-40~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×133×50
LAN延長ケーブル i-PROLAN延長ケーブルi-PRO
4,298税込4,728
1本
欠品中
本製品は防水用グロメット付きLAN延長ケーブルです。 屋外カメラのRJ45ネットワークコネクターをRJ45防水ジャックに変換することで、 防水コネクターを使った従来モデルからの置き換えを容易にすることができます。 グロメット方式の採用で、従来のRJ45防水コネクタよりも簡単に防水処理が可能となり、 屋外モデル(ハウジング一体タイプ/ドームタイプ)の設置工数を削減。
レンズカバー(ボックスタイプ用) i-PROレンズカバー(ボックスタイプ用)i-PRO
3,898税込4,288
1台
8日以内出荷
ボックスタイプネットワークカメラ用のレンズカバーです。
付属品取説、フロントオプション取付金具A : 2、フロントオプション取付金具B : 1、ねじA(M2.5mm×8mm) : 3、ねじB(M2.5mm×5mm) : 2(ねじA,Bはそれぞれ各1は予備)材質/仕上本体(樹脂部): PC/ABS樹脂、前面パネル部: PMMA樹脂本体(樹脂部):セイルホワイト色、前面パネル部:透明質量(g)約60使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)74.0×79.0×78.0使用湿度範囲10~90%(結露しないこと)
ライティングレール用カメラ取付台(ブラック) i-PROライティングレール用カメラ取付台(ブラック)i-PRO
9,498税込10,448
1台
8日以内出荷
屋内固定・三脚穴有りカメラの金具として、カメラ取付台 本金具は空間調和をコンセプトとした突起物の少ない形状です。
ブラック適合カメラ(2022年7月現在)屋内ボックスカメラ WV-S1135VUX、屋内ボックスカメラ WV-U1132AUX、屋内ボックスカメラ WV-U1130AUX、i-PRO mini 無線LANモデル WV-S7130WUX、i-PRO mini 有線LANモデル WV-S7130UX、i-PRO mini L 無線LANモデル WV-S71300-F3W、i-PRO mini L 有線LANモデル WV-S71300-F3、i-PRO mini L 無線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3W1、i-PRO mini L 有線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3-1
ライティングレール用カメラ取付台(i-PROホワイト) i-PROライティングレール用カメラ取付台(i-PROホワイト)i-PRO
9,498税込10,448
1台
8日以内出荷
屋内固定・三脚穴有りカメラの金具として、カメラ取付台 本金具は空間調和をコンセプトとした突起物の少ない形状です。
ホワイト適合カメラ(2022年7月現在)屋内ボックスカメラ WV-S1135VUX、屋内ボックスカメラ WV-U1132AUX、屋内ボックスカメラ WV-U1130AUX、i-PRO mini 無線LANモデル WV-S7130WUX、i-PRO mini 有線LANモデル WV-S7130UX、i-PRO mini L 無線LANモデル WV-S71300-F3W、i-PRO mini L 有線LANモデル WV-S71300-F3、i-PRO mini L 無線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3W1、i-PRO mini L 有線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3-1
カメラ取付台(ブラック) i-PROカメラ取付台(ブラック)i-PRO
9,398税込10,338
1台
8日以内出荷
屋内固定・三脚穴有りカメラの金具として、カメラ取付台 本金具は空間調和をコンセプトとした突起物の少ない形状です。
ブラック適合カメラ(2022年7月現在)屋内ボックスカメラ WV-S1135VUX、屋内ボックスカメラ WV-U1132AUX、屋内ボックスカメラ WV-U1130AUX、i-PRO mini 無線LANモデル WV-S7130WUX、i-PRO mini 有線LANモデル WV-S7130UX、i-PRO mini L 無線LANモデル WV-S71300-F3W、i-PRO mini L 有線LANモデル WV-S71300-F3、i-PRO mini L 無線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3W1、i-PRO mini L 有線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3-1
機能拡張ソフト(マルチAIプラグイン) i-PRO機能拡張ソフト(マルチAIプラグイン)i-PRO
83,980税込92,378
1式
8日以内出荷
WV-ASE335WUXは映像監視ソフトウェアWV-ASM300UXの機能拡張ソフトウェアです。 i-PRO社製のAIネットワークカメラの機能拡張ソフトウェア及び、マルチAIソフトウェアと連携することで、顔、人物、 車両データの検索や顔照合アラームなどのアラーム受信、検索などが可能です。
機能拡張ソフト(ナンバーキャッチ2用) i-PRO機能拡張ソフト(ナンバーキャッチ2用)i-PRO
369,800税込406,780
1式
8日以内出荷
WV-ASM300UX用機能拡張ソフトウェア 機能拡張ソフトウェア (WV-XAE202WUX用機能拡張) WV-ASE334WUX WV-ASM300UXにWV-ASE334WUXを追加することで、AIネットワークカメラ側に追加する機能拡張ソフトウェア(WV-XAE202WUX)と連携が可能となり、AIネットワークカメラが認識したナンバー情報をWV-ASM300UX側で表示、検索などを行うことができます。 映像監視と車両管理に関わる作業を同一のソフトウェア上で行うことで、業務オペレーション時間を短縮、効率化が図れます。
機能拡張ソフトウェア(外部制御用) i-PRO機能拡張ソフトウェア(外部制御用)i-PRO
489,800税込538,780
1式
8日以内出荷
WV-ASM300UX用機能拡張ソフトウェア 機能拡張ソフトウェア(外部制御用機能拡張) WV-ASE333WUX 機能拡張により、外部からの制御CGIコマンドをWV-ASM300UXが受付可能になります。 顧客アプリからWV-ASM300UXの操作モニター、ライブモニターとの映像表示 連携が可能です。 カメラ・レコーダー新機種への対応はWV-ASM300UXで行うため、顧客アプリの更新は不要です。

防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります

防犯カメラ周辺機器