絞り込み
ブランド
防水・防滴機能
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
825件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付金具 Panasonic(パナソニック)取付金具Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1式(2個)
7日以内出荷
取付金具
取付金具2個
鉄カブト 防犯カメラ用補助ソーラーパネル 屋外 赤外線監視カメラ 塚本無線鉄カブト 防犯カメラ用補助ソーラーパネル 屋外 赤外線監視カメラ塚本無線
5,100税込5,610
1個
9日以内出荷
鉄カブト用補助ソーラーパネル
用途鉄カブト専用です。種別ソーラーパネル質量(g)約500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)232×22.8×50対応機種WTW-IPW967BRoHS指令(10物質対応)対応
亀ソーラー 防犯カメラ用補助ソーラーパネル 屋外 赤外線監視カメラ 塚本無線亀ソーラー 防犯カメラ用補助ソーラーパネル 屋外 赤外線監視カメラ塚本無線
5,100税込5,610
1個
8日以内出荷
亀ソーラー用補助ソーラーパネル
用途亀ソーラー専用です。種別ソーラーパネル質量(g)約500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)232×22.8×50対応機種WTW-IPWS1103N/WTW-IPWS1103HBRoHS指令(10物質対応)対応
AHDリピーター AH-RV300 TAKEX(タケナカエンジニアリング)AHDリピーター AH-RV300TAKEX(タケナカエンジニアリング)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
AHD映像信号の配線距離を延長します。
付属品取扱説明書(保証書付)×1冊、カメラ電源(PS-1210)×1個質量(g)約35使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと)消費電力(W)2.5(専用ACアダプター使用時)電源AC100V 50/60Hz(専用ACアダプター使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×19×26動作表示灯電源入力時:点灯(赤色)、映像入力時:点灯(緑色)設置場所屋内伝送距離(m)3C-2V:300、5C-2V/5C-FB:500映像出力AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)映像入力AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)
SDHCカード AD-SDHM32 TAKEX(タケナカエンジニアリング)SDHCカード AD-SDHM32TAKEX(タケナカエンジニアリング)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
業務用 Windows専用アプリケーション「スマカメPro」 プラネックスコミュニケーションズ業務用 Windows専用アプリケーション「スマカメPro」プラネックスコミュニケーションズ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
「スマカメPro」は、複数台のかんたんネットワークカメラ『スマカメ』シリーズの同時モニタリング/録画/再生を可能にする業務用 Windows専用アプリケーションです。 『スマカメ』シリーズなら面倒な配線や専門知識がなくても簡単に設置でき、コストも抑えて本格的な監視・防犯システムを構築できますので、法人の方だけでなく個人事業主の方にもお勧めです。 Windowsパソコン1台につき、スマカメProが1台必要となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
10M/100M WEBスマートスイッチ プラネックスコミュニケーションズ10M/100M WEBスマートスイッチプラネックスコミュニケーションズ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
「SW-0008F2 / SW-0016F2 / SW-0024F2」は、WEB上での遠隔設定が可能な10/100M WEBスマートスイッチです。
19型ワイド液晶モニター TOA19型ワイド液晶モニターTOA
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
18.5型ワイド液晶パネルを使用し、フルHD入力に対応した液晶モニターです。 HDMI入力端子、DVI-D入力端子、DisplayPort、アナログRGB入力端子、 および音声入出力端子、内蔵スピーカーを備えており、監視用・産業用モニターとして使用することができます。
付属品スタンド台トラスコ品番136-7806質量(kg)4.1サイズ7U、16:9ワイド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×157×362画素数1366×768
埋込用アタッチメント TAKEX(タケナカエンジニアリング)埋込用アタッチメントTAKEX(タケナカエンジニアリング)
3,298税込3,628
1台
5日以内出荷
ポールアタッチメント TAKEX(タケナカエンジニアリング)ポールアタッチメントTAKEX(タケナカエンジニアリング)
2,198税込2,418
1台
5日以内出荷
TTV-HDシリーズ(AHDレコーダー) ビデオセンシングTTV-HDシリーズ(AHDレコーダー)ビデオセンシング
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
H.264 圧縮方式 HDMI / VGAおよびアナログ出力が同時出力可能、 それぞれ独立された出力設定(分割/自動切替など)の選択が可能。 ネットワーク機能、集中監視ソフト付属 映像中の選択領域選択が可能なスマート検索機能 S.M.A.R.T : 自己診断システムでHDDの状態確認 USBバックアップ機能 スケジュール録画 動体検知、遮断検知、異常検知、ビデオロス検知 ネットワーク上で最大8台のネットワークディスクが接続可能 ネットワーク上のHDDにミラーリング設定が可能 アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能 本体内に1TBHDDを標準装備 TTV-4HDは最大6TB、8/16HDは最大12TB(6TB×2)まで増設可能
方式圧縮:H.264+/H.264入力方式ビデオ:BNC(1.0Vp-p,7.5Ω),AHD1.0(720p25/30),AHD2.0(1080)またはCVBS(960H)音声圧縮方式G.711u音声入力1ch RCA(2.0Vp-p,1kΩ)解像度録画:1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIFフレームレートメインストリーム:1/16fps~リアルタイム、サブストリーム:WD1/4CIF@12fps,CIF/QCGA/QCIF(リアルタイム)音声出力1ch RCA(liner,1KΩ)タイプストリーム:ビデオ、ビデオ&オーディオ電源(V)DC12(専用ACアダプター付属)動作温湿度範囲-10℃ ~ 55℃ / 10%~90%(但し、結露しないこと)
AHD/アナログカメラ用SDカードレコーダー マザーツールAHD/アナログカメラ用SDカードレコーダーマザーツール
49,980税込54,978
1台(245g)
4日以内出荷
AD(アナログハイビジョン)/アナログカメラ専用のSDカードレコーダー。 AHDkamera haHD解像度とフルHD解像度の入力に対応(自動認識)。 録画方式はH.264を採用して、高画質・長時間録画を実現。 SDカードは1GB~最大256GBまで対応(SDカード別売)。 モーションディテクター機能(動体検知機能)を搭載しているので、画面上に動きが合った時のみ録画することが出来、無駄がありません。 変更したメニュー内容をSDカードに保存することができ、保存するバックアップ機能を搭載。同一機種への設定を簡単にコピー可能。 日付を選択して再生する円柵再生機能を搭載。 SDカードの容量が録画データでいっぱいになった時の自動上書き機能も搭載。 HDMIデジタル映像出力とアナログ映像出力に対応。 日本語メニュー対応・軽量コンパクト設計・リモコン付属。
仕様録画速度:最大30fps(録画解像度設定による)、パソコン接続:USB1.1/2.0付属品ACアダプタ/リモコン/パスワード解除用ソフト/USBケーブル電源(V)DC12±1方式(録画)H.264本体質量(g)約245対応OSWindows7/8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×77×26記録媒体SDカード(FAT32/1~256GB別売)消費電流(mA)(最大)約450解像度(録画)1920×1080/1280×720/960×480※接続するカメラ信号による、(映像出力)1080P 60/1080P 30/1080I 60/720P 60/720P 30再生速度×1/×2/×4/×8/×16/×32倍速動作温湿度範囲-10~45℃/30~80%(結露不可)画質設定3段階(ベーシック/ノーマル/ハイ)音声出力RCAJ×1映像出力HDMI(デジタル)/BNCJ(アナログ)×各1映像入力BNCJ×1
防犯カメラKG-690用セキュリティケース OKACHO防犯カメラKG-690用セキュリティケースOKACHO
4,998税込5,498
1台
欠品中
金属製のケースにキープガードカメラを入れる事で、盗難や動物から保護します。 KG-690に対応しております。取り扱いやすい南京錠での施錠です。
用途KG-690の盗難対策。保護。付属品キープガードケース、南京錠
屋外用ハウジング TAKEX(タケナカエンジニアリング)屋外用ハウジングTAKEX(タケナカエンジニアリング)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
屋外用ハウジング防雨構造
用途監視、防犯、状況把握用途使用場所屋外
ウォールブラケット TAKEX(タケナカエンジニアリング)ウォールブラケットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
ハウジング雲台、最大重量50Kg
用途監視、防犯、状況把握用途付属品六角ボルトM6×16 2本、取扱説明書1冊材質アイボリー(アルミダイカスト)質量(g)約1400設置方式壁面設置場所屋外/屋内
ポールアタッチメント TAKEX(タケナカエンジニアリング)ポールアタッチメントTAKEX(タケナカエンジニアリング)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
ポール適合径Φ65~Φ120mm対応最大重量15Kg
用途監視、防犯、状況把握用途材質アルミダイキャストアイボリー適合ブラケットWO-3D最大積載荷重(kg)15適合ポール径(Φmm)65~120
カメラドライブユニット TAKEX(タケナカエンジニアリング)カメラドライブユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
専用信号多重方式カメラ×4
用途監視、防犯、状況把握用途付属品取扱説明書(保証書付):1冊、壁取付け用ネジ(Φ4×35):4本、ロック用レンチ:1個、WDR-H401用接続コード:1本、映像信号出力用ケーブル:4本材質樹脂質量(g)約750消費電力(W)45使用温度範囲-10℃~50℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×54電源(AC V)100(50/60Hz)音声入力-10dBm/600Ω×1(端子台)映像入力カメラ:専用信号多重方式カメラ×4(端子台)、1.0V(p-p)/75Ω×4(付属の映像信号出力ケーブルで4出力)
EX-SDIデジタルレコーダー TAKEX(タケナカエンジニアリング)EX-SDIデジタルレコーダーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
239,800税込263,780
1台
5日以内出荷
EX-SDI・HD-SDI対応ハイブリッドデジタルレコーダー ! 映像信号の記録にH.264画像圧縮を採用して、より高画質で長時間映像記録を実現。繰り返して録画・再生しても画質の劣化はありません。 大記録容量ハードディスクドライブの標準搭載により長時間の映像記録が可能です。 EX-SDIカメラ・HD-SDIカメラの映像を自動認識して映し出すことが可能です。 各カメラ最大15 枚/秒の同時録画・再生が可能です。(画像サイズは1920×1080) 録画を中断せずに記録映像の通常再生や検索再生ができ、再生中の記録抜けが防止できます。 同時録画・再生機能、スケジュール録画機能、イベント録画機能(センサー入力/ モーション検知)、緊急録画機能など用途に合わせて多彩な録画機能を選択できます。 また、ライブ・再生映像をデジタルズームすることが可能です。(2倍、4倍、8倍)。 付属のマウスを使用することで、各種設定、日時サーチが容易におこなえます。また付属リモコンでの操作も可能です。 カレンダー検索、日時検索、イベント検索の3 タイプの検索モードにより、見たい画像を素早く検索再生できます。 専用アプリケーションを入れる事により、ライブ映像と再生映像の確認ができます。 (同時アクセス 最大ライブ4 人、再生2 人) [対応機種] iPhone5 以上 (iOS8.4 以上) iPad2 以上, iPad Mini, iPad Air (iOS8.4以上) Android4.4 以上 [専用アプリケーション] iDVR Vue3 (無償)
用途監視、防犯、状況把握用途映像圧縮方式H.264音声圧縮形式ADPCM解像度1920×1080 (240枚/秒)、1280×720 (480枚/秒)画質4段階(最高、高、標準、低)記録間隔30段階(1~30枚/秒)モード録画モード:連続録画/イベント録画 (センサー入力/モーション検知)/緊急録画、サーチモード:日時検索/カレンダー検索/イベント検索表示日付・時刻表示:年/月/日/時/分/秒、カメラタイトル表示:各チャンネル英、数、記号最大16文字までファイルバックアップUSBメモリー録画時間最大30秒(プリアラーム録画)音声出力-4dBs 100Ω RCA×1接続端子USB端子:USB2.0シリーズA端子×2、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RJ-45×1、RS-485端子:カメラの制御用×1電源電圧(V)AC100、50/60Hz(付属品ACアダプター)使用可能温度範囲5~40℃使用湿度範囲10~80%付属品取扱説明書 (保証書付) 1冊、簡易操作説明書1冊、赤外線リモコン1個、ACアダプター1個、ACケーブル1本、Dサブ-RCA変換ケーブル1個、CD-ROM (遠隔監視ソフトウェア) 1枚、USBマウス1個、USBキャップ1個、マウントベース1個、結束バンド1本
屋外用機器収納BOX TAKEX(タケナカエンジニアリング)屋外用機器収納BOXTAKEX(タケナカエンジニアリング)
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷
SDカード対応デジタルビデオレコーダーSDR-101専用の屋外ボックスです。 屋外でしか設置できない物件にご使用頂くことができます。 屋外用機器収納BOX(KD203512)に異常表示LED灯(SDR-12L)を組み込む事により、 SDカード異常やSDカードが抜かれた場合でも外からLED表示を見るだけで本体の状態が確認できます。
用途監視、防犯、状況把握用途使用場所屋外外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×380×139
屋内用カメラハウジング VCH-90S Kenko(ケンコートキナー)屋内用カメラハウジング VCH-90SKenko(ケンコートキナー)
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
屋内用の小型軽量ハウジングです。 小型軽量な屋内用カメラハウジングです。 ガラス窓部が開閉できレンズ調整が容易です。 サンシェードの映り込み防止策として、庇(ひさし)の短いモデルです。 屋内用フィクサー各種と併せてご利用頂けます。
使用場所屋内付属品カメラ台:2種類(交換可能)スライド可能材質アルミ合金(ADC-12、A6063)質量(kg)約0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×268×90取付ねじU 1/4カメラネジ(上、下面とも取付ネジ穴有り)塗装色アイボリー設置場所屋内、正立、天吊り周囲温度(℃)-10~45有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×230×73適合金具WH-31、WH-31L、WH-21、WH-11、WH-4PL
屋外用カメラハウジング(IP66対応) VCHO-35S Kenko(ケンコートキナー)屋外用カメラハウジング(IP66対応) VCHO-35SKenko(ケンコートキナー)
49,980税込54,978
1台
9日以内出荷
IEC保護等級「IP66」の防塵・防水ハウジングです。監視カメラなどを風雨、砂塵から守ります。 より高い防水性/防塵性を要求される設置環境に対応したカメラハウジングです 従来より信頼性の高さでご好評をいただいているVCHO-15Sをベースとし、フルHD化によるカメラ/レンズのサイズに最適化しケース長を約40mm延長。 シール類を一新しIP66に対応しました。 透湿防水シートを内蔵したベントを設けることでハウジング内の湿度を調整出来、内部の結露を防止する構造としました。 メーカー取付金具と組み合わせることで、正立、天井吊りのどちらにも対応します。 また、映り込み防止策としてサンシェードを後方にスライドさせることが可能です。
使用場所屋外防水性IP66付属品カメラネジ、絶縁シート、乾燥剤種別IEC保護等級 IP66材質アルミ合金質量(kg)約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×410×115.5(突起物含む)取付ねじM6ネジ2本(上、下面とも取付ネジ穴有り)塗装色アイボリー設置場所屋内外、正立、天吊り周囲温度(℃)-10~45有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×250×70(但しハウジング内の突起が避けられること)適合金具WH-6N、PTP-300、PTP-500
BNCプラグ(アナログカメラ用) TOABNCプラグ(アナログカメラ用)TOA
15,980税込17,578
1箱(10個)
6日以内出荷
2つのBNCプラグの中継コネクターです。
特性インピーダンス(Ω)50
BNCプラグ(アナログカメラ用) TOABNCプラグ(アナログカメラ用)TOA
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
BNCプラグとRCAピンプラグとの変換コネクターです。
BNCプラグ(アナログカメラ用) TOABNCプラグ(アナログカメラ用)TOA
26,980税込29,678
1箱(10個)
6日以内出荷
ハンダゴテなしで同軸との接続ができるBNCプラグです。
適合ケーブルC-2V、5C-2V特性インピーダンス(Ω)50
接続コード TOA接続コードTOA
18,980税込20,878
1箱(5本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
3C-2V同軸ケーブルと両端BNCプラグのコード。
カメラ電源(1ch) VH-VP300 TAKEX(タケナカエンジニアリング)カメラ電源(1ch) VH-VP300TAKEX(タケナカエンジニアリング)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
長距離配線対応ワンケーブルフルHDカメラ(920HVシリーズ)専用のカメラ電源です。 同軸ケーブル1本で400mの長距離配線が可能。(5C-FB使用時) 映像信号、RS-485信号、電源を伝送。
用途監視、防犯、状況把握用途付属品取扱説明書(保証書付):1冊、電源接続ケーブル:1本、ACケーブル:1本、ACアダプター:1個質量(g)約80使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)消費電力(W)2(カメラ非接続時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×27×68電源(AC V)DC48V出力専用ACアダプター使用時:100(50/60Hz)動作表示灯赤色LED:通電時、黄色LED:通信時通信機能RS-485重畳伝送対応(Pelco-D)設置場所屋内最大出力電力(W)同軸重畳出力電力:12伝送距離(m)カメラ-本機間:400(5C-FB)映像出力HD-SDI (SMPTE 292M準拠BNCコネクタ)映像入力専用電源重畳方式75Ω(BNCコネクタ)
カメラ電源(電源分離式カメラ対応品) TAKEX(タケナカエンジニアリング)カメラ電源(電源分離式カメラ対応品)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
電源分離型カメラ電源DC-12V 600mA 電圧調整可
用途監視、防犯、状況把握用途材質ボンデ鋼板マットウエガホワイトSCP-172N使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)350×300×50電源(AC V)100(50/60Hz)保護回路過電流保護(自動復帰)出力電圧可変範囲(V)約DC12~15(出荷時約DC13)
ハードディスクレコーダー JVCケンウッドハードディスクレコーダーJVCケンウッド
269,800税込296,780
1台
7日以内出荷
秒30コマで録画・表示・再生 全chでフルHD録画と同時に、1秒30コマで表示・再生が単画面でも、分割画面でも可能。「コマ抜け」の無い、滑らかで自然な高画質モニタリングを実現。 多彩な機能で運用をサポート 接続カメラ台数の1/2まで、従来のNTSCカメラ入力が可能。スケジュール録画、イベント録画に加え、プリ/ポスト対応のアラーム録画機能も搭載。さらに、常に正確な時刻合わせが可能な「NTPサーバー」や、停電時でも正常に電源オフを行い、HDDを守る「UPS(無停電電源装置)」接続も可能。 録画済み映像のエクスポートが容易 映像エクスポートが本体シリアルからはもちろん、ネットワーク経由でも容易。専用ソフト「PlaybackPlayer」により、分割画面による複数ch同時再生やズーム、スナップショット等が可能。エクスポート映像の改ざん検出にも対応。 PCやスマホからいつでも『遠隔監視』 ネットワーク配信機能により、PCや携帯端末(スマホ、タブレットPC等)から簡単アクセス。ライブビュー、再生、各種検索などの多彩な操作が遠隔地から可能。複数台のPC/携帯端末からの同時アクセスにも対応(台数制限あり)。 PC専用ソフト『Security Center』 36分割表示/eMap機能/ライブビュー/再生/エクスポート/音声確認/レコーダー最大16台統合運用 Web Viewer(Internet Explorer) 分割表示/ライブビュー/再生/エクスポート/音声確認 携帯端末用アプリ『NVR Mobile/NVR Mobile Pro』 4分割表示/ライブビュー/再生/音声確認 NVR Mobile(Android OS)/NVR Mobile Pro(iOS)
用途防犯、監視付属品ACアダプター、電源ケーブル、ターミナル(アラーム端子ブロック)、ラックマウント金具(VR-G2116のみ)電源(V)DC12適合機器カメラ:TK-HS920/HS221R/HS221WPR/HS821WPR、カメラ電源ユニット:TK-HU141/HU181仕上フロントパネル(アルミ部):黒色ヘアライン、筐体:黒色シボ塗装動作環境【Security Center】OS:Windows 7/8.1/10 Microsoft .NET Framework 4.0以上、CPU:Intel Core i5以上、RAM:4GB以上、ビデオメモリー:512MB以上、モニター解像度:XGA以上 【Playback Player/Web Viewer】OS:Windows 7/8.1/10、ソフトウェア(Web Viewer):Internet Explorer11(32 bit)、CPU:Intel Core i3以上、RAM:4GB以上、ビデオメモリー:128MB以上、モニター解像度:XGA以上 【NVR Mobile Pro】OS:iOS9.1以降 【NVR Mobile】OS:Android4.2以降周囲湿度(%RH)30~80(結露なきこと)周囲温度(℃)5~40(性能保証)OSEmbedded Linux伝送方法AHD2.0映像圧縮方式H.264 (HighProfile)音声出力RCA×1映像出力VGA×1、HDMI×1、RCA×1(SUB MONITOR)映像入力BNC(AHD2.0/NTSC)※NTSC入力は4CH毎に2CHまで
152mm CCTVスタンドマウント(黒) エスコ152mm CCTVスタンドマウント(黒)エスコ
5,670税込6,237
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951BF-46
64mm 自在ヘッド(黒) エスコ64mm 自在ヘッド(黒)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951BF-150B
Φ70mm マウントベース(マグネット付/黒) エスコΦ70mm マウントベース(マグネット付/黒)エスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951BF-109
中継コネクター(BNC-RCA) コロナ電業中継コネクター(BNC-RCA)コロナ電業
749税込824
1個ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
仕様BNCジャック←→RCAジャック
天井取付収納ブラケット(ロング) NSK(日本セキュリティ)天井取付収納ブラケット(ロング)NSK(日本セキュリティ)
5,500税込6,050
1個
7日以内出荷
付属品タッピングネジ×3、アンカープラグ×3材質シャフト部:アルミ/ベース部:スチール質量(g)540外形寸法(mm)Φ120(ベース)、L600~1020耐荷重(kg)5適合カメラ各種ボックス型カメラ
カメラブラケット(ショート) NSK(日本セキュリティ)カメラブラケット(ショート)NSK(日本セキュリティ)
5,000税込5,500
1個
6日以内出荷
付属品タッピングネジ×3、アンカープラグ×3材質シャフト部:アルミ/ベース部:スチール質量(g)380外形寸法(mm)Φ120(ベース)、L300~420耐荷重(kg)2適合カメラ各種ボックス型カメラ
PTZカメラ専用コントローラ NSK(日本セキュリティ)PTZカメラ専用コントローラNSK(日本セキュリティ)
74,500税込81,950
1個
6日以内出荷
P T Zプリセットスピードドームカメラ NS-901PRCを制御 1 台のコントローラで最大255台まで制御可 プリセット/ ツアー/パターン/オートスキャン制御 3軸ジョイスティック操作 マルチプロトコールサポート RS485/RS-422通信(TX:3ポート,Trx:1ポート) 16×2グラフィックLCD表示 パスワード管理 RS-485制御で各種カメラの画面操作も可能 省スペースデザイン
仕様プログラムオート監視:プリセット/ツアー/グループ 、プロトコール対応:PEL-D/PEL-P/W-DRX、他付属品DC12V/1A ACアダプタ,ターミナルブロック(8P)質量(g)700電源(V)DC12±10%/9Vバッテリー(バッテリーモード)制御方式PTZ:3軸ジョイスティック寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)280×92×174消費電流(mA)最大140通信距離1km(AWG24信号線)LCD仕様16×2グラフィックディスプレイコネクタターミナルブロック8P使用条件0℃~+45℃ 70%RH以下インターフェイスRS-485/RS-422(Tx3ポート、Trx1ポート)通信速度2.4~57.6kbps
あんしんカム天井・壁面取付用ブラケット マザーツールあんしんカム天井・壁面取付用ブラケットマザーツール
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
あんしんカム専用、天井・壁面取付用ブラケットです。
4チャンネル映像伝送装置 マザーツール4チャンネル映像伝送装置マザーツール(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット
4日以内出荷
カメラ4台分の映像ケーブルをLANケーブル1本にまとめることができます。 送信用と受信用の2台1組。 電源不要。
寸法(mm)103(W)×29(H)×70(D)質量(g)約130端子(映像入出力)4ch BNC、(映像伝送)RJ-45(LANケーブル使用)伝送距離(m)最大300
200万画素CMOSカメラ内蔵ポータブルセキュリティレコーダー マザーツール200万画素CMOSカメラ内蔵ポータブルセキュリティレコーダーマザーツール
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
200万画素カメラ内蔵のポータブルセキュリティレコーダーです。
付属品ACアダプター、ブラケット、リモコン、専用ケーブル×2、USBケーブル質量(g)約75電源(V)DC12(ACアダプター使用)方式(録画)H.264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×95×30レンズ4.3mmピンホールタイプ記録媒体SDカード1~12GB速度(録画)最大30fps最大消費電力(W)約1.6解像度(録画)1280×720/640×480/320×240再生速度×1/×2/×4/×8/×16/×32倍速使用環境温度(℃)-10~40視野角(水平)約58°撮像素子1/3インチカラーCMOS 200万画素出入力端子(映像)1ch PhoneJack(専用ケーブルRCA.P)、(音声)1ch PhoneJack(専用ケーブルRCA.P)画質設定3段階 HIGH/NORMAL/BASIC信号方式NTSCインターフェイスUSB1.1/2.0最低被写体照度(Lux)5
カメラケーブル DENSAN(デンサン/ジェフコム)カメラケーブルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
カメラの動きを邪魔しない(上下左右の動きが軽い)Φ2.5の細く、柔軟な電線を使用映像・音声配線向け同軸ケーブル
用途屈曲部分・狭い場所への配線に モーションカメラに全長(mm)195質量(g)22インピーダンス(Ω)75 RG-179/U同軸ケーブル
VIGI 8-ch NVR TP-LINKVIGI 8-ch NVRTP-LINK
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
24時間連続録画:接続カメラの映像を最大10TBまで自動保存しデータを保護することで、すばやく便利なアクセスを提供します。 8チャンネルライブ視聴:最大5MPの鮮明な画質と8チャンネル表示によって、あらゆる角度から詳細に捉えることができます。 同時再生:最大でカメラ4台†の同時再生に対応し、再生速度を調整したりスケジュール内のイベントをチェックしたりして手軽に映像を確認することができます。 リモート監視:リモート監視用に開発された専用のVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。 H.265+:余分な帯域幅を使用することなく、圧縮したクリアな動画ファイルを送ることができ、画質を落とさずにストレージ容量や監視コストの節約、ネットワーク負荷の軽減ができます。 ONVIF準拠**:メーカーに縛られることなく、VIGIや他ブランドのIPカメラを手軽に追加し、強力で多様なネットワークを確立できます。 HDDインターフェース(最大10TB)△:最大10TB(動画720日分*)がハードドライブ(SATA)に保存でき、データストレージをローカルで保護します。 双方向オーディオ:映像を確認しながら双方向に会話をすることが可能です。
仕様●J-Moss:対応●その他環境及び安全規格:CE、FCC●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブルが適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為RoHS指令(10物質対応)対応

防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります

防犯カメラ周辺機器