絞り込み
ブランド
防水・防滴機能
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
825件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラフィクサー(伸縮式:超ロング) WH-LS3 Kenko(ケンコートキナー)カメラフィクサー(伸縮式:超ロング) WH-LS3Kenko(ケンコートキナー)
29,980税込32,978
1本
8日以内出荷
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式長尺フィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
適合機種各種監視用カメラ材質圧延鋼板、アルミ合金長さ(mm)1113.5~2000質量(kg)適正使用カメラ:2本体質量(kg)0.96塗装色シルバー最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360設置場所壁面/天井(屋内用、伸縮2段式)取付ベース寸法(Φmm)120
カメラフィクサー(L型) WH-21 Kenko(ケンコートキナー)カメラフィクサー(L型) WH-21Kenko(ケンコートキナー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
ゆるやかなカーブでL型に曲げたスマートなフィクサーです。 壁面、天井取付兼用で、自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
適合機種VCHO-92S、各種監視用カメラ材質圧延鋼板、アルミ合金長さ(mm)242質量(kg)適正使用カメラ:2許容荷重(kg)4本体質量(kg)0.34塗装色シルバー最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360設置場所壁面/天井(屋内用、L型)取付ベース寸法(Φmm)120
ストレート型カメラスタンド マザーツールストレート型カメラスタンドマザーツール(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
コード収納タイプのカメラスタンドです。
材質アルミニウム質量(g)約260接続ねじ(inch)(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×135負荷重(kg)(最大)約2
クリップ式カメラスタンド マザーツールクリップ式カメラスタンドマザーツール
1,198税込1,318
1個
当日出荷
移動設置用クリップタイプのカメラスタンドです。
材質鉄・アルミニウム質量(g)約100接続ねじ(inch)(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×130×40負荷重(kg)(最大)約1
屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス(防水)【8インチ】 bitstrong屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス(防水)【8インチ】bitstrong
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス[防水]【モデル名】:6インチ~12インチ【サイズ】:図面参照【材質】:アルミ合金/ABS/スチール【カラー】:ベージュ【耐荷重】:5kg【防塵防水等級】:IP64
用途屋内外に防犯カメラ等を設置する際に使用する屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックスです。雨などの気象条件や埃から監視カメラ/防犯カメラを保護します。ボックスと各種取付金具の組み合わせにより、簡単にカメラの設置が可能です。 (取付金具/カメラ本体製品等は別途購入下さい)CCTVカメラ対応で、さまざまな屋外監視カメラ/防犯カメラに適しています。防雨・防塵設計:屋外環境に適した防水・防塵仕様で、厳しい天候にも対応します。透過度が良いクリアガラス窓により、視界が妨げられず正確な監視が可能です。メーカーでは、本製品に取り付ける金具(ポール取付タイプ/壁面取付タイプ等)も取り揃えております。長さが12/10/8/6インチの製品を販売しております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.付属品ケーブルグランド2個(径12mm/径9mm×各1個)/六角ネジ×2個(M6×12mm)/ネジ×4個(M3×12mm)質量(kg)0.63サイズ8インチ型番Camera housing 8inch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×125×105収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(カメラ内蔵可能)170×90×75
ウォール見守りカメララック スマート 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業ウォール見守りカメララック スマート 石こうボード壁対応 ホワイト山崎実業
1,498税込1,648
1個
11日以内出荷
付属品石こうボードピンセット×2(取り付けピース×2、クギ×6、キャップ×2)、木ネジ×2、六角ネジ、ワッシャー、六角レンチ取付可能対象【取り付け可能な壁】石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁材質本体:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)200耐荷重(kg)1(静止荷重)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)9×11.5×4内寸(cm)W8.7×D11.1再生材使用使用
AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MM アクシスコミュニケーションズAXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MMアクシスコミュニケーションズ
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
仕様●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:衆回線に接続しない為RoHS指令(10物質対応)対応
AXIS TU6004-E CABLE 4P アクシスコミュニケーションズAXIS TU6004-E CABLE 4Pアクシスコミュニケーションズ
9,898税込10,888
1台
翌日出荷から8日以内出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
ネットワーク型防犯録画機 ブロードウォッチネットワーク型防犯録画機ブロードウォッチ
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
用途ブロードウォッチ製の様々な防犯カメラ製品と接続仕様設定変更入力:マウス付属品AC アダプター電源(DC12V/2A)、マウス、ネットワークケーブル出力【画像】HDMI/VGA電源DC12V/2A(AC アダプター使用)チャンネル数9チャンネル信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265動作温度(℃)0~40、結露が無いことハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA(別売)
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具 80x72x52mm 【白】 bitstrong監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具 80x72x52mm 【白】bitstrong
2,698税込2,968
1個
当日出荷
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具80x72x52mm、軽量サイズは画像図面を参照同梱品はネジ(M6*5)x2材質:iron+spray paint 商品重量:135g カラー:ホワイト 耐荷重:6kgModel名;608監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所オフィス、事務所駐車場、駐輪場お寺、神社自治体、公共施設店舗 etcホワイト質量(g)135耐荷重(kg)6
監視・CCTVカメラABSブラケット角度調整可能多機能CCTVスタンド 134x84mm【白】 bitstrong監視・CCTVカメラABSブラケット角度調整可能多機能CCTVスタンド 134x84mm【白】bitstrong
1,098税込1,208
1個
当日出荷
監視・CCTVカメラABSブラケット角度調整可能多機能CCTVスタンド 134x84mmサイズは画像図面を参照ネジ(M6 8)x1、ネジ(M3 6)、(M3 9)、 (M4 8)、 ナット(M3)、(M4)x各3、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)、タッピングネジ(直径3mm/長さ27mm)x各2、 壁面用貼り付け用粘着テープ金具固定ネジ付き(10cmx5.7cm)材質:ABS プラスチック製 商品重量:80g カラー:ホワイト 耐荷重:4kgModel名:108 Multifunctional plastic bracket 軽量なので取付部の負荷が低減されます。角度調整180度の調節可能(画像参照)CCTVカメラに取り付け可能。壁、ウォールマウントに取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所オフィス、事務所駐車場、駐輪場 (いずれも屋内使用を推奨)自治体、公共施設店舗 etcホワイト質量(g)80耐荷重(kg)4
壁取付/ラックマウント金具(WJ-NU301シリーズ用) i-PRO壁取付/ラックマウント金具(WJ-NU301シリーズ用)i-PRO
5,398税込5,938
1台
10日以内出荷
レコーダーの壁取付用の金具です。
カメラ壁面取付金具 i-PROカメラ壁面取付金具i-PRO
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
カメラを壁に取り付けて設置するときに用います。
スモークドームカバー i-PROスモークドームカバーi-PRO
2,798税込3,078
1台
5日以内出荷
屋内ドームタイプのカメラ等のスモークタイプのドームカバーです(透過率 約30%)。
透過率(%)約30
映像監視ソフトウェア・ライセンス i-PRO映像監視ソフトウェア・ライセンスi-PRO
129,800税込142,780
1式
欠品中
映像監視ソフトウェアWV-ASM300UXは、LAN上の複数台のi-PRO社製のカメラ・レコーダーなどを統合管理し、Windows 上で動作するソフトウェアです。
対応OSMicrosoft Windows 11 Pro 64 ビット日本語版、Microsoft Windows 10 Pro 64 ビット日本語版機能【モニター表示】グループ表示、シーケンス表示、クロッピング(4Kカメラ)、魚眼画像表示変更(全方位カメラ)、3Dデワープ(全方位カメラ)、マップ表示、画像鮮明化(オプションライセンス)、【検索】日時検索、VMD検索、サムネイル検索、顔検索(オプションライセンス))、【再生】日時指定再生、タイムライン再生)、【機器連携】コントローラーボタンの機能割当、外部からの動作制御(オプションライセンス))、【ダウンロード】レコーダー録画データ、カメラSDメモリーデータ)登録範囲エンコーダー登録台数:64台(オプションライセンス追加で最大320台)、レコーダー登録台数:100台(オプションライセンス追加で最大500台)、マップモニター:○(オプションなしで運用可能です)、ライブモニター:○(オプションなしで運用可能です)、WV-CU980UXからの制御:○WV-CU980UXからの制御カメラ登録数256台(オプションライセンス追加で最大1280台)
充電式カメラ専用ACアダプター ライテックス(ムサシ)充電式カメラ専用ACアダプターライテックス(ムサシ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
充電式カメラC-RC7200専用ACアダプター
質量(g)135ケーブル長(m)約5定格入力電圧(V)AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×22×62定格出力電圧(V)5/1AUSBタイプ端子:Type-C
監視カメラブラケット角度調整可能CCTVスタンド【白】 bitstrong監視カメラブラケット角度調整可能CCTVスタンド【白】bitstrong
2,998税込3,298
1個
当日出荷
●監視カメラブラケット角度調整可能CCTVスタンド用、軽量 ●サイズは画像図面を参照 ●同梱品;ネジ(M4*8)、(M3*6)、(M3*9)x3、ナット(M5.5)x1、(M3,M4)x3、 中空壁・石膏ボードアンカー(スタープラグ)(直径6mm・長さ25mm)/5個、 タッピングネジ(直径2.5mm・長さ16mm)/2個、タッピングネジ(直径3mm・長さ16mm)/3個、 カメラマウントアダプタ(大/直径80mm、中/直径55mm、小/直径50mm)詳細は画像を参照 ●材質:プラスチック ●商品重量:47g カラー:ホワイト 耐荷重:5kg ●カメラ取付部は1/4ネジ(画像参照) ●軽量なので取付部の負荷が低減されます。 ●角度調整 180度の調節可能(画像参照) ●CCTVカメラに取り付け可能。 ●壁、ウォールマウントに取り付け可能。 ●マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 ●壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etcセット内容ネジM3×8、M3ナット、ネジM4×8、M4ナット 各4個、M5 ナット 1個、中空壁・石膏ボードアンカー(スタープラグ) 直径6mm、長さ25mm、タッピングネジ 直径3mm、長さ16mm 各6個、カメラマウントアダプタ(大:直径80mm、中:直径55mm、小:直径50mm)材質プラスチックホワイト質量(g)47耐荷重(kg)5使用場所屋内外
バレットカメラ用ポール取付金具 Kenko(ケンコートキナー)バレットカメラ用ポール取付金具Kenko(ケンコートキナー)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
各メーカーのバレットカメラを電柱やポールへ取り付ける為の金具です。 適応ポール径はΦ65~400mm、細いポールから電柱まで1つの金具で幅広く対応をしています。 ステンレスバンド(別売:推奨品タカチ電機工業製PKB-20S)で簡単取付が可能。 材質は防錆性の高いステンレスSUS304製です。
材質ステンレス(SUS304)適合【カメラ質量】7kg以下(本製品単体使用)/WH-6N併用:5.5kg以下適合ポール径(Φmm)65~400質量(g)845(本体のみ)付属品ナベコネジM4×15(4個)、M5×15(4個)、六角ボルトM8×30 P3(4個)使用場所屋内/屋外
ポール用ブラケット Dahua(ダーファ・テクノロジー)ポール用ブラケットDahua(ダーファ・テクノロジー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
ブラケット及びボックスにて使用 一体化されたデザイン
材質SECC質量(kg)1.1取付方式支柱外形寸法(mm)130.4×170×45荷重(kg)軸受:10取付可能ポール径(Φmm)80~150動作湿度(%RH)0~90動作温度範囲(℃)-40~+60
カメラフィクサー(軽量) Kenko(ケンコートキナー)カメラフィクサー(軽量)Kenko(ケンコートキナー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための小型・軽量フィクサーです。角度調整や締め付け固定が簡単な自由雲台を採用。壁面・天井どちらも取付可能です。
付属品取付ネジ4本適合機種各種監視用カメラ材質ABS樹脂(雲台部:アルミニウム合金)質量(kg)0.13、適正使用カメラ:1外形寸法(mm)ベース部:100×70、長さ:約160塗装色ベース部:アイボリー 雲台部:シルバー使用場所屋内回転角度(°)雲台最大:前後+90~-15 左右360回転設置条件壁面/天井(屋内用)
取付金具(ハウジング取付台) HT-001 Kenko(ケンコートキナー)取付金具(ハウジング取付台) HT-001Kenko(ケンコートキナー)
16,980税込18,678
1個
欠品中
屋外用カメラハウジングVCHO-35S/15Sシリーズ用の取付台です。 調整ネジで水平および垂直方向を任意の角度に固定できます。
付属品六角ボルト(M8x16-SUS)×4、六角ボルト(M6x16-SUSWセムス)×2、スプリングワッシャー(M8用-SUS)×4、平ワッシャー(M8用-SUS)×4材質SECCクロムフリー処理鋼板質量(kg)約1.2最大積載量(kg)50角度調整範囲垂直:±約60°、水平:65°(ネジの付け替えで360°可)塗装色アイボリー設置場所屋内外寸法(縦×横×高さ)(mm)120×120×90適合ハウジングVCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
ポール取付金具 NSK(日本セキュリティ)ポール取付金具NSK(日本セキュリティ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
クリアドームカバー i-PROクリアドームカバーi-PRO
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷から107日以内出荷
クリアドームカバー。
壁面取付用L型ブラケット Vivotek壁面取付用L型ブラケットVivotek
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
材質アルミ合金ホワイト
防犯カメラ用レコーダー NEXTEC防犯カメラ用レコーダーNEXTEC
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
1TB HDD搭載余裕のある容量のハードディスクを内蔵しているので安心です。アプリでいつでもチェックiPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、HDD内の録画映像の再生が可能。最大10台のカメラが接続可能家やオフィスの複数の場所にカメラを設置していても、一括して録画保存できます。あやしい人影を通知IPカメラのセンサーが動体を検知するとリアルタイムにアラートを発信して録画。外出先でもスマホに通知が届きます。中継器に対応録画機とIPカメラとの中間地点に中継器・[ NX-R01 ] を設置して、Wi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。
付属品本体×1、ACアダプター×1、 HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、 マウス×1、簡易取扱説明書×1質量(g)約271外形寸法(mm)(約)長さ181×高さ26×奥行150 (突起部分含まず)消費電力(W)0.7電源12V 3A対応【ストレージ】microSDカード、HDD機能【バックアップ】USB入力/出力HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【内蔵】1TB(SATA)解像度800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz再生速度最大8倍速モニター出力HDMIモード【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)動作温度(℃)-10~ +60再生時機能【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPネットワークタイプRJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5Gモニタ10インチ最大接続台数10台対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]音声サポート映像入力10チャンネル 8MP
AXIS T91A10 マウンティングキット アクシスコミュニケーションズAXIS T91A10 マウンティングキットアクシスコミュニケーションズ
3,198税込3,518
1台
40日以内出荷
AXIS PIR Motion Detectorsの取り付け精密なレベリング壁、棚、または天井への取り付けプラスチック
用途AXIS T91A10 Mounting Kitには、取り付けクランプとスタンドが付属しています。材質取り付けクランプ:プラスチック、取り付けスタンド:プラスチック取り付けクランプ: NCS S 1002-B、取り付けスタンド:NCS S 1002-B高さ(mm)取り付けスタンド(ベース含む):70ベース径(Φmm)取り付けスタンド:69クランプ高さ(mm)取り付けクランプ:30(最大)
屋外用PoEサージプロテクター ダイヤトレンド屋外用PoEサージプロテクターダイヤトレンド
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
DSGP-PS1は、最大2.5Gbpsの高速データ通信とIEEE802.3af/at/bt規格に対応したPoE機器を雷サージや異常電圧から保護する屋外用サージプロテクター(SPD)です。-40~85℃の広い動作温度範囲に対応し、過酷な環境下でも安定した保護性能を発揮します。10kAの放電電流(8/20μs)に耐え、20kV(Line-GND)/4kV(Line-Line)の高い保護レベルを備えています。IP67の保護構造により耐候性に優れ、屋外への設置が可能です。
仕様PoEサポート:IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt、反射損失:-20dB(10MHz/100MHz)適合取付方法:壁掛け取り付け質量(g)本体:260ポート数2適合規格CE/FCC、ITU-T K.21、IEC-61643-21、IEC-61000-4-5、TIA-968-A (FCC Part68)電力(W)動作:90(MAX)反応時間1ns材質(ケース)IP67 アルミニウム保存温度(℃)-40~85ケーブル対応LAN:カテゴリ5e、6 UTP/STP Φ4.3~6.4動作温度(℃)-40~85動作湿度(%)5~95%RH、結露なきこと保存湿度(%)5~95RH、結露なきこと最大放電電流(8/20μs)(kA)10RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度透過:2.5Gbps(MAX)挿入損失(dB)1(10MHz/100MHz)動作電圧(V)60DC(MAX)動作電流(A)2ペア:1、4ペア:2(MAX)
AXIS TU6003 Conn Kit FAKRA CL2 10P アクシスコミュニケーションズAXIS TU6003 Conn Kit FAKRA CL2 10Pアクシスコミュニケーションズ
6,798税込7,478
1台
欠品中
FAKRAコネクター圧着キットAXIS TU6004-Eケーブル用FAKRAコネクター10個入りパックで販売
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS TF1902-RE MOUNTING BRACKET 4P アクシスコミュニケーションズAXIS TF1902-RE MOUNTING BRACKET 4Pアクシスコミュニケーションズ
1,798税込1,978
1台
翌日出荷
モジュラー型センサーユニット用のフレキシブルな取り付けブラケットフレキシブルに取り付け取り付け面に応じた取り付けが可能ロックナット付属4個入りパック販売
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス(防水)【6インチ】 bitstrong屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス(防水)【6インチ】bitstrong
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス[防水]【モデル名】:6インチ~12インチ【サイズ】:図面参照【材質】:アルミ合金/ABS/スチール【カラー】:ベージュ【耐荷重】:5kg【防塵防水等級】:IP64
用途屋内外に防犯カメラ等を設置する際に使用する屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックスです。雨などの気象条件や埃から監視カメラ/防犯カメラを保護します。ボックスと各種取付金具の組み合わせにより、簡単にカメラの設置が可能です。 (取付金具/カメラ本体製品等は別途購入下さい)CCTVカメラ対応で、さまざまな屋外監視カメラ/防犯カメラに適しています。防雨・防塵設計:屋外環境に適した防水・防塵仕様で、厳しい天候にも対応します。透過度が良いクリアガラス窓により、視界が妨げられず正確な監視が可能です。メーカーでは、本製品に取り付ける金具(ポール取付タイプ/壁面取付タイプ等)も取り揃えております。長さが12/10/8/6インチの製品を販売しております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.付属品ケーブルグランド2個(径12mm/径9mm×各1個)/六角ネジ×2個(M6×12mm)/ネジ×4個(M3×12mm)質量(kg)0.48サイズ6インチ型番Camera housing 6inch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×125×105収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(カメラ内蔵可能)120×90×75
VIGIカメラ用ジャンクションボックス TP-LINKVIGIカメラ用ジャンクションボックスTP-LINK(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
翌日出荷
ケーブル整理や配線隠しに最適防水性の高いアルミニウム製ドーム型/タレット型/魚眼VIGIカメラと互換性あり手軽に取り付け可能壁面取り付け用寸法:181 × 134 × 59mm
RoHS指令(10物質対応)対応
AXIS STEEL STRAPS TX30 570MM 1PAIR アクシスコミュニケーションズAXIS STEEL STRAPS TX30 570MM 1PAIRアクシスコミュニケーションズ
6,498税込7,148
1台
欠品中
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為」
AXIS TM1901 WIRELESS KIT アクシスコミュニケーションズAXIS TM1901 WIRELESS KITアクシスコミュニケーションズ
11,480税込12,628
1台
8日以内出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
ネットワークビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)ネットワークビデオレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)
62,980税込69,278
1台
7日以内出荷
対応SMD・顔検出・顔認識HDD2SATAポート、最大20TB解像度最大12MP互換性ONVIFOS組込みLinuxRoHS指令(10物質対応)対応圧縮方法Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264対応ブラウザChrome、IE、Safari、Edge、FirefoxHDMI規格1PortUSB2 (前面USB2.0port×1、背面USB2.0port×1)
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具120×90×77mm【ステンレス製】 bitstrong監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具120×90×77mm【ステンレス製】bitstrong
5,498税込6,048
1個
当日出荷
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具124×95×77mm【ステンレス製】サイズは画像図面を参照同梱品:ネジ(M6*6)×2本材質:ステンレス製商品重量:418g カラー:シルバー 耐荷重:3~5kgModel名:609監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。溝のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所オフィス、事務所駐車場、駐輪場お寺、神社自治体、公共施設店舗 etc付属品ネジ(M6×6)×2本材質ステンレス幅(mm)120シルバー高さ(mm)77質量(g)418奥行(mm)90耐荷重(kg)3~5
配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス【ステンレス製】 bitstrong配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス【ステンレス製】bitstrong
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
サイズは画像図面を参照高耐久性で屋内屋外を問わず幅広い設置場所に適応する配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス。耐腐食性に優れた防水加工。ケーブル配線がすっきり。複数の機器を配線する際に配線ルートをシンプルにするための中継役として必要不可欠。屋外屋内問わず様々な配線制御の場所に取付け可能。監視カメラ・防犯カメラ設置に必要な様々な配線の制御、防水対策にも活用。屋内および屋外の電気に適しているので、産業設備・工作機械の電力ケーブル接続、モーターやセンサーの中継にも最適。屋外はもちろんのこと屋内でも使用でき、電子機器やケーブル収納、イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に最適。取り付けが簡単でスライド式のフタで開け閉めが簡単&ラクチン。
用途設置場所オフィス、事務所駐車場、駐輪場(いずれも屋内使用を推奨)自治体、公共施設店舗 etc材質ステンレスシルバー耐荷重(kg)3~5IP等級60
AXIS T94B01P コンジットバックボックス アクシスコミュニケーションズAXIS T94B01P コンジットバックボックスアクシスコミュニケーションズ
4,848税込5,333
1台
翌日出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
POCレコーダー マスプロ電工POCレコーダーマスプロ電工
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
ワンケーブルカメラシステム用のレコーダー。4台までのAHDカメラを接続できます。2TBの大容量HDDで長時間録画が可能で、アプリで外部からの確認も可能です。ワンケーブルカメラに電源供給可能レコーダーから同軸ケーブルを経由してワンケーブルカメラに電源を送ることができるため、カメラの電源工事が必要ありません。長時間高画質録画映像圧縮方式にH.265を採用しているため、ワンケーブルカメラのフルハイビジョン映像を長時間録画することができます。録画データのバックアップやパソコン再生が可能内蔵ハードディスクの録画データを外付けハードディスクやUSBメモリーにバックアップできます。また、バックアップした録画データをパソコンで再生できます。複数のカメラ映像を同時に確認可能OC2-R4P(2TB)は最大4台、OC2-R8P(2TB)は最大8台のカメラ映像を同時に確認できます。レコーダーからカメラの設定が可能レコーダーから、カメラのズームなどの調整ができます。遠隔から映像確認が可能レコーダーをネットワーク接続すれば、外出先からパソコンやスマートフォンの専用アプリで映像が確認できます。
使用温度範囲(℃)0~+40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約55×325×256解像度録画:5M-N、4M-N、1080p、720p再生速度2 ~ 16倍、1/2 ~ 1/16倍(スロー再生)モード常時録画/スケジュール録画/動体検知録画/アラーム録画/手動録画プロトコルHTTP、 HTTPS、 IPv4、TCP/IP、PPPoE、DHCP、NTP、DDNS、FTP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、P2PRoHS指令(10物質対応)対応バックアップメモリUSB2.0 フラッシュメモリ/外付けハードディスク(最大2TB)映像圧縮方式H.265、H.264H、H.264、H.264B容量(TB)2TBフレームレート5M-N@20fps、4M-N@30fps、1080p@30fps、720p@30fps音声(出入力)RCA.J×1 / RCA.J×1映像出力HDMI×1 / VGA×1ハードディスク2TB(内蔵)
ネットワークビデオレコーダー VivotekネットワークビデオレコーダーVivotek
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
4K対応 H.265 内蔵のPoE NVRです。 最大1080P/480fpsのデコード能力を有します。 Core+ AI NVR は、深層検索機能を搭載しAIを活用して、最も速く・賢く・効率的な検索を可能にします。 属性検索は、人物や車両を複数の属性(性別、年齢層、服や車の色、車種など)を組み合わせて検索条件とし、該当する人物や車両を迅速かつ正確に探し出すことができます。 新しいNVRは、Smart VCAのアラーム管理とVIVOTEKのディープラーニング映像解析テクノロジーであるイベント検索をサポートしています。 ユーザーは、単一または複数のイベントで検索し、トリガーとなったイベントを再生して、その検索結果をビデオクリップとしてエクスポートすることができます。 4K IPカメラのビデオ入力と4Kローカルビデオを出力サポートするVIVOTEKのNVRは、ビデオ監視と録画の両方で鮮明を近く、ユーザーに高精細な解像度のビデオ映像を提供します。 監視を軽量かつポータブルにし、効率的な運用を実現します。 このクラウド・クロスプラットフォームを使えば、ユーザーはいつでもどこでもライブストリームを見たり、録画したクリップを再生したりすることができ、監視がさらに便利になります。 強制通知機能を搭載しており、ユーザーはAndroidデバイスやiOSデバイスでアラートメッセージを受信し、即座にビデオを再生して不審な動きを確認することができます。 プラグインなしでもChromeブラウザをサポートします。 NDAA準拠製品です。
仕様●PTZ操作:ディレクション、コントロール、アイリス、プリセット、パトロール(グループ)●ウォッチドッグ:ハードウェア&ソフトウェア●グラフィックデコーダー:ハードウェアデコード●歪み補正:ローカル 1O/1P/1R/1O3R/1O8R/1P3R、ウェブ 1O/1R/1P能力デコード能力(H.265/H.264):3840×216/120fps、1920×1080/480fpsOSLinux(組込済み)アプリケーションストリーム:定数/自動アダプティブストリームビデオフォーマットJPEG、H.264、H.265ビデオ仕様(出力)HDMI×1、VGA×1
Swannセキュリティカメラ DVRレコーダー BNC 延長 ケーブル 増設ケーブル SWANN(スワン)Swannセキュリティカメラ DVRレコーダー BNC 延長 ケーブル 増設ケーブルSWANN(スワン)
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
DVRシステムは映像信号用の同軸ケーブルと、電源供給用ケーブルを使用します。それぞれのケーブルを延長することができます。UL認定および耐火性。耐火性のVW-1評価(カナダのCSA FT1評価)によるUL認定により安全に使用できます。
付属品接続コネクター1個ホワイト保証期間1年間使用場所屋内、屋外RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC

防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります

防犯カメラ周辺機器