絞り込み
ブランド
防水・防滴機能
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
825件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドームカメラ用スモークカバー HIKVISION(ハイクビジョン)ドームカメラ用スモークカバーHIKVISION(ハイクビジョン)
2,698税込2,968
1台
4日以内出荷
ドーム用 壁面L型金具 HIKVISION(ハイクビジョン)ドーム用 壁面L型金具HIKVISION(ハイクビジョン)
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷
カメラ吊り下げ金具 i-PROカメラ吊り下げ金具i-PRO
24,980税込27,478
1台
欠品中
カメラを壁や天井から吊り下げて設置するときに用います
パイプ接続型カメラ天井吊り下げ金具 i-PROパイプ接続型カメラ天井吊り下げ金具i-PRO
8,598税込9,458
1台
8日以内出荷
カメラを取り付けるための連結用金具です。
カメラ天井直付金具(クリアドーム) i-PROカメラ天井直付金具(クリアドーム)i-PRO
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
カメラ用の天井直付金具です。
付属品インナーカバー WV-QAT100
スモークドームカバー i-PROスモークドームカバーi-PRO
3,198税込3,518
1台
13日以内出荷
屋内、屋外コンパクトドームカメラ等のスモークタイプのドームカバーです(透過率 約36%)。
透過率(%)約36
スモークドームカバー i-PROスモークドームカバーi-PRO
7,498税込8,248
1台
8日以内出荷
屋内ドームカメラ等のスモークタイプのドームカバーです(透過率 約45%)。
透過率(%)約45
ベース金具 i-PROベース金具i-PRO
6,398税込7,038
1台
8日以内出荷
カメラを天井または壁に取り付ける際に使用する金具です。 接続管を使用して配線する場合、または天井裏や壁内部に配線するためのスペースがない場合に本金具を使用します。 また、WV-QCA500UX(防水コネクター付きLAN延長ケーブル)やWV-QCA501UX(外部I/O等を使うためのマルチケーブル)を使う場合に、接続部分にスペースが必要な場合にお使いいただけます。
カメラ壁面取付金具 i-PROカメラ壁面取付金具i-PRO
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
カメラ用の壁取付金具です。 スイッチボックス、コンクリート壁などに本金具を取り付け、カメラを設置します。
カメラ天井埋込金具 i-PROカメラ天井埋込金具i-PRO
16,980税込18,678
1台
8日以内出荷
カメラ用の天井埋込金具です。 二重天井の石こうボードなど、ねじ引き抜き強度が弱い場所に使用できます。 また、カメラ本体の露出部を小さく見せるため、埋込型になっています。
コーナー取付金具 i-PROコーナー取付金具i-PRO
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
カメラやカメラ取付用金具を建物外壁のコーナー部分に取り付けるときに使用します。
屋内用カメラ取付台(壁面用) i-PRO屋内用カメラ取付台(壁面用)i-PRO
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
コンクリート壁面などに本金具を取り付け、ネットワークカメラを設置するためのものです。
映像監視ソフト(ライブ用)ライセンス i-PRO映像監視ソフト(ライブ用)ライセンスi-PRO
41,980税込46,178
1式
8日以内出荷
WV-ASM30UXは、LAN(ネットワーク)に接続された、複数台のi-PRO社製ネットワークディスクレコーダー、デジタルディスクレコーダーおよび、ネットワークビデオエンコーダー、ネットワークカメラの画像をMicrosoft Windows上で表示するソフトウェアです。本ソフトウェアを使用して、カメラの画像をPCのモニターにライブ表示したり、シーケンス表示したりすることができます。PTZタイプカメラのライブ画面上で、マウス操作にてPTZ操作可能です。
対応OSMicrosoft Windows 11 Pro 64 ビット日本語版、Microsoft Windows 10 Pro 64 ビット日本語版インターフェース100/1000 Mbps のネットワークポートを有することメモリー8GB以上画面仕様1280×800ピクセル以上の解像度(ライブモニタは1920×1080ピクセルの解像度を推奨)、True color 24 ビット以上 (フルカラー環境を推奨)登録範囲レコーダー登録数/エンコーダー登録数:最大100台/最大64台、シーケンス登録数:最大20件(シーケンス1件につき最大64ステップ登録可能)、ネットワーク障害ログ・システムログ登録件数(表示件数):最大1000件(最大1000件)、操作ログ登録件数(表示件数):最大100000件(最大1000件)カメラ登録数最大256台/最大400グループハードディスク3GB程度必要対象CPU形式Intel(R) Core(TM) i5-7500 以上 Intel(R) Core(TM) i7-7700 以上、Core i7 推奨条件:3M 以外の全方位ネットワークカメラ使用時、Full HD を超える解像度使用時、画像圧縮方式H.265 カメラ使用時
4K PoE対応ネットワークレコーダー ビデオセンシング4K PoE対応ネットワークレコーダービデオセンシング
21,980税込24,178特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
ネットワークカメラはVGAから4Kまで対応 HDMI出力,4K出力(Max.3840×2160) VGA出力,1920×1080p対応 AI機能搭載 高解像度IPカメラは4K(3840×2160)までの解像度に対応します。(※解像度により録画コマ数が異なります/※4K接続した場合、接続chは約1/4になります。)
用途屋内用仕様(PoE:サポート規格)IEEE 802.3at, IEEE 802.3af付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、マウス解像度(録画)8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIF、(HDMI出力)1024□768, 1280□720, 1280□1024, 1440□900, 1920□1080 , 2560□1440, 3840□2160、(VGA出力)1024□768, 1280□720, 1280□1024, 1440□900, 1920□1080動作温度(℃)-10~40動作湿度(%)10~90(結露しないこと)使用場所屋内用
壁面取付金具 Dahua(ダーファ・テクノロジー)壁面取付金具Dahua(ダーファ・テクノロジー)
4,198税込4,618
1台
4日以内出荷
壁面取付金具
材質アルミニウム合金使用温度(℃)-40~60色(本体)使用湿度(%RH)90未満
Planex スマカメパンチルト用マグネット付ブラケット CAM-ST05 プラネックスコミュニケーションズPlanex スマカメパンチルト用マグネット付ブラケット CAM-ST05プラネックスコミュニケーションズ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
内蔵のマグネットで固定するスマカメパン・チルト(CS-QS10PT)専用のマグネット付ブラケットです。 マグネット付ブラケットを利用すれば冷蔵庫、スチール棚などに貼り付けるだけで設置が可能となります 。 本製品のスタンドの取り付けネジには一般的なカメラ用の三脚ネジ(1/4インチ)を採用しているので、設置場所に応じて多くのカメラ用スタンドが利用可能です。 強力なクリップで挟んで固定できるクリップ式のスタンド「CLIP-STAND」と本製品を組み合わせてご利用いただければ、頻繁に設置場所を移動する際など用途に合わせての自由度が極めて高くなります。
質量(g)19寸法(Φ×高さH)(mm)55×10ねじ穴1/4インチ(1/4-20UNC)RoHS指令(10物質対応)対応
監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具210mmx155mm【白】 bitstrong監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具210mmx155mm【白】bitstrong
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具210mm×155mm 材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!、屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。 ドームカメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 ポール/コーナマウントにて取り付け可能。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc材質スチール/粉体塗装仕上寸法(mm)取り付け金具:210×155ホワイト質量(g)1120耐荷重(kg)10使用場所屋内外
監視・CCTVカメラ天吊りハウジングブラケット取り付け金具・防水高さ(20cm)【白】 bitstrong監視・CCTVカメラ天吊りハウジングブラケット取り付け金具・防水高さ(20cm)【白】bitstrong
5,098税込5,608
1個
6日以内出荷
監視/CCTVカメラ天吊りハウジングブラケット取り付け金具・防水高さ(20cm)用 角度調整 水平調整 ・・・先端稼働部にて360度水平方向へ向き調整可能 上下調整 ・・・先端稼働部にて180度上下方向へ向き調整可能 防水等級 IPX1、屋外でも使用可能。 監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台【白】(別売)を使えば、構造体に穴をあけたりビス止めしたり することなく、しっかりと監視/CCTVカメラを固定することができます。 CCTVカメラに取り付け可能。 壁、天井に取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etcセット内容M6×9(2個)、Oリング(1個)材質アルミニウム合金ホワイト質量(g)257耐荷重(kg)6使用場所屋内外防水性IPX1
天井取付金具 TOA天井取付金具TOA
5,098税込5,608
1個
3日以内出荷
スピーカーシステムF-2000シリーズを横長に天井に取り付けるための金具です。
付属品スピーカー取付ねじ(座金つき)×4質量(g)610寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×135×175
映像信号分配器 TOA映像信号分配器TOA
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
カメラ映像を1入力で6分配の出力、2入力で3分配の出力が可能な映像分配器です。 カメラが捉えた画像を複数のモニタテレビで同時に再現できます。
材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)4.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×46×296分配数1入力6分配または2入力各3分配映像出力1系統または2系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNC接栓映像入力1系統または2系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNC接栓
防犯カメラ用 天井取付型検知機型集音マイク 塚本無線防犯カメラ用 天井取付型検知機型集音マイク塚本無線
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
カモフラージュタイプのコンデンサーマイク 検知機型で集音マイクとは分かりにくい設計 商談の記録・現場の状況把握に最適 カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です
マイクロホンコンデンサーマイク出力【音声】RCAJ端子入力【電源】Φ2.1DCジャック電源DC12V 110mA寸法(Φ×mm)Φ105×49.5質量(g)約120保証期間1年付属品電源アダプター仕様天井取付型検知機型集音マイク
4CHフルハイビジョン対応レコーダー  らくレコeye NSK(日本セキュリティ)4CHフルハイビジョン対応レコーダー らくレコeyeNSK(日本セキュリティ)
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷
無料クラウド録画が1GB。Wi-Fi設定でスマホで操作
用途ご家庭の防犯、見守り映像入力4CH.2M対応AHD/TVI/CVI/BNC)1.0vp-p/75Ω映像出力1×HDMI/1×VGA音声入力4×RCA音声出力1×RCAディスプレイモード4分割、各画面、デジタルズーム(×3/×9)モード【録画】連続/モーション/スケジュール再生速度ノーマル、コマ送り(1fps)、早送り(×2,4,8,16)巻戻し(1/2、1/4、1/8、1/16)電源DC12V/2AACアダプタ消費電力最大12W(最大消費電流1A)付属品ACアダプタ(DC12V/2A)、リモコン仕様録画レート(解像度):1080P@15fps/720P@30fps
AHDハイブリッドレコーダー ケービデバイスAHDハイブリッドレコーダーケービデバイス
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
4TBの大容量HDDを標準搭載、長期間録画を実現。 更にIPカメラ運用にも対応したハイブリットレコーダー。 AHDカメラ/アナログカメラを自動認識、ケーブル接続で即録画開始。 多彩な機能を備えたCMSソフトウェア付属。 PC・スマホでリモートアクセス。 マルチ出力、スポットモニター、同時録画再生機能搭載。 USBメモリーで外部出力&バックアップ管理。
セット内容本体、マウス、リモコン、リモコン用電池、USBメモリー(取扱説明書など)、簡易取扱説明書、クイックスタートガイド、電源ケーブル、ACアダプター、ケーブルクリップ、端子ブロック出力【メインモニター】HDMI:3840×2160、2560×1600、2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720、VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720、【スポットモニター】BNC(SPOT OUT):最大4分割(1CH~8CH)電源電圧(V)DC12(ACアダプター)入力信号カメラ:AHD/CVBS/IPインターフェースマウス、リモコンHDD4TB(増設可能)解像度AHD:2560×1440、1920×1080、1280×720、960×480、704×480、704x240、352×240、アナログ:960×480、704×480、704×240、352×240、IP:2560×1440、2304×1296、1920×1080、1280×720、640×480、352×240、352×288再生速度最大64倍速動作温湿度範囲0~40℃(10%~90%ただし結露なきこと)モード【録画】常時、モーション、センサー、手動、簡易設定、【検索】タイムサーチ、イベントサーチ、サムネイルサーチ記録ファイル形式バックアップ:AVI、独自形式(パスワード設定可)記録メディアUSBメモリー、FTP映像圧縮方式H.265、H.264容量(TB)4TB音声入力RCA×4(LINEレベル)音声出力RCA×1(LINEレベル)またはHDMI(映像に重畳)
AHDワンケーブルカメラコントローラ(4CH・LC-Tx40A/B専用)[1年保証] ケービデバイスAHDワンケーブルカメラコントローラ(4CH・LC-Tx40A/B専用)[1年保証]ケービデバイス
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
付属品取扱説明書、AC電源コード適合機種【2021年4月現在】LC-T340A/B、LC-T440A/B、LC-T540A/B、LC-T640A/B質量(kg)約2.4出力カメラ:AHD×4(BNC)入力AHD×4(BNC電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、重畳:DC32外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×45×236(ただし突起物、ゴム足は除く)最大消費電力(W)60(カメラ4台使用時)配線可能距離カメラ:最大400(5C-2V)/ 最大300(3C-2V)
AHDコンバーター コロナ電業AHDコンバーターコロナ電業
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
AHDカメラの映像を変換しHDMI端子やVGA端子を備えたモニターに映すためのコンバーターです。AHDレコーダーを通さずモニターに映したい場合や、コンポジット映像(BNC端子)に変換できるため、既設のアナログカメラシステムにAHDカメラをつなげる場合にご使用ください。
質量(g)275スイッチセッティングスイッチ、タクトスイッチ2出力HDMA&VGA(480p、576p、720p/50/60Hz、1080i/50/60Hz、1080p/50/60Hz)CVBS(NTSC、PAL)電源DC12V最大5W入力AHD1.0 720p@25/30Hz、AHD2.0 720p@50/60Hz、1080p@25/30Hz、NTSC、PAL保護等級なし消費電流(mA)330寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)88×130×33動作温度(℃)0~40動作湿度(%)80以下(結露なきこと)使用場所屋内入力形式BNC(75Ω1Vpp)×2出力形式HDMI Tpye-A、D-Sub15ピン、BNC(75Ω1Vpp)
バレットカメラ用 ポール取付金具 HIKVISION(ハイクビジョン)バレットカメラ用 ポール取付金具HIKVISION(ハイクビジョン)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
ポール取付け用 クランプはステンレス鋼製 取付ボードはスチール製
材質スチール、ステンレススチール寸法(mm)127×46×250Hikvision ホワイト質量(g)1270防水性なし適合クランプΦ67mm~127mm
Planex PoEサージプロテクター 屋外用 ギガビット対応 SP-OD10 プラネックスコミュニケーションズPlanex PoEサージプロテクター 屋外用 ギガビット対応 SP-OD10プラネックスコミュニケーションズ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ギガビット PoE対応 屋外版 雷サージプロテクターです。 PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラを誘導雷などによる急激な電圧の上昇から機器を保護します。
セット内容SP-OD10(本製品)、ネジ一式、アース線、印刷物一式(保証書等)質量(g)約325(本体のみ)適合規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+)入力電圧(V)44~57外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約77×60×165応答時間5~10ns動作環境温度:-20~70℃、湿度:5~90% (結露なきこと)防塵防水性能IP68アース線の長さ(m)約1(Y型端子)保存環境温度:-30~80℃、湿度:5~90%(結露なきこと)動作電圧DC57V / 0.65A (2芯)、1.3A (1芯)データ転送速度10/100/1000Mbps (Half-duplex)、20/200/2000Mbps (Full-duplex)RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルス8/20μs:10kA、10/700μs:6KVポートRJ-45 port2:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-TESD保護8KV (接触)、15KV (気中)
19インチラックマウント金具(330) Panasonic(パナソニック)19インチラックマウント金具(330)Panasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1式
7日以内出荷
19インチラックマウント金具(330)
セット内容取付金具(19インチラックマウント用)×2、ねじ(19インチラックマウント用)×4、ねじ(ラック取付金具と本体接続用)×8アズワン品番64-8309-22
レイヤ2スイッチングハブ MSシリーズ Panasonic(パナソニック)レイヤ2スイッチングハブ MSシリーズPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ
クランプ金具 NSK(日本セキュリティ)クランプ金具NSK(日本セキュリティ)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
付属品六角ボルト(M8)×2、蝶ナット×2、カメラ取付け用ねじ×4材質ポリカーボネート質量(g)本体:92、ボルト・蝶ナット:118対応機種NS-9015WMS、NS-9110WMS、NS-72NC/W、NS-9112WMS、NS-SB1081CS、NS-SB81C、NS-010W、NS-015W外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×10.5×60
壁付用アタッチメント TAKEX(タケナカエンジニアリング)壁付用アタッチメントTAKEX(タケナカエンジニアリング)
2,998税込3,298
1台
5日以内出荷
ポールアタッチメント TAKEX(タケナカエンジニアリング)ポールアタッチメントTAKEX(タケナカエンジニアリング)
6,698税込7,368
1台
5日以内出荷
屋外ポール適合径Φ40~Φ140mm対応
用途監視、防犯、状況把握用途材質ステンレス質量(g)約350設置場所屋外ポール適合ポール径(Φmm)40~140
中継コネクター(BNC-BNC) コロナ電業中継コネクター(BNC-BNC)コロナ電業
739税込813
1個ほか
7日以内出荷から11日以内出荷
仕様BNCジャック←→BNCジャック
L字カメラケースブラケット(天井用) マザーツールL字カメラケースブラケット(天井用)マザーツール
6,498税込7,148
1個
当日出荷
カメラハウジング天井取付用ブラケットです。
材質アルミニウム質量(g)約900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×370×210負荷重(kg)(最大)約10
中継コネクター マザーツール中継コネクターマザーツール
499税込549
1個
5日以内出荷
PoE内蔵8chネットワークビデオレコーダー マザーツールPoE内蔵8chネットワークビデオレコーダーマザーツール
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
最大8台のIPカメラを16メガピクセル解像度で録画H.265圧縮規格対応動体検知・スマート検知・アラーム検知録画対応簡単DDNS設定ウェブアプリケーション(ローカル・リモート)・PCアプリケーションで離れた場所から管理可能PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【ビットレート】CBR(固定ビットレート) / VBR(可変ビットレート)【同時アクセス数】3ユーザー(同メーカーの5MPカメラを使用し、メインストリーム初期設定時の場合)【最大入力帯域幅】約80Mbps【録画データ検索】日時検索 / カメラ検索 / アラーム検索 / 動体検知 / インテリジェンス質量(g)約1350 ※標準2TBHDD搭載時消費電力(W)最大約95電源DC53V/1.8A表示【オンスクリーン】カメラタイトル / 時刻 / 録画 / 動体検知/ アラーム / AIルール【画面】1画面 / 4画面 /8画面 / 9画面 / サイクル表示 / カスタイマイズ表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×225.5×46.2機能【データバックアップ】USBドライブ:最大64GB、HDD:最大4TB(FAT32フォーマット)解像度16MP/12MB/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ 720P使用温湿度範囲5~40℃ 10~90%RHモード【録画】連続録画/モーション録画/インテリジェンス/アラーム録画端子【ネットワーク】RJ45×1(10/100 Base-T)【映像出力】HDMI:4K/1080P/1280×1024/1280×720、VGA:1920×1080/1280×1024/1280×720【音声入出力】音声入力RCA×1、音声出力RCA×1再生時機能再生 / スロー再生、再生速度:×1、×2、×4、×8、×16、1分、3分、5分、15分、30分【同時再生】最大4台プロトコルHTTP/HTTPS/TCP/IP/UPnP/SNMP/UDP/SMTP/NTP/DHCP/DNS/IPFilter/PPPoe/DDNS/FTP/Alarm Server/IP Search/P2P/auto registerRoHS指令(10物質対応)対応接続台数カメラ:8台圧縮方法H.265 / H.264/ MJPEG(サブストリーム)アクセス方式【PC】ブラウザアプリケーション(Microsoft Edge / Google Chorme)、Smart PSSlite【モバイル】モバイルアプリケーション DMSSフレームレート1~30fps※使用するカメラによって異なります。ハードディスクSATA×1(2TB / 4TB / 6TB / 8TB / 10TB / 12TB /16TB)※標準2TB内蔵シリアルポートUSB2.0×2(前面×1、背面×1) マウスおよびUSBドライブ用
8チャンネルPoE内蔵ネットワークビデオレコーダー マザーツール8チャンネルPoE内蔵ネットワークビデオレコーダーマザーツール
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
最大8台までのIPカメラを8メガピクセル解像度録画対応カメラへPoE給電可能なハードディスクレコーダーH.265HEVC圧縮規格対応ハードディスク最大10TB搭載可能(標準2TB搭載)
仕様データバックアップ:USBドライブ(FAT32フォーマット 最大2TB)、ビットレート:CBR(固定ビットレート) / VBR(可変ビットレート)、PCアクセス:PCアプリケーション NVMS2.0 【推奨動作環境】 OS:Windows10以降 32/64bit, MacOS、CPU:Intel Core i5以上、メモリ:8GB以上、ウェブアクセス:ウェブアプリケーション、Internet Explorer 8~11、Microsoft Edge、Google Chrome、Safari、同時アクセス数:5ユーザー、同時再生:最大4台、録画データ検索:日時検索、カメラ検索、イベント検索、スマート検索、アラーム検索、画像検索質量(kg)約1.2消費電力(W)最大約135電源DC48V/2.5A表示オンスクリーン:カメラ名 / 時刻 / 接続 / 録画状態 / エラー / アラーム寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×52.1×248.4(解像度8MP / 6MP / 5MP / 4MP/ 3MP/1080P/1280×1024/960P/720P /960H/ D1 / CIF使用温湿度範囲5~40℃ 10~90%RH端子ネットワーク:RJ45 1000Mbps×1、シリアル:USB2.0×2(前面×1、背面×1) マウスおよびUSBドライブ用画質最高 / 高 / 中 / 低 / 最低出力端子映像:HDMI×1(表示解像度:3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 )、VGA×1(表示解像度:1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 )プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、SMTP、FTP、RTSP、HTTPRoHS指令(10物質対応)対応圧縮方法H.265 / H.264アクセス方式モバイル:モバイルアプリケーション Superlive Plus OS:iOS10.0以降 / Android5.0以降フレームレート1~30fps/ch画面仕様表示:1画面 / 4画面 / 9画面/サイクル表示 / カスタマイズ表示カメラ登録数接続:8台入出力端子音声入力RCA×1、音声出力RCA×1録画方式常時録画 / スケジュール録画 / 動体検知録画 / センサー録画 / スマート検知録画 アラーム録画 / 手動録画再生形式再生 / 逆再生 / スロー再生 再生速度:1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 16, 32ハードディスクSATA×1(2TB / 4TB / 6TB / 8TB / 10TB) ※標準2TB×1搭載
VIGI 16チャンネル ネットワークビデオレコーダー TP-LINKVIGI 16チャンネル ネットワークビデオレコーダーTP-LINK
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
4K HDMI出力&16MPデコーディング容量:最大8MPの高画質に加えて8-ch2MPデコーディング容量によって、同時にライブビューと再生を行えます。16チャンネル同時再生:最大16台のカメラのライブビューを同時に再生可能です。H.265+:余分な帯域幅を使用することなく、圧縮したクリアな動画ファイルを送ることができ、画質を落とさずにストレージ容量や監視コストの節約、ネットワーク負荷の軽減ができます。プラグ&プレイ:新しいVIGI IPカメラを新しいNVRに自動的に追加し、すぐにアクティベートできるため、設置がこれまで以上に迅速になります。24時間連続録画:接続したカメラの映像を最大20TB(1048日間)まで自動保存します。双方向オーディオ:どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。リモート監視:リモート監視用に開発された専用のVIGIセキュリティマネージャーとVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。
AI 顔認証端末4インチ HIKVISION(ハイクビジョン)AI 顔認証端末4インチHIKVISION(ハイクビジョン)
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷
AI顔認証端末はディープラーニングアルゴリズムを採用しており、より高い精度でより素早く顔を認識することができます。 また、顔認証/カード認証など、複数の認証モードに対応しています。ビルや企業、金融業界などの重要なエリアなど、複数のシーンで応用できます。 最大1500人の顔、最大3000枚のカード保存 顔認証端末、4.3インチLCDタッチスクリーン、2MP広角レンズ、Mifare/Felica/DESfireカード読み取り内蔵モジュール クライアントソフトウェア、インドアステーション、メインステーションとの双方向音声、TCP/IP、Wi-Fiに対応。 ISAPI、ISUP5.0対応 Webクライアントによる設定 顔認識距離: 0.3~1.5m 持続時間<0.2秒/ユーザー 制度≥99% マスク認識対応
寸法(mm)91.3×181.3×24.5取付壁掛けサイズ4.3インチタイプLCD電源(V)DC12~24/1A保護等級IP65解像度272×480動作温湿度範囲-30~60℃(-22~140°F)/0~90%(結露しないこと)言語表示英語、スペイン語 (南米)、アラビア語、タイ語、インドネシア語、ロシア語、ベトナム語、ポルトガル語 (ブラジル)、韓国語、日本語タッチパネル方式静電容量式タッチスクリーン
VIGI 8チャンネル PoE+ ネットワークビデオレコーダー TP-LINKVIGI 8チャンネル PoE+ ネットワークビデオレコーダーTP-LINK
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
最大8MPの鮮明な画像と8チャンネルディスプレイで、あらゆる角度から細部まで鮮明に撮影可能。1本のRJ45ケーブルでPoE対応カメラを簡単に接続し、電源供給が可能です。別途電源供給は不要です。最大8台のカメラの映像を同時に再生可能で、再生速度の変更やスケジュールからイベントを見つけて簡単に映像を確認することができます。鮮明な映像を圧縮して送信することで、画質を犠牲にすることなくディスク容量の節約・ネットワーク負荷の軽減・監視コストの低減を実現します。ONVIF規格にも対応し、VIGIカメラとの組み合わせで最適な監視システムを構築します。新しいVIGI IPカメラを新しいNVRに自動的に追加し、即座に有効化できるため、これまで以上に迅速なインストールが可能になります。接続カメラの映像を最大10TBまで自動保存しデータを保護することで、すばやく便利なアクセスを提供します。リモート監視用に開発された専用のVIGIセキュリティマネージャーとVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。

防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります

防犯カメラ周辺機器