絞り込み
ブランド
防水・防滴機能
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
825件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
延長アダプタ 三菱電機延長アダプタ三菱電機
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
本製品はMELOOK3カメラとMELOOK3レコーダーとの間に接続することで、カメラとレコーダー間の伝送距離が100m以上延長可能となる製品です。最大300mまでレコーダーからの給電で延長可能であり、本延長アダプタに外部DC電源供給をすることによって最大500mまで延長可能です。また、本製品はP-3000シリーズおよびP-3100Aの後継として使用可能です。
仕様【IF速度(カメラ、レコーダー)】10BASE-T、全二重固定 オートネゴシエーション(10BASE-T、100BASE-TX、全二重)【表示ランプ】RECORDER LINK/PWR、CAMERA LINK/PWR、DC24V適合LANケーブル:UTP Cat5e 以上質量(g)600以下使用温度範囲(℃)-10~+50電源ネットワークビデオレコーダー、またはACアダプタ(P-5024)より配給消費電力DC+24V 1A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×40×130 (ゴム足、突起物を除く)塗装色黒(マンセル N1.5 5分ツヤ)コネクタネットワーク:RJ-45保管温度(℃)-20~+60伝送距離(m)機器間最大 100(給電処理及びACアダプタ接続による伝送形態、接続可能台数に関しては、構成例に示す。)使用湿度範囲(%RH)80以下(但し結露しないこと)
ACアダプタ(P-3200用) 三菱電機ACアダプタ(P-3200用)三菱電機
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
本装置は、DC24V電源を供給するACアダプタです。
付属品取扱説明書/保証書適合機種ネットワークカメラ NC-4085、屋内複合一体型ネットワークカメラ NC-6500、延長アダプタ P-3200質量(g)約600使用温度範囲(℃)-10 ~ +40定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24(22.8~25.2定格出力電流(A)1入力電圧(V)AC100±10%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×45×165(本体部のみ)定格入力(VA)40VAケーブル長(mm)約3765 (本体部を含む)出力端子先バラ
天井取付金具 三菱電機天井取付金具三菱電機
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
本機は屋内複合一体型カメラを天井に埋め込み固定するための金具です。 ドームカバー(K-9971/K-9970)と組み合わせての使用も可能です。
質量(kg)約 1.3使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(直径Φ×高さH)(mm)245×203(飾りカバー含む)使用湿度範囲20%~90%表面仕上げ本体:表面処理鋼板、飾りカバー:ABS 樹脂(オフホワイト)適合カメラNC-9520、NC-9500
壁取付金具 三菱電機壁取付金具三菱電機
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
本機は屋内複合一体型カメラを壁面に取り付けるための金具です。 ドームカバー(K-9971/K-9970)と組み合わせての使用も可能です。
質量(g)約650使用温度範囲(℃)-10 ~+ 55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×140×217.5表面仕上げABS樹脂
【屋内専用】天井埋込みユニット 三菱電機【屋内専用】天井埋込みユニット三菱電機
29,980税込32,978
1個
欠品中
本機はドーム型ネットワークカメラを天井に埋込み固定するためのユニットです。
材質カメラ固定金具:鋼板 化粧カバー:ABS/PC質量(g)約700色調化粧カバー:オフホワイト適合カメラNC-9600/9620外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)約205×97.5
混雑検知AIアプリケーション 三菱電機混雑検知AIアプリケーション三菱電機
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
カメラ本体にAIプロセッサー搭載サーバーレスで構築可能多彩な検知機能が利用可能レコーダーのアラームリスト検知結果から直接再生
仕様【HTTP定期送信】送信先4か所、送信間隔 1,5,10,15,30,60分、SSL対応【人物サイズ】肩幅64~1400pixel(FHD モデル)【最大カウント人数】40人【検知】検知までの時間:エリア毎に1~600秒、検知人数:エリア毎に1~40人【混雑検知方法】対象エリアで設定時間の間に設定人数以上を継続すると検知【設定エリア数】最大4か所照度(Lx)50以上(被写体周囲)設置場所屋内(直射日光で白飛びしない軒下を含む)画角検出可能:俯角45以内
機能拡張ソフトウェア 三菱電機機能拡張ソフトウェア三菱電機
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
カメラ本体にAIプロセッサー搭載サーバーレスで構築可能多彩な検知機能が利用可能レコーダーのアラームリスト検知結果から直接再生
仕様【AI-VMD 情報付加】Off、On(ライブ画表示なし)、On(ライブ画表示あり)【HTTP送信の通知先】4つまで設定可能【奥行設定】有効(手動で設定)、無効(奥行を設定しない)【検知】<検知エリア設定数>最大8、<検知オブジェクト>人物、二輪車(バイク、自転車)、車(普通自動車、バス、トラック)、<検知モード>侵入検知、滞留検知、方向検知、ラインクロス、<検知ライン設定数>最大8、<検知ライン設定方法>手動設定、<検知条件数>2つまで設定可能【計測結果の保存間隔】15分、1時間、12時間、24時間感度動体検知感度、人物判定感度、車判定感度、二輪車判定感度機能スケジュール動作内容設定数2つまで設定可能(タイムケーブル1、タイムテーブル2)、スケジュール動作内容AI-VMD(検知設定1)、AI-VMD(検知設定2)、カウント機能時間設定侵入検知時間、滞留検知時間、方向検知時間送信間隔ONV IFMetadata:15秒、1分
屋外形カメラケース 三菱電機屋外形カメラケース三菱電機
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
カメラを軒下などに設置するための、簡易屋外形カメラケースです。コンパクトな構造で、固定レンズ付きカメラ専用です。天井吊り下げも可能です。
材質鋼板構造屋外用 IPX2(JIS C 0920) 一般環境仕様(重塩害地域・塩害地域には設置不可) 鉛直から 15 度の範囲で落ちてくる水滴に対する保護外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)136×265×113周囲湿度(%RH)90以下(但し、結露なきこと)外観【仕上げ】メラミン焼付け塗装(マンセル 5.4Y7.2/0.5 相当 5 分ツヤ)周囲温度(℃)-10~+40
屋内形カメラケース 三菱電機屋内形カメラケース三菱電機
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
カメラを収納する防塵タイプのカメラケースです。コンパクトな構造で、固定レンズ付きカメラ専用です。 天井吊り下げも可能です。
材質鋼板構造防塵形外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)112×235×102周囲湿度(%RH)90以下(但し、結露なきこと)適合ケーブル映像通信ケーブル:3C-2V,5C-2V、電源ケーブル:Φ6.0~Φ9.0mm外観【仕上げ】メラミン焼付け塗装(マンセル 5.4Y7.2/0.5 相当 5 分ツヤ)周囲温度(℃)-10~+40
ドームカバー(スモーク) 三菱電機ドームカバー(スモーク)三菱電機
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
MELOOK4屋内複合一体型ネットワークカメラに装着するレンズ保護用のドームカバー(スモーク)です。
寸法(mm)直径:156 (最大外形) 高さ:162 ドーム径 73質量(g)約 200使用温度範囲(℃)-10 ~ +55表面仕上げ本体 :ABS樹脂 ドームカバー:アクリル樹脂 スモーク(透過率 約50 %)
ドームカバー(クリア) 三菱電機ドームカバー(クリア)三菱電機
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
MELOOK4屋内複合一体型ネットワークカメラに装着するレンズ保護用のドームカバー(クリア)です。
寸法(mm)直径:156 (最大外形) 高さ:162 ドーム径 73質量(g)約 200使用温度範囲(℃)-10 ~ +55表面仕上げ本体 :ABS樹脂 ドームカバー:アクリル樹脂 クリア
アナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)+IPカメラ用 ハイブリッドビデオレコーダー 8チャンネル ティー・アイ・トレーディングアナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)+IPカメラ用 ハイブリッドビデオレコーダー 8チャンネルティー・アイ・トレーディング
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
アナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)&IPカメラ用 ハイブリッドビデオレコーダー 8チャンネル
用途従来の設置済みアナログカメラ資産を無駄にせずにレコーダーを置き換え、AHD高解像度カメラへ一部更新、あるいは追加するときに最適なデジタルビデオレコーダです。 さらにネットワークカメラも接続して同時に録画することができ、チャンネル数を増やして拡張ができます。仕様アナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)+IP 混合最大チャンネル(ch):12、アナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)カメラ最大数(台):8、モバイル監視:iOS/Andoroid寸法(mm)378×340×53質量(g)3600電源ACアダプタ(付属):DC12V5Aチャンネル数(最大)4K映像接続:4、IPのみ:12対応PTZ 制御(RS485):有りHDD内蔵:2TBUSBポート数2ネットワーク名LAN, DHCP, DDNSRoHS指令(10物質対応)対応映像圧縮方式H.265/H.264フレームレート1080P/720P/960H:30(fps)、4K映像(a):7(fps)、5MP映像(a)12(fps)画面仕様分割:1、4、6、8、9、12、 シーケンス映像出力HDMI+VGA+スポット出力
アナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)+IPカメラ用 ハイブリッドビデオレコーダー 16チャンネル ティー・アイ・トレーディングアナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)+IPカメラ用 ハイブリッドビデオレコーダー 16チャンネルティー・アイ・トレーディング
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
アナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)&IPカメラ用 ハイブリッドビデオレコーダー 16チャンネル
用途従来の設置済みアナログカメラ資産を無駄にせずにレコーダーを置き換え、AHD高解像度カメラへ一部更新、あるいは追加するときに最適なデジタルビデオレコーダです。 さらにネットワークカメラも接続して同時に録画することができ、チャンネル数を増やして拡張ができます。仕様アナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)+IP 混合最大チャンネル(ch):24、アナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)カメラ最大数(台):16、モバイル監視:iOS/Andoroid寸法(mm)378×340×50質量(g)4000電源ACアダプタ(付属):DC12V5Aチャンネル数(最大)4K映像接続:8、IPのみ:24対応PTZ 制御(RS485):有りHDD内蔵:4TBUSBポート数2ネットワーク名LAN, DHCP, DDNSRoHS指令(10物質対応)対応映像圧縮方式H.265/H.264フレームレート4K映像(a):10(fps)、5MP映像(a):15(fps)、1080P/720P/960H:30(fps)画面仕様分割:1、4、6、8、9、10, 13, 14, 16、17, 19, 20, 24, シーケンス映像出力HDMI+VGA+スポット出力
AXIS TM3201 RECESSED MOUNT アクシスコミュニケーションズAXIS TM3201 RECESSED MOUNTアクシスコミュニケーションズ
8,298税込9,128
1台
40日以内出荷
目立たない天井設置用Axis固定ドームカメラ用の目立たないマウントすばやく簡単にできる天井への埋め込み設置スマートで目立たないビデオ監視が可能
用途AXIS TM3201 Recessed MountはAXIS M30 Camerasと互換性があります。 取り付けたカメラは天井に埋め込まれ、カメラドームと薄型のカバーリングが見えるだけです。 本マウントはプレナムスペースには適していません。
AXIS T6101 MKII Audio and I/O Interface アクシスコミュニケーションズAXIS T6101 MKII Audio and I/O Interfaceアクシスコミュニケーションズ
21,980税込24,178
1台
40日以内出荷
音声およびI/OをAxisカメラにシームレスに追加する双方向音声とI/OをAxisカメラに追加する追加のIPアドレスは不要音声およびビデオ用の1つのストリームプラグアンドプレイ設置
用途ポートキャストテクノロジーを使用しているAXIS T6101 Mk IIにより、カメラとインターフェース間のネットワークケーブルを介して音声とI/Oをデジタル転送することができます。 接続すると、音声とI/Oをシームレスに使用できます。付属品インストールガイド、取り付けブラケット、I/Oコネクター取付スイッチとカメラの間のどこにでも接続。100 m。質量(g)86外形寸法(mm)89×63×29電源Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class2、3 、またはIEEE 802.3at Type 2 Class 4。bAXIS T6101 Mk llがカメラに電力を供給動作環境-40℃~50℃、湿度10~85% RH (結露不可)保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)コネクタPoE入力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、PoE出力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、I/O: 4ピン2.5 mmターミナルブロック、音声: 3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力保管温度範囲(℃)-40 ~65各種認証EMC:EN 55032 Class A、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KS C 9832 ClassA、KS C 9835、安全性:IEC/EN/UL 62368-1、環境:IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78
AXIS T6112 MKII Audio and I/O Interface アクシスコミュニケーションズAXIS T6112 MKII Audio and I/O Interfaceアクシスコミュニケーションズ
29,980税込32,978
1台
40日以内出荷
AxisカメラにマイクロフォンとI/Oをシームレスに追加するAxisカメラにマイクロフォンとI/Oを追加追加のIPアドレスは不要音声およびビデオ用の1つのストリームプラグアンドプレイ設置
付属品インストールガイド、取り付けブラケット、I/Oコネクター取付スイッチとカメラの間のどこにでも接続。100 m。高さ(mm)41質量(g)230電源Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class2、3 、またはIEEE 802.3at Type 2 Class 4。bAXIS T6112 Mk llがカメラに電力を供給動作環境-40℃~50℃、湿度10~85% RH (結露不可)保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)コネクタPoE入力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、PoE出力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、I/O: 4ピン2.5 mmターミナルブロック、音声: 3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力保管温度範囲(℃)-40 ~65直径(mm)135各種認証EMC:EN 55032 Class A、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KS C 9832 ClassA、KS C 9835、安全性:IEC/EN/UL 62368-1、環境:IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78
AXIS T91B52 延長パイプ 30cm アクシスコミュニケーションズAXIS T91B52 延長パイプ 30cmアクシスコミュニケーションズ
8,298税込9,128
1台
40日以内出荷
1.5インチNPSネジ付き屋内、屋外対応2種類の長さで入手可能さまざまなマウントの使用が可能パウダーコーティング済みアルミニウム
用途屋内および屋外で使用するための1.5インチNPSネジ付きの粉体塗装アルミニウム延長パイプ。 30 cmパイプと100 cmパイプの2つのモデルで利用できます。パイプ長(mm)300
TERMINAL BLOCK TO 3.5MM AUDIO EXTENSION アクシスコミュニケーションズTERMINAL BLOCK TO 3.5MM AUDIO EXTENSIONアクシスコミュニケーションズ
1,698税込1,868
1台
40日以内出荷
マイクをカメラに接続するAxisマイクで使用3.5 mm音声ジャック用特定のAXIS P32カメラに対応
用途ターミナルブロック音声接続付きネットワークビデオ製品用の3.5 mm音声ジャック延長ケーブル。
LENS COMPUTAR i-CS 2.8-8.5MM アクシスコミュニケーションズLENS COMPUTAR i-CS 2.8-8.5MMアクシスコミュニケーションズ
41,980税込46,178
1台
40日以内出荷
リモートズーム/フォーカスIR補正レンズF値 1.2焦点距離2.8~8.5 mm1/2.7インチまでのセンサーをサポート
用途IR補正付きのインテリジェントなバリフォーカルi-CSレンズ 2.8-8.5 mm。 i-CSレンズをサポートするカメラ用。仕様2.8~8.5mm、F1.2、i-CS、IR補正、CSマウント寸法(長さL×幅W)(mm)[最大]59×67.5イメージセンサー1/2.7" (Φ 6.6 mm)
AXIS TP3603 CONDUIT BACK BOX アクシスコミュニケーションズAXIS TP3603 CONDUIT BACK BOXアクシスコミュニケーションズ
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷
柔軟な屋内設置用接続デバイスの収納スペース柔軟なコンジットエントリストラットチャンネルへの取り付けに適応複数のAxis製品に対応
用途AXIS TP3603 Conduit Back Boxは大規模な屋内設置に適しています。設置を容易にし、設置時間を短縮するだけでなく、コネクター、終端ジャックなどの収納スペースを提供します。2つの別個のコンジットエントリ (1/2"および3/4") があり、柔軟な設置が可能です。 AXIS TP3603は幅広いAxis製品に対応しています。
LENS I-CS 9-50 MM F1.5 8MP アクシスコミュニケーションズLENS I-CS 9-50 MM F1.5 8MPアクシスコミュニケーションズ
75,980税込83,578
1台
40日以内出荷
リモートズーム/フォーカスIR補正レンズF値 1.5焦点距離9~50 mm1/1.8インチまでのセンサーをサポート望遠レンズ
用途このバリフォーカルレンズは、IR補正、Computar i-CSを備えています。焦点距離は9~50 mmで、大口径 (F値) はF1.5です。 インテリジェントi-CSレンズにより電動ズームとフォーカスが可能で、最大8メガピクセルのカメラまでをサポートします。 このレンズは、AXIS P13およびAXIS Q16 Network Camera Seriesの特定のカメラ (i-CSサポート付き) に対応しています。仕様9~50mm、F1.5、i-CS、IR補正、CSマウント寸法(長さL×幅W)(mm)[最大]104.8×83.8イメージセンサー1/1.8" (Φ 8.9 mm)
AXIS STEEL STRAPS TX30 1450MM 1PAIR アクシスコミュニケーションズAXIS STEEL STRAPS TX30 1450MM 1PAIRアクシスコミュニケーションズ
8,298税込9,128
1台
40日以内出荷
マリングレードステンレススチールストラップマリングレードステンレススチール (SS 316L)TX30ネジインターフェース簡単で安全な設置
用途海洋、地下、その他の耐腐食性が必要な用途におけるマリングレード (SS 316L) ステンレススチールのストラップ。 このストラップにはTX30スクリューインターフェースがあり、簡単かつ安全に設置ができるため、特別な取り付けツールは必要ありません。適合直径100~410mmのポールに対応長さ(mm)1450幅(mm)14.3厚さ(mm)0.68
AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN アクシスコミュニケーションズAXIS T8154 60W SFP MIDSPANアクシスコミュニケーションズ
35,980税込39,578
1台
40日以内出荷
ネットワークまたは光ファイバーでの設置用光ファイバー用のSFPスロット統合型ミッドスパンHigh PoE 60 Wおよび60W IEEE 802.3bt互換 全てのAxisネットワーク製品に対応
用途AXIS T8154 60 W SFP Midspanは、PoEに対応した、コンパクトなプラグアンドプレイメディアコンバータです。電源が統合されており、最小限のケーブルで容易に設置できます。AXIS T8154は、SFPまたはRJ45を通じたデータ入力、60 Wの高出力電源を提供します。Power over Ethernetをサポートする全てのAxisネットワーク製品で動作します。保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS T8003 PS57 アクシスコミュニケーションズAXIS T8003 PS57アクシスコミュニケーションズ
9,998税込10,998
1台
40日以内出荷
汎用性の高い57 V DC電源入力: 100~240 V AC、1.0 A出力: 57 V DC、0.8 A、45.6 W動作温度: 0~40 ℃湿度: 10~90 %RH
用途AXIS T8003 PS57は、幅広いコネクターに適した汎用性の高い電源です。 サイズは114.5x32x50 mmで、1000 mmのIEC-C7電源ケーブルが付属しています。出力電圧(V)44~57 DC最大電流(A)0.7入力電圧(V)90~265 AC保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)サイズ(mm)114.5×32×50
AXIS P7316 Video Encoder アクシスコミュニケーションズAXIS P7316 Video Encoderアクシスコミュニケーションズ
239,800税込263,780
1台
40日以内出荷
フル機能の16チャンネルビデオエンコーダ最大4KまでのHDアナログカメラに対応PTZコントロール双方向音声および設定可能なI/OH.264/H.265に対応したZipstream署名付きファームウェアとセキュアブート
用途AXIS P7316を使用すると、お客様自身のペースでIP監視に移行できます。 このフル機能の16チャンネルビデオエンコーダは、最大4K解像度*までの標準およびアナログカメラに対応します。 PTZ (パン/チルト/ズーム) カメラ、および双方向音声と分析機能のサポートを提供します。保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS T94K01D ペンダントキット アクシスコミュニケーションズAXIS T94K01D ペンダントキットアクシスコミュニケーションズ
8,298税込9,128
1台
30日以内出荷
1.5インチNPSネジ付きブラケットへの取り付け屋内、屋外対応多彩なマウントの使用に対応景観になじむシックなデザイン
用途AXIS T94K01Dペンダント キットは、カメラを1.5インチNPSねじ付きブラケットに取り付けるためのものです。
AXIS T94B02D ペンダントキット アクシスコミュニケーションズAXIS T94B02D ペンダントキットアクシスコミュニケーションズ
6,598税込7,258
1台
40日以内出荷
Axisマウンティング製品用ペンダントキット屋内向けさまざまなマウントの使用が可能
用途1.5インチNPSスレッドを備えた、Axisのマウント製品を使用できるようにするペンダントキットです。 3/4インチのパイプも使用できますが、パイプスレッドにナットが必要になります。
AXIS TQ1602-E CONDUIT BACK BOX アクシスコミュニケーションズAXIS TQ1602-E CONDUIT BACK BOXアクシスコミュニケーションズ
26,980税込29,678
1台
30日以内出荷
コンジットエントリ付きのIP66/IP67準拠屋外バックボックス接続装置用のIP66/IP67収容区画破壊行為から保護する耐衝撃性 (IK10+)側面および背面からの?インチ/M25コンジットインターフェースさまざまなAxisバレット型カメラ用に設計されています
用途AXIS TQ1602-E Conduit Back Boxは、複数のバレット型カメラ用に特に設計されています。また、屋外対応で耐衝撃性 (IK10+) があり、接続機器を安全に保管するための侵入防止区画を備えています。付属品インストールガイド、ツールマウントRJ45、ガスケット×3、C M20ケーブル 3~5 mm ×3、ステンレススチール製ネジ (TX20) およびワッシャー ×4対応製品AXIS P14 Network Camera Series、AXIS Q17 Network Camera Series、AXIS Q19 Thermal Network Camera Series取付ダブルギャングボックス、シングルギャングボックス、4"八角形Junction Box、4"四角形Junction Box高さ(mm)53.5質量(g)750保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)ケーブル【配線】背面 : ケーブル孔 ×3、側面 : 3/4"コンジットエントランス、底面 : ガスケットC M20 5~9.5 mm ×4、上蓋 : ガスケットC M20 5~9.5 mm ×2ケーシング素材 : パウダーコーティング済みアルミニウムケーシング、ステンレススチール製ネジ (TX20)、カラー : 白 NCS S 1002-B環境屋内/屋外直径(mm)157各種認証使用環境:IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC/EN 60529 IP66/IP67、NEMA 250 Type 4X、衝撃:IEC/EN 62262 IK10+最大荷重(kg)2.3
AXIS TQ1601-E CONDUIT BACK BOX アクシスコミュニケーションズAXIS TQ1601-E CONDUIT BACK BOXアクシスコミュニケーションズ
9,998税込10,998
1台
40日以内出荷
取り付けの可能性を高めたアルミニウム製コンジットバックボックスアルミニウム耐食性材質コーティング振動放散設計設置が簡単なコンジットエントリAXIS ACIアダプターと互換性あり
用途AXIS TQ1601-E Conduit Back Box は、耐食性コーティングが施されたアルミニウム製です。 長いネジとワッシャーを備えた設計により振動を放散し、上部/下部および側面のコンジットエントリにより簡単に設置できます。 AXIS T94Q01A Wall Mountと一緒に使用すると、イーサネットケーブルを壁の内側または外側に通して (左または右から) 配線できます。 側面および上部/下部の穴は、3/4" コンジット、M25ケーブル保護製品、AXIS Conduit Interface (ACI) adapter 範囲 (NPS/U字型) と互換性があります。 AXIS TQ1601-Eは、シングルギャングジャンクションボックスのカバーとしても使用できます。仕様必須アクセサ リー:トルクスビット T30 (必須)付属品インストールガイド、4x ステンレススチール製ネジ (TX20)対応製品AXIS T94Q01A Wall Mount、AXIS T92Eシリーズ、AXIS T93Fシリーズ、AXIS P13-E、AXIS Q16-E、AXIS T92G20 Outdoor Housing、AXIS T91E61 Wall Mount材質パウダーコーティング済みアルミニウム、カラー : 白NCS S 1002-B、ステンレススチール製ネジ質量(g)540外形寸法(mm)130×158×50保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)ケーブル【配線】背面: ケーブル孔、側面: コンジットホール M25 (3/4インチ)、底面: コンジットホール M25 (3/4インチ)環境屋内/屋外各種認証使用環境:IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Type 4Xa、衝撃:IEC/EN 62262 IK10最大荷重(kg)8
AXIS T91B51 シーリングマウント アクシスコミュニケーションズAXIS T91B51 シーリングマウントアクシスコミュニケーションズ
17,980税込19,778特価
1台
30日以内出荷
天井が低い環境向けの回転式シーリングマウント屋内、屋外対応スイベルアクション堅牢で安全耐衝撃、耐食性: IK10およびNEMA 4X規格準拠
用途AXIS T91B51 Ceiling Mountは、すべてのAxis PTZ dome cameraおよびAxis fixed domeの屋外モデルと互換性があります。
AXIS T91B67 POLE MOUNT 65-165MM アクシスコミュニケーションズAXIS T91B67 POLE MOUNT 65-165MMアクシスコミュニケーションズ
18,980税込20,878
1台
41日以内出荷
固定ドームカメラ用のポール取付金具強固かつ安全にポールに設置可能屋内外の使用に最適破壊行為から守る耐衝撃性昆虫侵入防止ケーブルガスケット1.5” NPSネジ式のAxisペンダントキットに対応
AXIS T91A04 カメラホルダー 3/4 NPS アクシスコミュニケーションズAXIS T91A04 カメラホルダー 3/4 NPSアクシスコミュニケーションズ
6,598税込7,258
1台
40日以内出荷
標準UNCネジ付きカメラ用屋内向け3/4インチNPSネジ付きパイプに適合さまざまなマウントの使用が可能
用途標準的な三脚ねじを備えたペンダント取り付けカメラの屋内向けホルダー。 3/4インチのNPSねじ込み式パイプと使用。
AXIS TP3201 RECESSED MOUNT アクシスコミュニケーションズAXIS TP3201 RECESSED MOUNTアクシスコミュニケーションズ
14,980税込16,478
1台
30日以内出荷
ビデオと音声での監視用に対象のドームカメラを目立ちにくく設置吊り天井への迅速かつ簡単な設置幅広いAxis固定ドームカメラに対応内蔵マイクのオプション使用をサポート配線を保護する複数コンジットエントリ
用途AXIS TP3201 Recessed Mountは幅広いAxis固定ドームネットワークカメラを屋内の吊り天井へ設置するために設計されたマウントです。 特定のカメラシリーズと併せて設置すれば、内蔵マイク (別売) のオプション使用もサポートされます。 配線を保護可能な1/2インチ (M20) と3/4インチ (M25) の両方のコンジットホールが付いた合金製ケースのため、エアハンドリングされた空間 (プレナム) での設置にも適しています。
AXIS T94Q01F CEILING AND COLUMN MNT アクシスコミュニケーションズAXIS T94Q01F CEILING AND COLUMN MNTアクシスコミュニケーションズ
19,980税込21,978
1台
40日以内出荷
多くの設置シナリオに屋内外用、天井、支柱、パラペット設置とカメラのメンテナンスが簡単頑丈で安全-何年にもわたり頑丈にカメラを保護耐腐食性
用途AXIS T94Q01F 壁面・柱頭用マウントは、パウダーコーティング済みのアルミニウムで製造されています。 天井や軒先部分のほか、支柱やパラペットでの設置に適しています。 これを使用すると、Axisの固定カメラハウジングを天井、梁、軒先、ひさしなど表面が硬い材料の下側に設置することができます。 AXIS T94Q01Fのデザインは汎用性が高く、ポールや支柱の先端、パラペットなどの水平な建築構造にも取り付けできます。付属品インストールガイド対応製品AXIS T92Eシリーズ、AXIS T93Fシリーズ、AXIS T93E05、AXIS T93G05、AXIS Q16-E/P13-E/M11-Eネットワークカメラ、AXIS Q1775-Eネットワークカメラ質量(kg)1.3外形寸法(mm)271×300.4×129.7ケーブル【引き込み】内部、背面: ケーブル孔、側面: ケーブルコンジット穴M25 3/4インチ設置場所屋内用、屋外用ケーシングNEMA 4XおよびIK10規格に準拠した耐衝撃型アルミニウム、取付ブラケット、カラー: 白 NCS S 1002-B各種認証IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22、振動: Class 4M3 IEC 60068-2-6およびIEC 60068-2-27、EN 50581、REACH、CE最大耐荷重(kg)5照射角度(°)アーム: 360、チルト: +25~- 65パン: +100~-100
AXIS TM3211 RECESSED MOUNT アクシスコミュニケーションズAXIS TM3211 RECESSED MOUNTアクシスコミュニケーションズ
8,298税込9,128
1台
40日以内出荷
AXIS M4327-PおよびAXIS M4328-Pの目立たない天井設置すばやく簡単に設置高いスペース効率屋内向け
用途AXIS TM3211 Recessed Mountは、屋内の天井への目立たない設置向けに設計されています。保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS T94C01L RECESSED MOUNT アクシスコミュニケーションズAXIS T94C01L RECESSED MOUNTアクシスコミュニケーションズ
8,298税込9,128
1台
40日以内出荷
天井への洗練された、目立たない設置ネジ1本で天井に取り付け迅速で簡単な設置屋内向け高いスペース効率
用途AXIS T94C01L Recessed Mountは、屋内の吊り天井への設置向けに設計されており、AXIS M42 Seriesに対応しています。 取り付けたカメラは天井に埋め込まれ、カメラドームと薄型のカバーリングが見えるだけです。仕様環境保護:PVC不使用付属品インストールガイド、ガスケット対応製品AXIS M42-V/-LV Series、AXIS Companion Dome mini LE質量(g)260外形寸法(mm)長さ: 252 、高さ: 140 、天井の内側の最大高さ:127 、タイルの厚さ:1~60 、カバーリング直径: 152 、天井のカットアウトの直径:131ケーブル【引き込み】上端: ケーブル孔設置方法天井埋め込み設置場所屋内用ケーシング素材: 54%再生プラスチック、カラー: 白NCS S 1002-B保管温度範囲(℃)-40 ~65耐荷重(g)最大600各種認証安全性:IEC/EN/UL 62368-1、使用環境:IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-78、IEC/EN 62262 IK08
AXIS T91E61 壁面取付金具 アクシスコミュニケーションズAXIS T91E61 壁面取付金具アクシスコミュニケーションズ
8,298税込9,128
1台
40日以内出荷
Axis固定ドームペンダントキット用1.5インチNPSネジ柔軟なケーブル配線屋内、屋外対応アルミニウム
用途AXIS T91E61 Wall Mountは、Axis固定ドームペンダントキットに対応します。 ケーブルは、背面から配線することも、壁面用マウントのベースにあるカットアウトを通じて外部に配線することもできます。
AXIS S1232 RACK 32TB アクシスコミュニケーションズAXIS S1232 RACK 32TBアクシスコミュニケーションズ
1,598,000税込1,757,800
1台
19日以内出荷
購入後すぐに利用可能な録画サーバースケーラブルで強力なソリューションRAIDを含む柔軟なストレージオプション16TB、32TBの選べる2つのバリエーションAXIS Camera Station Proのライセンス32本付き充実したサポートと5年保証
仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】500その他【サポートされているRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10形状Rack 1Uチャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】64HDDHDD内蔵保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)ストレージ【システムストレージ】16/32TBベイ数【合計数】4RAID機能【デフォルトのRAIDレベル】5ライセンス数32システム対応【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
AXIS TA1901 DIN Rail Clip 10PCS アクシスコミュニケーションズAXIS TA1901 DIN Rail Clip 10PCSアクシスコミュニケーションズ
9,498税込10,448
1台
19日以内出荷
標準のDIN取り付けクリップ標準の35 mm DINレール用すばやく手軽に設置アクセスコントロール製品に最適AXIS TA1901 DIN Rail Clipは標準の35 mm DINレール用で、Axisのネットワーク ドアコントローラーやネットワークI/Oリレーモジュールに対応します。
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS S1264 RACK 24TB アクシスコミュニケーションズAXIS S1264 RACK 24TBアクシスコミュニケーションズ
2,198,000税込2,417,800
1台
19日以内出荷
購入後すぐに利用可能な録画サーバースケーラブルで強力なソリューションRAIDを含む柔軟なストレージオプション24TB、64TB、144TBの3つのバリエーションで利用可能AXIS Camera Station Proのライセンス64本付き充実したサポートと5年保証
仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】850その他【サポートされているRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10形状Rack 2Uチャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】96HDD【空きHDDベイ】6/4保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)ストレージ【システムストレージ】24/64/144TBベイ数【合計数】12RAID機能【デフォルトのRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10ライセンス数64システム対応【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021

防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります

防犯カメラ周辺機器