ベッドパンウォッシャー庫内や尿器・便器に付着するスケールなどの蓄積を防止します。スケール分散効果およびスケール発生防止効果に優れています。様々なプラスチック素材に使用できます。防錆剤配合で、ステンレス・銅・真鍮にも使用できます。使用方法お手持ちの洗浄機に合わせて使用してください。推奨使用濃度:0.05~0.15%(水の硬度に応じて0.45%までで使用してください。)。自動注入の場合、自動供給装置のホースの先端が本剤内に漬かっていることを確認してください。
使用方法(希釈倍率・標準使用濃度・用法等)洗浄機の操作方法に従って洗浄してください。推奨使用濃度0.05~0.15%/水の硬度に応じて0.45%までで使用してください。
材質容器/PE、キャップ/PP
形状内容物:液状、吐出・噴射:液状
外観赤色透明液体
アズワン品番63-4060-81
希釈有
1本
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
『診察・検査器具』には他にこんなカテゴリがあります
診察・検査器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。