絞り込み
ブランド
  • KDS
  • モノタロウ(8)
  • エビス(水平器)(163)
  • アカツキ製作所(KOD)(105)
  • 大菱計器製作所(75)
  • SK(新潟精機)(69)
  • エスコ(52)
  • シンワ測定(49)
  • SK11(27)
  • マイゾックス(26)
  • アックスブレーン(24)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(23)
  • TESA[測定用品](23)
  • STS(19)
  • 大西測定工具(19)
  • タジマツール(TJMデザイン)(18)
  • 理研計測器(18)
  • TRUSCO(17)
  • 新潟理研測範(RSK)(15)
  • KAPRO(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ADアルミレベル KDSADアルミレベルKDS
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ねじれ・曲がりに強い剛性1.5倍のリブ付強化ボディーを採用しました 耐衝撃性に優れたラバーエンドキャップ付です 気泡管はレベルブロックとエポキシ樹脂で正確に本体内部で完全固定されています 温度変化・衝撃に強い肉厚アクリル気泡管を採用しています 本体は傷に強い電着塗装仕上げです 気泡管の狂いに対して5年間保証付です
用途水平・垂直測定に
RXV-28 自動レベル RXV28倍 KDSRXV-28 自動レベル RXV28倍KDS
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
高耐久性と高倍率が仕事のクオリティを仕上げる新標準登場強く、遠く、正しく使える自動レベル高い防塵・防水性能・・いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐える高気密型ボディJSIMA校正サービス対象盗難・火災保証IP66耐塵・耐水最短合焦距離50cm・・内装工事などの狭い場所にも対応対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと解像力を向上させた高密度ワイドレンズ焦点板十字線・・26倍には十字形28、35倍には遠距離の読み取りにも有効なくさび形を搭載対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと想像力を向上させた高密度ワイドレンズを搭載平面・球面三脚使用可能・・球面三脚使用で素早いセッティングが可能折りたたみ式ミラー搭載
その他【焦点板】くさび形付属品三脚(SA-R-2)質量(kg)1.75倍率28本体寸法(mm)220×140×140感度【気泡管】10'/2mm最小読取値(°)【水平目盛盤】1取付ねじ【三脚】5/8inch正像視界1°20'分解力3.5"対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2スタジア比100合焦距離最短0.5m(望遠鏡中心部より)補正機能±15'
STABILA ADアルミレベルマグネット付 KDSSTABILA ADアルミレベルマグネット付KDS
7,898税込8,688
1個
当日出荷から翌々日出荷
樹脂皮膜で保護された強力マグネットは傷つきにくく異物の除去も容易です。ねじれ・曲がりに強い剛性1.5倍のリブ付強化ボディーを採用しました。耐衝撃性に優れたラバーエンドキャップ付です。気泡管はレベルブロックとエポキシ樹脂で正確に本体内部で完全固定されています。温度変化・衝撃に強い肉厚アクリル気泡管を採用しています。本体は傷に強い電着塗装仕上げです。気泡管の狂いに対して5年間保証付です。
用途水平・垂直測定に
RXV-35 自動レベルRXV35倍 KDSRXV-35 自動レベルRXV35倍KDS
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
高耐久性と高倍率が仕事のクオリティを仕上げる新標準登場強く、遠く、正しく使える自動レベル高い防塵・防水性能・・いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐える高気密型ボディJSIMA校正サービス対象盗難・火災保証IP66耐塵・耐水最短合焦距離50cm・・内装工事などの狭い場所にも対応対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと解像力を向上させた高密度ワイドレンズ焦点板十字線・・26倍には十字形28、35倍には遠距離の読み取りにも有効なくさび形を搭載対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと想像力を向上させた高密度ワイドレンズを搭載平面・球面三脚使用可能・・球面三脚使用で素早いセッティングが可能折りたたみ式ミラー搭載高倍率 35倍をラインアップ
その他【焦点板】くさび形付属品三脚(SA-R-2)質量(kg)1.75倍率35本体寸法(mm)220×140×140感度【気泡管】10'/2mm最小読取値(°)【水平目盛盤】1取付ねじ【三脚】5/8inch正像視界1°20'分解力3.5"対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2スタジア比100合焦距離最短0.5m(望遠鏡中心部より)補正機能±15'
STABILA ADアルミレベルマグネットなし KDSSTABILA ADアルミレベルマグネットなしKDS
6,298税込6,928
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじれ・曲がりに強い剛性1.5倍のリブ付強化ボディーを採用しました。耐衝撃性に優れたラバーエンドキャップ付です。気泡管はレベルブロックとエポキシ樹脂で正確に本体内部で完全固定されています。温度変化・衝撃に強い肉厚アクリル気泡管を採用しています。本体は傷に強い電着塗装仕上げです。気泡管の狂いに対して5年間保証付です。
用途水平・垂直測定に
リチウムイオン充電池4 充電池・充電器兼ACアダプター KDSリチウムイオン充電池4 充電池・充電器兼ACアダプターKDS
7,298税込8,028
1個
当日出荷
電池残量が分かりやすい電池残量表示付容量:3350mAh
トラスコ品番205-2919縦(mm)59横(mm)74
RXV-26 自動レベル RXV26倍 KDSRXV-26 自動レベル RXV26倍KDS
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
高耐久性と高倍率が仕事のクオリティを仕上げる新標準登場強く、遠く、正しく使える自動レベル高い防塵・防水性能・・いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐える高気密型ボディJSIMA校正サービス対象盗難・火災保証IP66耐塵・耐水最短合焦距離50cm・・内装工事などの狭い場所にも対応対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと解像力を向上させた高密度ワイドレンズ焦点板十字線・・26倍には十字形、28・35倍には遠距離の読み取りにも有効なくさび形を搭載対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと想像力を向上させた高密度ワイドレンズを搭載平面・球面三脚使用可能・・球面三脚使用で素早いセッティングが可能折りたたみ式ミラー搭載
その他【焦点板】十字形付属品三脚(SA-R-2)質量(kg)1.75倍率26本体寸法(mm)220×140×140感度【気泡管】10'/2mm最小読取値(°)【水平目盛盤】1取付ねじ【三脚】5/8inch正像視界1°20'分解力3.5"対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2スタジア比100合焦距離最短0.5m(望遠鏡中心部より)補正機能±15'
RXV-35CT 自動レベルRXV35倍証明書類付 KDSRXV-35CT 自動レベルRXV35倍証明書類付KDS
47,980税込52,778
1台
8日以内出荷
高耐久性と高倍率が仕事のクオリティを仕上げる新標準登場強く、遠く、正しく使える自動レベル高い防塵・防水性能・・いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐える高気密型ボディJSIMA校正サービス対象盗難・火災保証IP66耐塵・耐水最短合焦距離50cm・・内装工事などの狭い場所にも対応対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと解像力を向上させた高密度ワイドレンズ焦点板十字線・・26倍には十字形28、35倍には遠距離の読み取りにも有効なくさび形を搭載対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと想像力を向上させた高密度ワイドレンズを搭載平面・球面三脚使用可能・・球面三脚使用で素早いセッティングが可能折りたたみ式ミラー搭載高倍率 35倍をラインアップJSIMA校正証明書付セットもご用意
その他【焦点板】くさび形付属品校正証明書質量(kg)1.75倍率35本体寸法(mm)220×140×140感度【気泡管】10'/2mm最小読取値(°)【水平目盛盤】1取付ねじ【三脚】5/8inch正像視界1°20'分解力3.5"対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2スタジア比100合焦距離最短0.5m(望遠鏡中心部より)補正機能±15'
RXV-28CT 自動レベル RXV28倍証明書類付 KDSRXV-28CT 自動レベル RXV28倍証明書類付KDS
44,980税込49,478
1台
8日以内出荷
高耐久性と高倍率が仕事のクオリティを仕上げる新標準登場強く、遠く、正しく使える自動レベル高い防塵・防水性能・・いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐える高気密型ボディJSIMA校正サービス対象盗難・火災保証IP66耐塵・耐水最短合焦距離50cm・・内装工事などの狭い場所にも対応対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと解像力を向上させた高密度ワイドレンズ焦点板十字線・・26倍には十字形28、35倍には遠距離の読み取りにも有効なくさび形を搭載対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと想像力を向上させた高密度ワイドレンズを搭載平面・球面三脚使用可能・・球面三脚使用で素早いセッティングが可能折りたたみ式ミラー搭載JSIMA校正証明書付きセットもご用意
その他【焦点板】くさび形付属品校正証明書質量(kg)1.75倍率28本体寸法(mm)220×140×140感度【気泡管】10'/2mm最小読取値(°)【水平目盛盤】1取付ねじ【三脚】5/8inch正像視界1°20'分解力3.5"対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2スタジア比100合焦距離最短0.5m(望遠鏡中心部より)補正機能±15'
自動レベルRXシリーズ三脚付 KDS自動レベルRXシリーズ三脚付KDS
38,980税込42,878
1式
3日以内出荷
激しい雨も苦にしない高気密型ボディー(JIS保護等級6相当)です。読み取りやすさを重視した高精度ワイドレンズを搭載しています。
用途水平レベル出し作業に
ATL-96RGトラッキングベースセット KDSATL-96RGトラッキングベースセットKDS
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
温度特性に優れたリアルグリーンレーザーダイオード採用です。傾けてもレーザーが照射できるライン固定モード搭載です。傾斜調整ベース:TAB-1(別売)リチウムイオン充電池/アルカリ乾電池/AC電源が使える3WAY電源です。縦4方向・横全周のレーザー照射が可能です。一人で簡単に地墨合わせが行えます。専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです。着脱しやすいマグネットアダプター付です。
用途間仕切の位置決めに。天井通り芯に。機械の設置などに。付属品リチウムイオン充電池、充電器、単3形アルカリ乾電池×4本、単4形アルカリ乾電池×7本トラスコ品番363-0875セット内容レーザー墨出器:ATL-96RG、受光器:LRV-5RGT、トラッキングベース:TRC-1材質本体カバー:ABS樹脂、台座:アルミ幅(mm)122グリーン高さ(mm)206奥行(mm)115電源(V)リチウムイオン充電池、アルカリ乾電池、AC電源電源リチウムイオン充電池、アルカリ乾電池、AC電源精度±1mm/10m直角精度90°±0.012°保護等級IP54光源可視半導体レーザー取付部三脚:5/8インチ波長(nm)ライン:515(緑色)、地墨:650(赤色)自動補正範囲約±2.5°縦(mm)206横(mm)122制動方式磁気制動方式受光精度±1.5mm電池寿命アルカリ乾電池:約1.5時間・充電池:約3.5時間レーザー安全基準クラス2(JIS C6802:2014)ライン幅(mm)約2/5m光出力(mW)1以下照射ライン4方向矩・水平全周動作温度範囲(℃)-10~+40
RX垂球 PLB-1 KDSRX垂球 PLB-1KDS
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
用途RXVシリーズ専用垂球
RXレンズキャップ LC-1 KDSRXレンズキャップ LC-1KDS
919税込1,011
1個
3日以内出荷
用途RXVシリーズ専用レンズキャップ
RXV用収納ケース CASE-9 KDSRXV用収納ケース CASE-9KDS
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
用途RXVシリーズ専用収納ケース

水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

水準器/水平器