温度特性に優れたリアルグリーンレーザーダイオード採用です。傾けてもレーザーが照射できるライン固定モード搭載です。傾斜調整ベース:TAB-1(別売)。リチウムイオン充電池/アルカリ乾電池/AC電源が使える3WAY電源です。縦4方向・横全周のレーザー照射が可能です。一人で簡単に地墨合わせが行えます。専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです。着脱しやすいマグネットアダプター付です。
用途間仕切の位置決めに。天井通り芯に。機械の設置などに。
付属品リチウムイオン充電池、充電器、単3形アルカリ乾電池×4本、単4形アルカリ乾電池×7本
トラスコ品番363-0875
セット内容レーザー墨出器:ATL-96RG、受光器:LRV-5RGT、トラッキングベース:TRC-1
材質本体カバー:ABS樹脂、台座:アルミ
幅(mm)122
色グリーン
高さ(mm)206
奥行(mm)115
電源(V)リチウムイオン充電池、アルカリ乾電池、AC電源
電源リチウムイオン充電池、アルカリ乾電池、AC電源
精度±1mm/10m
直角精度90°±0.012°
保護等級IP54
光源可視半導体レーザー
取付部三脚:5/8インチ
波長(nm)ライン:515(緑色)、地墨:650(赤色)
自動補正範囲約±2.5°
縦(mm)206
横(mm)122
制動方式磁気制動方式
受光精度±1.5mm
電池寿命アルカリ乾電池:約1.5時間・充電池:約3.5時間
レーザー安全基準クラス2(JIS C6802:2014)
ライン幅(mm)約2/5m
光出力(mW)1以下
照射ライン4方向矩・水平全周
動作温度範囲(℃)-10~+40
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
水準器/水平器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。