絞り込み
ブランド
  • マイゾックス
  • モノタロウ(8)
  • エビス(水平器)(163)
  • アカツキ製作所(KOD)(105)
  • 大菱計器製作所(75)
  • SK(新潟精機)(69)
  • エスコ(52)
  • シンワ測定(49)
  • SK11(27)
  • アックスブレーン(24)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(23)
  • TESA[測定用品](23)
  • STS(19)
  • 大西測定工具(19)
  • タジマツール(TJMデザイン)(18)
  • 理研計測器(18)
  • TRUSCO(17)
  • 新潟理研測範(RSK)(15)
  • KAPRO(15)
  • KDS(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジレベル250 マイゾックスデジレベル250マイゾックス
8,698税込9,568
1個
当日出荷
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。 見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ データホールド機能 基準の角度を設定できる0セット機能 0°/90°をブザー音でお知らせ 低バッテリー表示 V溝付マグネットベース 自動電源オフ(3分) 自己校正機能。
使用温度範囲(℃)0~40呼び寸法(mm)250最小表示0.05°、0.08%、1mm/m精度±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度)計測範囲4×90°(0~360°)気泡管精度水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/mマイゾックスコード222370
デジタル水平器デジレベルVシリーズ マイゾックスデジタル水平器デジレベルVシリーズマイゾックス
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
明るい場所でも暗い場所でもハッキリ見える緑色LED表示 高精度で360°計測。(4×90°) 角度・勾配・立ち上がりをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ。 データホールド機能。 0°/90°をシグナル音でお知らせ。 基準の角度を設定できる0セット機能。 自己校正機能。 オートバッテリーオフ機能(静止後約3分)。 バッテリー残量を電池マークでお知らせ。
付属品専用ケース、取扱説明書測定範囲4×90°(0~360°)電源単4アルカリ乾電池2本(別売)最小表示0.05°・0.08%・1mm/m使用温度(℃)0~40測定単位角度(°)・勾配(%)・mm/m気泡管精度±1.0mm/m保管温度(℃)-10~50IP等級IP54読取精度±0.1°以下(0/90°)、±0.2°以下(その他)
ポール用水準器(本体着脱式) マイゾックスポール用水準器(本体着脱式)マイゾックス
2,598税込2,858
1個
当日出荷
一般ポール、プリズムポール、光波用ポール、ピンポールなど、それぞれのポールに対応した水準器をお選びください。
用途ポールの垂直出しに
ポール用水準器  (本体着脱式) マイゾックスポール用水準器 (本体着脱式)マイゾックス
3,598税込3,958
1個
欠品中
一般ポール、プリズムポール、光波用ポール、ピンポールなど、それぞれのポールに対応した水準器をお選びください。
用途ポールの垂直出しに適合ピンポールΦ9mm感度40'/2mmマイゾックスコード220477
自動整準レーザーレベル MJ-300用受光器クランプセット マイゾックス自動整準レーザーレベル MJ-300用受光器クランプセットマイゾックス
22,980税込25,278
1個
当日出荷
自動整準レーザーレベル MJ-300用の受光器とクランプのセット品です。
用途MJ-300の特長は以下のとおり。 測定範囲半径300m半径0.5m~300mと広範囲で使用可能。 簡単設置の自動整準機構電源を入れるだけで、±3.5°の範囲で自動的に整準。 過酷な現場に強い防塵・防滴性能IP54の防塵・防滴機能で、作業現場を選ばない。 軽量コンパクトボディ1.85kgの軽量・コンパクトボディ。仕様受光器+ロッドクランプマイゾックスコード220158
スマートツール GEN3 マイゾックススマートツール GEN3マイゾックス
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
ボタン操作ひとつのデジタル水平・勾配測定器。 水平・垂直を3通り(デジタル、気泡管、音)で測定。 逆さ文字は自動反転。 角度(°)、勾配(%)、立ち上り(mm/m)切替。 気泡管付(600・1200)。
付属品キャリングケース電源006P(9V)電池×1モード3(角度・勾配・立ち上り)防水性IP65
オートレベルGEO-MDシリーズ マイゾックスオートレベルGEO-MDシリーズマイゾックス
38,980税込42,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
揺れや振動に強いマグネットダンパー。 明るくシャープな高品質レンズ。 コンパクトボディ(全長190mm)。 ほこりや水に強い(IP54)。
用途レベル(水平)出し、高低差測定自動補正機構±15'セット内容本体、収納ケース、下げ振り、調整ピン(視準線)、レンズキャップ、取扱説明書、専用球面三脚全長(mm)190質量(kg)本体:1.26、ケース:0.60最小読取値(°)(水平目盛盤)1保護等級防塵・防滴性能IP54正像視界1°20'(100m)円形気泡管感度(mm)8'/2
ヒビミル  (アクリル製) マイゾックスヒビミル (アクリル製)マイゾックス
979税込1,077
1個
当日出荷
市販のエポキシ接着剤を用いてクラックを跨いで接着。 主尺と副尺により1/10mmまで計測可能。
用途コンクリートのヒビ割れの変位測定仕様水平寸法(mm)70×25×8×2ヶ(取付時:119×25×8)計測精度1/10mmマイゾックスコード220374
デジレベル3D マイゾックスデジレベル3Dマイゾックス
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
パネル周りをスッキリとしたデザインに設計。大型液晶に角度、勾配、指針を一元表示することで余計な切替換操作を省きました。3軸加速度センサ採用により、ディスプレイ部を上に向けるだけで、自動的に水平測定モードに切り替わり、液晶円形気泡管が表示されます。(精度を必要とする水平測定には棒状気泡管をご使用ください。)液晶ディスプレイによりあらゆる環境下においても、抜群の視認性を保持。両サイドの棒状気泡管にはブルーLEDを搭載している為、点灯させることで暗所での作業も安心です。
仕様高精度で360度計測、角度・勾配をデジタル直読、自動反転型LEDディスプレイ、キャリブレーション機能、3D液晶円形気泡管、データホールド機能付き、角度と勾配のデュアル表示、0/45/90度をシグナル音でお知らせ、電源自動オフ(5分)、青色バックライト付き気泡管、基準の角度を設定できる0セット機能寸法(mm)600×33×72.5質量(g)770電源単三アルカリ電池×3最小表示0.05°、0.1%使用温度(℃)-5~+50測定精度±0.1°(0°/45°/90°)、±0.2°(その他角度)計測範囲4×90°(0~360°)気泡管精度(水平)±0.5mm/m±0.029°、(垂直)±0.75mm/m±0.043°マイゾックスコード221846
レベラー マイゾックスレベラーマイゾックス
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
三本足でエアメーター本体の固定が安定。 エアメーターを水平な状態にして使用しやすい。 アルミ製
用途エアメーターの安定固定適合エアメーター用マイゾックスコード211769
水準器 マイゾックス水準器マイゾックス(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
プリズムポール・一般ポールに対応しています。 スタッフの垂直保持用です。
ポール用水準器 PC-60 マイゾックスポール用水準器 PC-60マイゾックス
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ベルト固定式のポール用水準器です。
用途ポールの垂直出しに。トラスコ品番735-6358マイゾックスコード111117
ポール用水準器 マイゾックスポール用水準器マイゾックス
3,798税込4,178
1個
当日出荷
気泡部の出っ張りが無い為破損しにくい。
用途ポールの垂直出しに仕様対応:プリズムポール感度40'/2mmマイゾックスコード220943
スタッフ用水準器(着脱式) マイゾックススタッフ用水準器(着脱式)マイゾックス(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
差し込むだけで簡単に取り付けられる着脱式スタッフ用水準器。
仕様60'/2mmトラスコ品番735-7991対応ALG・SUN・STNマイゾックスコード111114
気泡管調整治具 マイゾックス気泡管調整治具マイゾックス
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
整準台にセットすれば、ミニプリズムの気泡管調整に使える。 底部5/8inchの凹ネジになっているので、プリズムポールにも取り付け可能。
用途プリズム気泡管の調整に寸法(mm)130仕様整準台取付式(9mmΦポール)マイゾックスコード210681
ロッドレベル マイゾックスロッドレベルマイゾックス(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途ポール・スタッフ・ロッドの垂直出しに適合すべてのスタッフロッド・ポールタイプ手持ち式感度60'/2mmマイゾックスコード111113
自動整準レーザーレベルMJ-600S(デジタル受光器付)+デジタル受光器セット マイゾックス自動整準レーザーレベルMJ-600S(デジタル受光器付)+デジタル受光器セットマイゾックス
169,800税込186,780
1セット
翌日出荷
受光器セットD-RE2/D-RCが2個付いたセットです<30mで±1.75mmの高精度>±12"の水平精度でより正確なレベル出し<実用性の高いフロントバッテリーコンパートメント>本体を三脚に載せたまま電池の交換が可能<簡単設置の自動整準機構>±5°(±0.5°)の範囲で回転部のレベルを調整<連続稼働時間の拡大>省電力化で従来比1.7倍の連続使用時間
用途測定範囲600m水平出し、造成、基礎の天端出しに最適付属品専用ケース、取扱説明書、専用球面三脚(LAN2-OD)、本体用電池(単2アルカリ乾電池)4本、受光器セット(D-RE2/D-RC)2個、受光器用電池(単3アルカリ乾電池)1本質量(kg)約1.96(電池のぞく)測定範囲直径1m~600m電源単アルカリ乾電池4本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約190×230×180精度±12インチ光源可視光半導体レーザー自動補正範囲±5°(±0.5°)測定範囲(m)直1~600三脚取付ねじW5/8インチ メネジレーザークラスクラス2(JIC C6802によるクラス表記)関連資料(2.01MB)
オートレベル CLシリーズ マイゾックスオートレベル CLシリーズマイゾックス
16,980税込18,678
1台ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
<持ちやすくて扱いやすいキューブデザイン>本体側面は滑りづらい素材と形状で三脚設置などでの脱落防止に有効です。<高倍率で遠距離での誤読を軽減>最高クラスの倍率レンズを搭載。遠距離での標尺(スタッフ)の読取を迷うことなくスムーズにできます。
質量(kg)本体:1.3/ケース0.6最小読取値(°)水平目盛盤:1自動補正範囲±15'視界1°20'(100m)最短合焦距離0.4m対物レンズ有効径(mm)36円形気泡管感度(mm)8'/2関連資料(0.61MB)
自動整準レーザーレベル MJ-600 マイゾックス自動整準レーザーレベル MJ-600マイゾックス
119,800税込131,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
<30mで±1.75mmの高精度>±12″の水平精度でより正確なレベル出し<実用性の高いフロントバッテリーコンパートメント>本体を三脚に載せたまま電池の交換が可能<簡単設置の自動整準機構>±5°(±0.5°)の範囲で回転部のレベルを調整<連続稼働時間の拡大>省電力化で従来比1.7倍の連続使用時間
質量(kg)約1.96(電池のぞく)測定範囲直径1m~600m電源単アルカリ乾電池4本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約190×230×180精度±12インチ光源可視光半導体レーザー自動補正範囲±5°(±0.5°)電池寿命(時間)約34.5(アルカリ乾電池使用)測定範囲(m)直1~600三脚取付ねじW5/8インチ メネジ電池寿命約34.5時間(アルカリ乾電池使用)レーザークラスクラス2(JIC C6802によるクラス表記)関連資料(2.01MB)
デジタル0セット受光器本体のみ マイゾックスデジタル0セット受光器本体のみマイゾックス
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
任意の高さを基準(0位置)に設定することが出来るので、レベルを確認する作業が効率的に行えます。デジタル数値の表示単位は0.5mm/1.0mm/2.0mm/5.0mm/10.0mmの5段階切替です。90mmのワイドな受光幅でレーザーを確実に受光し、迅速な作業が可能です。受光センター誘導矢印と100デシレベルの大音量で受光をお知らせします。
用途回転レーザー用受光器トラスコ品番225-5346セット内容デジタル0セット受光器(D-RE2)、単3アルカリ乾電池1本、取扱説明書縦(mm)69横(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
路面凹凸測定器 マイゾックス路面凹凸測定器マイゾックス
1,198,000税込1,317,800
1個
3日以内出荷
道路の塗装工事後の表面チェックに。
用途路面の凹凸測定仕様8車輪式、車軸間隔3m測定範囲走行測定1000mフレームアルミ50×100mm角、パイプ8車輪式折たたみ式倍率(記録)凸凹1:1、距離1:100記録紙幅70mm×長さ10mマイゾックスコード82521
大工レベル MA-20 マイゾックス大工レベル MA-20マイゾックス(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
近距離でも目が疲れない有効径40mmの明るいレンズを使用。 視準しやすい20倍モデル。 エントリーモデルとしてもおすすめ。
用途レベル(水平)出し、高低差測定最短合焦距離0.5m倍率(倍)20自動補正範囲±15’セット内容本体、ケース、レンズキャップ、下げ振り、調整ピン、六角レンチ、取扱い説明書、専用球面三脚全長(mm)190質量(kg)本体:1.3、ケース:0.66精度(mm)(1km往復標準偏差):±2.5最小読取値(°)(水平目盛盤)1保護等級防塵・防滴性能IP54正像視界1°20'分解力4.5"対物レンズ有効径(mm)40円形気泡管感度(mm)8'/2マイゾックスコード220369
NA700シリーズ マイゾックスNA700シリーズマイゾックス
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
耐久性と信頼のライカオートレベル
用途レベル(水平)出し、高低差測定仕様完全防水、分度盤:360°、合焦ノブ:1段、水平微動ノブ:両面・エンドレス目盛間隔スタジア乗数100自動補正範囲±15'円形気泡管感度(mm)10'/2
スタッフ用水準器 SB-60 マイゾックススタッフ用水準器 SB-60マイゾックス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
アルミスタッフ/ワイドタイプ用の水準器です。
用途スタッフの真直保持に。トラスコ品番735-6340マイゾックスコード111115
レーザーレベル受光器 MJ-RE2 マイゾックスレーザーレベル受光器 MJ-RE2マイゾックス
23,980税込26,378
1台
当日出荷
レーザーレベルMJ-300用受光器です。
用途水平出し、造成、基礎の天端出し。材質プラスチック質量(g)180寸法高さ136×幅65×奥行25mm電源9Vアルカリ乾電池精度Hi±1mm Lo±2.5mmオートパワーオフ約7分マイゾックスコード21787201
路面凹凸測定器 SS-A-164 用記録紙 マイゾックス路面凹凸測定器 SS-A-164 用記録紙マイゾックス
23,980税込26,378
1セット(10巻)
3日以内出荷
道路の塗装工事後の表面チェックに。
用途路面の凹凸測定仕様記録紙7cm(10巻入)マイゾックスコード212091

水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

水準器/水平器