水準器/水平器 :「レーザー 受光器」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザーレベルMJ-300用受光器です。
用途水平出し、造成、基礎の天端出し。 材質プラスチック 質量(g)180 寸法高さ136×幅65×奥行25mm 電源9Vアルカリ乾電池 精度Hi±1mm Lo±2.5mm オートパワーオフ約7分 マイゾックスコード21787201
1台ほか
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイゾックスデジタル0セット受光器本体のみ
エコ商品
任意の高さを基準(0位置)に設定することが出来るので、レベルを確認する作業が効率的に行えます。デジタル数値の表示単位は0.5mm/1.0mm/2.0mm/5.0mm/10.0mmの5段階切替です。90mmのワイドな受光幅でレーザーを確実に受光し、迅速な作業が可能です。受光センター誘導矢印と100デシレベルの大音量で受光をお知らせします。
用途回転レーザー用受光器 トラスコ品番225-5346 セット内容デジタル0セット受光器(D-RE2)、単3アルカリ乾電池1本、取扱説明書 縦(mm)69 横(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

自動整準レーザーレベル MJ-300用の受光器とクランプのセット品です。
用途MJ-300の特長は以下のとおり。 測定範囲半径300m半径0.5m~300mと広範囲で使用可能。 簡単設置の自動整準機構電源を入れるだけで、±3.5°の範囲で自動的に整準。 過酷な現場に強い防塵・防滴性能IP54の防塵・防滴機能で、作業現場を選ばない。 軽量コンパクトボディ1.85kgの軽量・コンパクトボディ。 仕様受光器+ロッドクランプ マイゾックスコード220158
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

自動整準レーザーレベル MJ-600 マイゾックス 動画あり
<30mで±1.75mmの高精度>±12″の水平精度でより正確なレベル出し。<実用性の高いフロントバッテリーコンパートメント>本体を三脚に載せたまま電池の交換が可能。<簡単設置の自動整準機構>±5°(±0.5°)の範囲で回転部のレベルを調整。<連続稼働時間の拡大>省電力化で従来比1.7倍の連続使用時間
質量(kg)約1.96(電池のぞく) 測定範囲直径1m~600m 電源単アルカリ乾電池4本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約190×230×180 精度±12インチ 光源可視光半導体レーザー 自動補正範囲±5°(±0.5°) 電池寿命(時間)約34.5(アルカリ乾電池使用) 測定範囲(m)直1~600 三脚取付ねじW5/8インチ メネジ 電池寿命約34.5時間(アルカリ乾電池使用) レーザークラスクラス2(JIC C6802によるクラス表記) 関連資料(2.01MB)
1セット
119,800 税込131,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります