<持ちやすくて扱いやすいキューブデザイン>。本体側面は滑りづらい素材と形状で三脚設置などでの脱落防止に有効です。<高倍率で遠距離での誤読を軽減>。最高クラスの倍率レンズを搭載。遠距離での標尺(スタッフ)の読取を迷うことなくスムーズにできます。
質量(kg)本体:1.3/ケース0.6
最小読取値(°)水平目盛盤:1
自動補正範囲±15'
視界1°20'(100m)
最短合焦距離0.4m
対物レンズ有効径(mm)36
円形気泡管感度(mm)8'/2
関連資料(0.61MB)
揺れや振動に強いマグネットダンパー。
明るくシャープな高品質レンズ。
コンパクトボディ(全長190mm)。
ほこりや水に強い(IP54)。
用途レベル(水平)出し、高低差測定
自動補正機構±15'
セット内容本体、収納ケース、下げ振り、調整ピン(視準線)、レンズキャップ、取扱説明書、専用球面三脚
全長(mm)190
質量(kg)本体:1.26、ケース:0.60
最小読取値(°)(水平目盛盤)1
保護等級防塵・防滴性能IP54
像正像
視界1°20'(100m)
円形気泡管感度(mm)8'/2
近距離でも目が疲れない有効径40mmの明るいレンズを使用。
視準しやすい20倍モデル。
エントリーモデルとしてもおすすめ。
用途レベル(水平)出し、高低差測定
最短合焦距離0.5m
倍率(倍)20
自動補正範囲±15’
セット内容本体、ケース、レンズキャップ、下げ振り、調整ピン、六角レンチ、取扱い説明書、専用球面三脚
全長(mm)190
質量(kg)本体:1.3、ケース:0.66
精度(mm)(1km往復標準偏差):±2.5
最小読取値(°)(水平目盛盤)1
保護等級防塵・防滴性能IP54
像正像
視界1°20'
分解力4.5"
対物レンズ有効径(mm)40
円形気泡管感度(mm)8'/2
マイゾックスコード220369
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
水準器/水平器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。