水準器/水平器 :「レーザー 受光器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
【完全自動整準】振動にも強い電子制御3軸センサー方式を採用した、高精度ローテーティングレーザー。水平・垂直精度:±2mm/30m (15")。電源ONで自動整準開始、補正範囲は±5°と広範囲。
用途【広い作業範囲】360°全方向をフルサポート。使用範囲は300m(受光器使用時)
付属品専用ケース / 日本語取扱説明書 / 専用受光器 クランプ / リモコン / 保護メガネ / ターゲット板 / USB Type A to C充電ケーブル。三脚取付ネジ:5/8"-11UNC
質量(kg)1.56((バッテリー含む)
ねじ三脚取付:5/8"-11UNC
電源リチウムイオンバッテリー 7.4V / 2600mAh
角度(°)スキャン:0°、10°、45°、90°、180°
光源可視半導体レーザー(635nm)レーザー安全クラス クラス2
制動方式電子制御3軸センサー方式
防塵防水性能IP65準拠(耐塵耐水形)
動作時間約30時間
1セット
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
水準器/水平器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。