水準器/水平器 :「光波距離計」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライカ ジオシステムズレーザーレベル
Rugby CLAは現場の要求に応えるレーザー機器へのアップグレードが可能です。必要な機能にのみ投資し、不要な機能に対してはコストをかける必要はありません。ソフトウェアアップグレードと本体操作によって、多様な用途のニーズにも応えられるよう調整可能な、独自の機能を持ったRugby CLAは、現場での生産性と作業効率を最大化する世界初のアップグレード可能なレーザーです。アップグレードオプションによって、あらゆる水平、鉛直、2軸勾配作業において優れた性能を発揮するオールラウンドな製品です。完全自動整準、直径1300m機能搭載。CLX500タイプは、水平・鉛直およびマニュアル勾配機能付き。丁張り・型枠の設定・外壁、吊り天井作業に最適。
用途水平基準出し作業、マニュアル勾配機能付。丁張、型枠設定、外壁、吊り天井の工事に最適です。 質量(kg)3.9(バッテリー込) 電源リチウムイオン電池 3.7V 本体寸法(mm)230×296×212 連続使用時間(時間)約50 測定範囲(m)受光器COMBO使用/直径:1300 保証期間CLA:5年/ノックダウン保証2年、COMBO:3年 防塵防水性能耐水性:IP67 レーザークラスクラス2 精度(mm/m)自動整準:±1.5/30 勾配測定(X/Y軸):0.15 回転速度0、2、5、10、15、20 RPS 使用時間(時間)バッテリー受電:5(フル充電)/1(高速充電→稼動8時間) 作動温度(℃)-20~50 自動整準範囲±6° 作動範囲リモコン/直径:600m
1セット
429,800 税込472,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります