水準器/水平器 :「デジタル 角度計」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くて耐久力のあるアルミフレーム
用途穴あけ、切削、切断角度の調整、組立、溶接、曲げ角度の測定、任意の基準面からの角度測定 仕様測定基準面:フラット溝 付属品ソフトケース エスコ品番EA721SD-11 質量(g)118 使用温度範囲(℃)5~50 電源CR2032×1個 角度の測定範囲(°)180×2(360) 分解能0.1° 機能任意の基準面でゼロ設定、ゼロ設定の記憶が可能なABS測定、ホールド、オートパワーオフ(約5分) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×33×51 電池寿命約2000時間
1個
7,350 税込8,085
当日出荷

1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

材質正面・裏面:プラスチック、側面:アルミ 寸法(mm)59(W)×28(D)×59(H) 質量(g)約70(電池除く) 電源単4電池×1本(別売) 精度±0.2° 使用温度(℃)約5~45 最小読取値(°)0.1 角度の測定範囲(°)±180 電池寿命(時間)約40(アルカリ電池) 繰返し精度(°)0.1
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

。内蔵のBluetoothでパソコンやスマホに測定値を送信、記録することが可能です。コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。性能を保証する検査表付です。任意の位置でのゼロ設定が可能です。ホールド機能、オートオフ機能付(約5分、ON/OFF切替機能付)です。
仕様●測定範囲:-180°~+180°●分解能:0.1°●精度:±0.2°●機能:ホールド、絶対測定モード、比較測定、オートオフ、バックライト付●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:59(W)×28(D)×59(H)mm●重量:70g●材質:本体/ABS、側面/アルミ、磁石/ネオジム磁石●無線方式:Bluetooth4.1●電池寿命:約40時間(アルカリ電池使用時)●用途:機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に●マグネット、収納ケース付 アズワン品番65-9273-56
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

仕様測定基準面:V溝 付属品ソフトケース 寸法(mm)56(W)×33(D)×60(H) 質量(g)108 電源単4電池×2個(付属) 精度±0.2° 角度の測定範囲(°)-180~+180 分解能0.1°
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

左右どちらからも測れます。
仕様●仕様:180°(半円)●サイズ:100×2(t)mm●材質:PVC●名前シール付●両面使用 アズワン品番67-4716-98
1個
120 税込132
翌日出荷

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります