水準器/水平器 :「回転 測定器」の検索結果
水平・鉛直・垂直・勾配すべての機能を1台で。リモートコントロールGC600 を使用で簡単勾配設定。-10.00~+10.00%までリモコンにて勾配設定可能。広範囲にわたる測定距離。可視光範囲(直径40m)、受光器使用(直径600m)。完全自動整準:スイッチ押すだけで、完全自動整準(±5°)。ローター回転速度切替:可視光で確認の際に最適(5段階に切替可能)。スキャンモード搭載:スキャンモードでより鮮明なライン照射(方向切替、スキャン幅切替可能)。リモコンで遠隔操作:本体コントロールパネルの他に、リモコンで同様の遠隔操作可能。優れた防水性能:本体を埃や水から保護(IP54相当)。充電バッテリー標準装備:バッテリー使用時間7時間、ACアダプターも標準装備。
用途水平垂直基準出し作業に
電源充電式バッテリー/乾電池ホルダー/AC100V(ACアダプター)
本体寸法(mm)170×200×200
本体質量(kg)約2.55
連続使用時間(時間)約9
自動補正範囲±5°
測定範囲(m)直径600
耐水性IP54相当
精度(mm/m)±15”(±2.25/30)
動作温度範囲(℃)-10~40
水準器/水平器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。