水準器/水平器 :「r測定器」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
測定距離直径800m。受光器100R/100DR との組合せで直径800mの範囲で使用できます。
簡単自動整準。電源ON で±5°の範囲ですばやく整準します。
軽量で防塵・防滴ボディ。1.8kgと軽量でIP66 の高い防塵・防滴性能。厳しい現場環境に対応します。
測定範囲(m)800(直径)
自動補正範囲±5°
防塵・防滴IP66
レーザークラスClass1
連続使用時間(時間)本体:55(アルカリ乾電池使用)
動作温度範囲(℃)-10~50
保管温度範囲(℃)-20~70
質量(kg)1.8
寸法(mm)156×154×197
気泡管精度30’ / 2mm
オートパワーオフ30秒
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。