水準器/水平器 :「分度計」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
左右に0°~90°までの角度を設定することにより、角度ごとの測定ができる。G-レベル・建築用シリーズは、角度を保ったまま線を引くことができる等、機能性に富んだ水平器です。角度計付きで、左右に0°~90°までの角度を設定することにより、角度ごとの測定ができます。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。角度計付
材質気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂 長さ(mm)71 厚さ(mm)51 高さ(mm)20 質量(g)100 感度(mm/m)0.50=0.0286° 精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

衝撃緩和用ゴムプロテクター付き。V溝付き測定面でパイプ測定可能。角度計付で360°の測定が出来ます。
呼び寸法(mm)100 寸法(mm)30×56×100 質量(g)88 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

左右に0°~90°までの角度測定ができます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。磁石付で鉄骨工事に便利です。便利な25cmの目盛がついています。本体の角が45°・60°・120°・135°なので、止型定規としてご使用できます。(止型定規とは、建築時の45°合わせを作る時や、材料をけがく時、便利な道具です。)。磁石:ゴム磁石付。ダイヤル式角度計付。スケール付(取引・証明外)
長さ(mm)144 厚さ(mm)18 高さ(mm)54 材質(本体)PC樹脂 質量(g)250 感度(mm/m)(水平気泡管)0.50=0.0286°、(角度計)0.50=0.0286° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA) 精度(mm/m)(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内、(角度計)±34.9.=±2.0°以内
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります