水準器/水平器 :「気泡管」の検索結果

関連キーワード
137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途機器取付用 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質本体/アクリル液体/石油系 質量(g)2 取付け方法両面テープ又は接着剤(溶剤不可)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途機器取付用 材質本体/アクリル樹脂(PMMA)、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)、液体/石油系 マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機器に直接取付けられます
用途機器取付用 材質アクリル樹脂 長さ(mm)25 厚さ(mm)3.5 高さ(mm)9.5 質量(g)1 感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
329 税込362
当日出荷

機器に取り付けができます。ホルダー付でねじ止めできます。
用途水平の測定。 高さ(mm)11.5 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ホルダ:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エビス(水平器)6本線円柱気泡管JL40
機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)3 厚さ(mm)10 寸法(mm)Φ9.5×40 高さ(mm)10 質量(g)40 感度(mm/m)0.35=0.0201° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
499 税込549
翌々日出荷

前後左右測定
用途水平面の前後左右が同時に測定できます。 寸法(mm)Φ17×7.5 質量(g)2 感度(mm/m)0.35=0.0201°
1個
509 税込560
当日出荷

水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。 直径(Φmm)45 高さ(mm)11 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 トラスコ品番410-5427 材質本体:アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)10 マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

機器に取り付けができます。磁石付で金属部に取り付けられます。
用途水平の測定。 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エビス(水平器)4本線角気泡管
機器取付用気泡管
長さ(mm)10 厚さ(mm)15 寸法(mm)15×15×55 高さ(mm)15 質量(g)55 感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
669 税込736
当日出荷

水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。 直径(Φmm)45 高さ(mm)12.2 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 トラスコ品番410-5435 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石 質量(g)16 マグネット1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

エビス(水平器)丸型気泡管KYU150
機器取付用気泡管
長さ(mm)3 厚さ(mm)20 高さ(mm)20 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)10 感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
799 税込879
当日出荷

エビス(水平器)4本線円柱気泡管JL32
機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)2 厚さ(mm)10 寸法(mm)Φ9.5×32 高さ(mm)10 質量(g)32 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
399 税込439
当日出荷

エビス(水平器)カメラ気泡管
カメラ用気泡管
材質本体:アクリル樹脂 長さ(mm)33 厚さ(mm)15 高さ(mm)40 質量(g)50 感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

エビス(水平器)勾配角気泡管
3勾配(1/50・1/100・1/200)測定可能
用途機器取付用気泡管 長さ(mm)10 厚さ(mm)15 寸法(mm)15×15×55 高さ(mm)15 質量(g)55 感度(mm/m)0.15=0.0086°
1個
799 税込879
翌々日出荷

機器取付用気泡管
長さ(mm)7 厚さ(mm)15 高さ(mm)15 材質(本体)アクリル樹脂 質量(g)46 感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
499 税込549
翌々日出荷

エビス(水平器)6本線角気泡管
機器取付用気泡管
長さ(mm)10 厚さ(mm)15 寸法(mm)15×15×55 高さ(mm)15 質量(g)55 感度(mm/m)0.35=0.0201°
1個
759 税込835
翌々日出荷

機器取付用気泡管
長さ(mm)2 厚さ(mm)20 高さ(mm)20 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)8 感度(mm/m)0.40=0.0229°
1個
659 税込725
翌々日出荷

エビス(水平器)6本線丸気泡管
機器取付用気泡管
長さ(mm)13 厚さ(mm)36 寸法(mm)Φ36×15 高さ(mm)36 質量(g)15 感度(mm/m)0.35=0.0201°
1個
759 税込835
翌々日出荷

カメラ用気泡管
材質本体:アクリル樹脂 長さ(mm)36 厚さ(mm)15 高さ(mm)42 質量(g)50 感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

機器取付用気泡管
長さ(mm)10 厚さ(mm)15 高さ(mm)16 材質(本体)アクリル樹脂 質量(g)46 感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
599 税込659
翌々日出荷

機器取付用気泡管
長さ(mm)2 厚さ(mm)17 高さ(mm)17 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)8 感度(mm/m)0.40=0.0229°
1個
659 税込725
翌々日出荷

エビス(水平器)6本線円柱気泡管JL32
機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)2 厚さ(mm)10 寸法(mm)Φ9.5×32 高さ(mm)10 質量(g)32 感度(mm/m)0.35=0.0201° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
499 税込549
翌々日出荷

エビス(水平器)4本線円柱気泡管JL40
機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)3 厚さ(mm)10 寸法(mm)Φ9.5×40 高さ(mm)10 質量(g)40 感度(mm/m)0.35=0.0201° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
499 税込549
翌々日出荷

機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
用途 長さ(mm)1 厚さ(mm)4 寸法(mm)3.5×9.5×25 高さ(mm)10 質量(g)25 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
459 税込505
翌々日出荷

エビス(水平器)6本線円柱気泡管L40L
機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)5 厚さ(mm)12 寸法(mm)Φ12.2×40 高さ(mm)12 質量(g)40 感度(mm/m)0.35=0.0201° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
559 税込615
翌々日出荷

エビス(水平器)4本線円柱気泡管L40L
機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)5 厚さ(mm)12 寸法(mm)Φ12.2×40 高さ(mm)12 質量(g)40 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
499 税込549
翌々日出荷

エビス(水平器)4本線丸気泡管
機器取付用気泡管
長さ(mm)13 厚さ(mm)36 寸法(mm)Φ36×15 高さ(mm)36 質量(g)15 感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
659 税込725
8日以内出荷

インパクトドライバ本体に簡単装着!。丸型気泡管で地面・天井に対して鉛直の確認もOK!。蓄光シート内蔵で暗所での作業も快適です。落下防止コードの取付けができます。樹脂バネを広げて簡単装着が可能。特殊樹脂。水平・鉛直測定可能。インパクトドライバ取付け。パイプ・ポール測定可能。丸型アクリル気泡管。4本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付
長さ(mm)28 厚さ(mm)67 高さ(mm)44 質量(g)80 感度(mm/m)0.50=0.0286° 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

6本線水平気泡管で1/100・2/100の勾配が測定できます。落下防止コード対応のシャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。
用途水平・垂直・45°の測定。 呼び寸法(mm)100 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂 長さ(mm)100 厚さ(mm)16 高さ(mm)43 質量(g)76 マグネット1ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドライバドリル本体に簡単装着!。丸型気泡管で地面・天井に対して鉛直の確認もOK!。蓄光シート内蔵で暗所での作業も快適です。落下防止コードの取付けができます。樹脂バネを広げて簡単装着が可能。(胴体径60mm~80mm対応)。特殊樹脂。水平・鉛直測定可能。ドライバドリル取付け。パイプ・ポール測定可能。丸型アクリル気泡管。4本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付
長さ(mm)31 厚さ(mm)67 高さ(mm)55 質量(g)98 感度(mm/m)0.50=0.0286° 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

エビス(水平器)トビレベル ホワイト
メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コードとカラビナに対応するシャックル付です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
用途水平、垂直測定に 材質ポリカーボネイト樹脂 長さ(mm)100 厚さ(mm)16 気泡管:赤 高さ(mm)43 質量(g)81 タイプ気泡管型 感度(mm/m)0.50=0.0286° 目盛水平、垂直 精度(mm/m)±1.00=0.0573°以内
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

スタンダード型水平器。精度調整機構付きで調整、校正が出来ます。高精度気泡管
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型シャックルでスピーディーに収納と取出しが出来ます。●水平気泡管は拡大レンズ付きで、精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。●測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が出来ます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直の測定 材質本体:アルミニウム。キャップ:PC樹脂。気泡管:アクリル樹脂(PMMA)。シャックル:真鍮。 気泡管:ブルー 質量(g)185 タイプ4本線レンズ付アクリル水平気泡管、蓄光シート:あり、マグネット:1か所 感度(mm/m)0.50=0.0286° 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×51×19.5 仕上アルマイト・クリアー塗装仕上げ 色(本体)ブラック 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ストラップ付で持ち運びに便利です。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。丸型気泡管付で水平面の測定が出来ます。
用途水平・垂直・前後左右測定の測定 材質ABS樹脂、4本線アクリル気泡管、丸型アクリル気泡管 長さ(mm)87 厚さ(mm)17 シャンパンゴールド 高さ(mm)42 感度(mm/m)0.50=0.0286° 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

エビス(水平器)チェックレベル
RoHS
2つの気泡管で、前後左右が同時に測定出来ます。取り付け穴が開いて、機器等にビス止め出来ます。蓄光付きで数分間暗い所で発光します。
寸法(mm)14×54×74 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 仕様前後左右測定可能。取付穴付。4本線アクリル気泡管。 イエロー 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

住宅品質確保促進法に対応した高精度気泡管仕様です。6本線気泡管で1.5/1000・3/1000の傾斜測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。左右2点の測定端子で測定面の凹凸を平均化します。床や壁を傷つけない衝撃緩和用ゴムプロテクター付きです。デジタル表示部は反転機能付きで高所作業で役立ちます。ブザー機能付きで水平・垂直に近づくとシグナル音が鳴ります。任意位置のゼロ設定・解除&ホールド機能付きです。 。デジタル表示部が発光するバックライト付きです。専用のソフトケース付きです。ミラー付き
用途品確法対応水平器 材質本体:アルミニウム・ABS樹脂、サイドキャップ:エラストマー樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 厚さ(mm)100 高さ(mm)30 使用温度範囲(℃)-5~50 使用電池9V6P型乾電池×1個 最小表示単位角度:0.05°、立上り:1mm/M、勾配:0.1% 気泡管感度0.06mm/m=0.0033° 気泡管精度±0.17mm/m=±0.0095°以内 表示部精度デジタル:角度±0.05°(0°/90°)、±0.20°(0.05°~89.95°) 安定時間(秒)表示:10秒間
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅品質確保促進法に対応した高精度気泡管仕様です。6本線気泡管で3/1000・6/1000の傾斜測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。左右2点の測定端子で測定面の凹凸を平均化します。床や壁を傷つけない衝撃緩和用ゴムプロテクター付きです。デジタル表示部は反転機能付きで高所作業で役立ちます。ブザー機能付きで水平・垂直に近づくとシグナル音が鳴ります。任意位置のゼロ設定・解除&ホールド機能付きです。 。デジタル表示部が発光するバックライト付きです。専用のソフトケース付きです。ミラー付き
用途品確法対応水平器 材質本体:アルミニウム・ABS樹脂、サイドキャップ:エラストマー樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 厚さ(mm)100 高さ(mm)30 使用温度範囲(℃)-5~50 使用電池9V6P型乾電池×1個 最小表示単位角度:0.05°、立上り:1mm/M、勾配:0.1% 気泡管感度0.10mm/m=0.0057° 気泡管精度±0.29mm/m=±0.0164°以内 表示部精度デジタル:角度±0.05°(0°/90°)、±0.20°(0.05°~89.95°) 安定時間(秒)表示:10秒間
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネックストラップ付き水平器。ストラップ付なので持ち運びに便利です。丸型気泡管付で水平の測定等に便利です。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。パイプ測定可能。磁石:1個付
長さ(mm)44 厚さ(mm)42 高さ(mm)17 材質(本体)アルミニウム 質量(g)87 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA) 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ベーシックレベル・ブラックシリーズは、実用性と機能性・デザインを兼ね備えたスタンダードな水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂 厚さ(mm)51 高さ(mm)20 感度(mm/m)0.35=0.0201° 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エビス(水平器)塩ビ管用水平器
塩ビ管に簡単装着!。塩ビ管パイプの垂直・勾配測定に用います。塩ビ管等に取り付けて、両手ハンドフリーで測定・作業が行えます。反転測定可能。水平・1/100勾配・1/50勾配が測定できます。固定樹脂バネを広げて簡単装着。落下防止コードの取り付けができます。腕に付けて収納可能。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。特殊樹脂。水平・垂直測定可能。パイプ測定可能。丸型アクリル気泡管。6本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付き
厚さ(mm)65 感度(mm/m)(水平気泡管)0.35=0.0201°、(垂直気泡管)0.50=0.0286° 精度(mm/m)(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内、(垂直気泡管)±2.50=±0.1432°以内
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング