ネックストラップ付き水平器。ストラップ付なので持ち運びに便利です。丸型気泡管付で水平の測定等に便利です。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。パイプ測定可能。磁石:1個付
長さ(mm)44
厚さ(mm)42
高さ(mm)17
材質(本体)アルミニウム
質量(g)87
感度(mm/m)0.50=0.0286°
材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
左右に0°~90°までの角度を設定することにより、角度ごとの測定ができる。G-レベル・建築用シリーズは、角度を保ったまま線を引くことができる等、機能性に富んだ水平器です。角度計付きで、左右に0°~90°までの角度を設定することにより、角度ごとの測定ができます。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。角度計付
材質気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂
長さ(mm)71
厚さ(mm)51
高さ(mm)20
質量(g)100
感度(mm/m)0.50=0.0286°
精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
アルミ削り出しプレミアム水平器。シャックル付きで、落下防止コードが直接取付できます。超強力磁石付で、鉄骨工事に便利です。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。45°付で法勾配の測定に大変便利です。磁石:超強力磁石1個付。パイプ測定可能
長さ(mm)156
厚さ(mm)50
高さ(mm)15
材質(本体)アルミニウム
質量(g)128
感度(mm/m)0.50=0.0286°
材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
アルミ削り出し・プレミアム水平器。
シャックル付きで落下防止コードが直接取付けできます。
超強力磁石付で鉄骨工事に大変便利です。
45°付で法勾配の測定に大変便利です。
測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が出来ます。
用途足場組立用。水平・垂直の測定
材質アルミ合金押出材硬化処理
長さ(mm)100
厚さ(mm)15
高さ(mm)50
質量(g)145
呼び寸法(mm)100
感度0.50mm/m=0.0286°
RoHS指令(10物質対応)対応
使用磁石超強力:1ヶ所
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。