トラスコ品番302-5977
質量(g)690
電源単4乾電池×2本
最小表示0.1°(%表示は0.1°単位で換算して少数第2位まで表示)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×60×27
表示液晶表示(°/%切替可能)0°/45°/90°位置時ブザー音
光源635nm赤色半導体レーザ
使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%以下(結露なきこと)
ビーム径5m照射位置で約Φ3mm(室内照度200~300LX時)
光出力1mW以下 クラス2(JIS C6802:2005)
レーザー光精度±2mm/5m(ポイントレーザ照射時)
気泡管精度±1.0mm/m=±0.057°
検出精度0°/90°/180°/270°位置時±0.1°左記以外=±0.2°
表示モード(角度)通常モード、比較モード切替可
照射距離(m)約30m(屋内使用時)※一般的な照明下での到達距離です約10m(屋外使用時)※炎天下では低下します
検出角度範囲(°)360°(4方向90° 及び8方向100%表示)
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。