水準器/水平器 :「衝撃測定」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パイプの上にも設置が容易なV字測定面でマグネット付です。
両端に衝撃性に優れたプロテクトラバー付です。
腰袋などへの着脱にも便利なカラビナ付です。
変形しづらいI(アイ)型モノコックフレームです。
気泡管は高精度±1.00mm/mを採用してます。
材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
高さ(mm)50
厚さ(mm)22
感度0.5mm/m=0.0286°
精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
パイプの上にも設置が容易なV字測定面でマグネット付です。両端に衝撃性に優れたプロテクトラバー付きです。腰袋などへの着脱にも便利なカラビナ付きです。変形しづらいI(アイ)型モノコックフレームです。気泡管は高精度±1.00mm/mを採用してます。
用途水平・垂直・45°の測定に。
仕様サイドプロテクターあり
材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
厚さ(mm)22
高さ(mm)50
精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
測定面形状V字溝
本体左右に衝撃吸収ラバーを配置してます。
最小桁数の選択や操作音ON/OFFなどユーザーの使い勝手にあわせて自由に設定できるパラメータ―モードを搭載してます。
測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)
任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード)
より強化された防水防塵性能IP67
用途水平 平行 傾斜測定 配管などの勾配管理に
トラスコ品番785-0026
材質本体:アルミ合金、衝撃吸収ラバー:TPE樹脂
長さ(mm)200
厚さ(mm)27
高さ(mm)64
質量(g)340
電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)
最小表示0.05°
防塵防水性能IP67相当
検出角度範囲(°)360(4方向90及び8方向100%・mm/m表示も可能)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。