液晶表示部が独立して回転(180°)します。液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード)。測定面はパイプの上でも設置しやすいV字カット&マグネット付です。
用途水平、平行、傾斜測定に。柱、組木の水平・垂直の管理に。配管などの勾配の管理に。産業アーム等、機械の角度管理。精密機器等の設置時の水平、垂直の管理。内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理
付属品収納ソフトケース、テスト用単4アルカリ乾電池3本
トラスコ品番208-3417
材質アルミ合金
長さ(mm)305
厚さ(mm)32
測定範囲360°(4方向90°および4方向100%)
高さ(mm)59
電源単4乾電池×3本(付属)
最小表示0.1°
精度0°、90°、180°、270°位置時±0.1° それ以外±0.2°
保護等級IP54相当
マグネット有
レーザー635mm赤色半導体、出力1mW以下JISクラス2
検出角度範囲(°)360(4方向90および4方向100%)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。