水準器/水平器 :「管用キャップ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製フラット型サイドキャップ付で建材等を傷つけません。6本線気泡管は、勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。拡大レンズ付で大変見やすいです。精度の調整機構付で大変便利です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。水平気泡管は拡大レンズ付きで見やすいです。磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。
用途水平・垂直の測定に。 トラスコ品番410-5249 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、キャップ:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂 長さ(mm)450 厚さ(mm)19.5 【気泡管】グリーン 高さ(mm)51 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.35mm/m=0.0201° 色(本体)シルバー マグネット2ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります