本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。底面は平面及び、V面共精密仕上を施してあります。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。
用途機械組立等
形状平形
寸法H(mm)47
感度0.02
寸法W(mm)48
主気泡管精度±2.0目盛以下
V溝角度(°)150
JIS B7510準拠の平形水準器JIS B級品です。一般工作用が全範囲精度±2.0目盛以内に対し、1種では±0.7目盛以内を保持しています。また、V面精度も保有している為、円筒形状の据付も可能です。
用途主に工作機械等の水平出しに使用
仕様V溝面対V溝の平行度/0.5目盛以下
感度(mm/m)0.02(4秒)
JIS規格JIS B 級
平面度(mm)底面/0.003以下
主気泡管精度全範囲精度/±0.7目盛以下、隣接精度/0.5目盛以下
100mmの小型サイズながら、本体と気泡管精度はJIS A級と同等精度を保持しています。
用途平面度、真直度、平行度の測定に最適。
寸法(全長×全高×幅)(mm)100×45×33
質量(kg)0.5
X軸、Y軸の水平を同時に測定できます。
用途平面度の測定に最適。
質量(kg)1.9
全長(mm)200
横(mm)150
幅(mm)30
高さ(mm)30
磁力吸着面はV溝が無くフラットに加工してあるのでLMガイド付きの機械の直角度の測定に便利です。
用途ワークの側面部にガイドを押し当てる事によりX軸とY軸の直角度を測定できます。
寸法(mm)150
質量(kg)3.4
厚さ×横×縦(mm)35×162×199
仕様感度1種 0.02(4秒)主気泡管の指示精度(全範囲):±0.5目盛以下 (隣接):0.2目盛以下V溝のある面と底面との平行度:0.5目盛以下底面の平面度:0.003mm以下
感度A級1種:0.02(4秒)
小型で高感度な精密水準器です。
狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機器に取付け内蔵用にと広範囲で使用できます。
一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。
種別740B
寸法(mm)100×18×20
質量(kg)0.15
100×27×27の小型サイズながら調整ネジが付いている為芯が出ていない時でも安心してご使用いただけます。
用途芯出し用として。
寸法(全長×全高×幅)(mm)100×27×27
質量(kg)0.34
X軸、Y軸の水平を同時に測定できます。
用途直角平行を保持し水平の測定、機械据付時に最適です。
幅(mm)15
質量(kg)0.18
高さ(mm)18
縦(mm)75
横(mm)50
磁石で固定する事により手を離した状態で気泡の読取が可能です。
用途吸着面がV字形状なので円筒形状の測定に最適です。
感度(1種)0.02/1m 4秒
本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。
用途機械組立等
形状角形
感度0.02
寸法W2(mm)8
主気泡管精度±2.0目盛以下
V溝角度(°)150
水準器/水平器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。