5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・本尺目盛りは360°(左右180°)で1°刻みになっております。副尺(マイクロメーターヘッド)は、1回転2°で最小目盛りは2分読みです。・本体は軽合金(但しベースは焼入品)です。・ワーク上に載せ、マイクロメーターヘッドを廻し、気泡を目盛線の中心位置にしたとき、本尺の度数とマイクロメーターヘッドの分を読み、。ワークの傾斜角度を求めることができます。・精密工業はもちろん、建築、土木、車輌関係にと幅広い用途にご使用できます。
寸法(mm)110×40×157 種別傾斜測定水準器 測定範囲(℃)360
1個ほか
199,800 税込219,780
11日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所傾斜水準器 45°45-250
・傾斜測定用の水準器です。・気泡を目盛線の中心に合わせたときの本体の度数目盛とバーニヤとで角度を読み取ります。・正確な測定をする為に副気泡管をそなえております。寸法250x45x140 測定範囲45度 最小読取12分 質量2.0Kg
寸法(mm)250×45×140 種別傾斜水準器
1個
89,980 税込98,978
20日以内出荷

・通常の水準器では計測できない大きな傾斜(勾配)を測定できます。・傾斜高さは200mmに付き最大20mmです。・本器のマイクロメーターの読み値は、角度(度数)ではなく勾配(タンジェント)でそ。・気泡の感度は200mmの感度表示です。
寸法(mm)230×50×47 種別マイクロ式傾斜水準器 感度(mm/m)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

・通常の水準器では計測できない大きな傾斜(勾配)を測定できます。・傾斜高さは200mmに付き最大20mmです。・本器のマイクロメーターの読み値は、角度(度数)ではなく勾配(タンジェント)でそ。・気泡の感度は201mmの感度表示です。
寸法(mm)230×50×47 種別マイクロ式傾斜水準器 感度(mm/m)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

大菱計器製作所傾斜水準器 90°(45-250)
・傾斜測定用の水準器です。・気泡を目盛線の中心に合わせたときの本体の度数目盛とバーニヤとで角度を読み取ります。・正確な測定をする為に副気泡管をそなえております。 寸法250x45x170 測定範囲90度 最小読取12分 質量2.4Kg
寸法(mm)250×45×170 種別傾斜水準器
1個
98,980 税込108,878
20日以内出荷

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります