8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0を中心とし、角度計は左右90°/勾配計は、2分~5割の目盛表示で360°全ての方向で角度・勾配が測定できます。 V溝と強力マグネットつきで、パイプ・鉄骨等、両手を離して測定できます。 法勾配、及び角度対照表つき。 風・温度による影響をうけず、正確に測定できます。
用途配管工事・排水工事・鉄骨構造物等の角度・勾配を必要とする全ての作業に最適。 サイズ95×95(1辺×1辺)×30(厚)mm 傾斜角度目盛1目盛=1°90°-0°-90°(180°) 勾配表示2分・3分・4分・5分・6分・7分・8分・1.0割・1.2割・1.5割・1.8割・2.0割・3.0割・5.0割※上記以外は商品裏面の法勾配、及び角度対照表を参照して下さい。 精度±0.5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

アカツキ製作所(KOD)精密デジタル水準器
2軸同時表示型、高精度デジタル式角度計 振動計内蔵 PCと直接USBケーブルもしくはBluetoothにて接続可 校正証明書付属(再校正可/有償) 低コスト化、作業効率アップを実現。 自己校正機能搭載
電源単4電池4本(USBにて給電可能) 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)188×62×37
1台
229,000 税込251,900
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)アイベル・CRTガタ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット1ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角度計付の丸型水平器です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。
用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネットなし
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械、機器へ取り付けできる角度計です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。
用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネットなし
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)2軸超精密デジタル傾斜計
2軸同時測定型、高精度デジタル式角度計です。 振動計内蔵です。 PCと接続USBケーブルもしくはBluetooth(別途ソフトウエアが必要)にて接続可能です。(DWL-2000XYはBluetooth不可) 校正証明書付属です。
用途工作機械、精密加工機などの据え付け時の精度出しなどに 仕様USBにて給電可能 トラスコ品番797-2997 材質ABS/鋳鉄 長さ(mm)188 厚さ(mm)37 質量(kg)1 高さ(mm)62 電源単4アルカリ電池×4本(付属) 精度デジタル表示:0~1080(±1arcsec)、その他の角度(±3arcsec) マグネットなし
1台
769,800 税込846,780
翌々日出荷

アカツキ製作所(KOD)精密デジタル水準器 DWL-3500XY
2軸同時表示型、高精度デジタル式角度計 振動計内蔵 PCと直接USBケーブルもしくはBluetoothにて接続可 防水機能あり(防水規格:IP65) 校正証明書付属(再校正可/有償) 低コスト化、作業効率UPを実現 自己校正機能搭載
仕様●測定範囲:単軸(1軸)モード:0、000°~±20、000°デュアル軸(2軸)モード:0、000°~±10、000°●分解能力:0、001°(18μm/m)●精度:±0、000°~±2、000°→±0、001°以内 上記以外の角度→±0、003°以内●再現性:0、001°(18μm/m)●振動計(相対グラム):2、0●表示:TFT液晶ディスプレイ●電源:単4電池4本(USBにて給電可能)●接続性:USB2、0ケーブル(5mまで)●Bluetooth Class1(30mまで)●※接続には別途販売ソフトウェアが必要となります●PC同期ソフトウェア:Basic Edition(付属品)●Professional Edition(別途販売)●使用環境温度:-10℃ ~ 50℃●自己校正機能:有●コード番号:119-0160875 アズワン品番67-4828-77
1個
469,800 税込516,780
8日以内出荷

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります