7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内 仕様【フレーム】箱型フレームスケール目盛りつきV溝つき測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入精度保持耐ショック厚手端面カバー付 材質アルミ 感度0.66mm/m=0.0382° 色(本体)シルバー
1本
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。 水平・垂直測定可能で水平器として使えます アクリル樹脂製。 排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。
種別勾配器 寸法(mm)24×30×100 気泡管ブロック型樹脂製(本体一体型)2本目盛入 気泡管感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内 材質アクリル樹脂
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械、機器への取り付けに最適です。気泡管2軸タイプです。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付 精度0.5mm/m=0.0286°(PTH-30は、1.3mm/m=0.0764°) 感度34’/2mm(PTH-30は、91’/2mm) 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネットなし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクセサリー感覚で携帯できる気泡管水平器。 2個つなげると縦横同時や垂直にも対応できるスグレモノ!
用途DIYや棚・額縁・壁掛け時計等の水平測定に 仕様ストラップ付 寸法(mm)16×20.5×60.5 質量(g)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

230mm・水平・垂直・45°気泡管付き水平器。職人~DIYと幅広いユーザーに使用されます。カラビナを着脱しやすい大型通し孔!。アルミ骨格で強度抜群!。強力マグネット付き。腰袋に収納しやすい流線形
質量(g)150 呼び寸法(mm)230 感度(mm/m)0.5=0.0286° 精度(mm/m)±1.5=±0.0859° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)マルチクレアレベル
本体一体型樹脂製気泡管で、狂わないのが大きな特徴。100mmサイズで水平+垂直+45°が測定できる水平器。狭い箇所の測定、腰袋の収納もでき場所を選ばない。
用途水平測定・垂直測定・45°測定に。 仕様本体一体型レンズ気泡管・2本目盛入 その他磁石1箇所(測定面) 材質アクリル樹脂製 寸法(mm)100×35×15 クリア 質量(g)50 タイプ設備用コンパクト水平器 精度±2.5mm/m=0.1433°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管3個
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

アカツキ製作所(KOD)マルチクレアレベル
・本体一体型樹脂製気泡管で、狂わないのが大きな特徴。・100mmサイズで水平+垂直+45°が測定できる水平器。狭い箇所の測定、腰袋の収納もでき場所を選ばず活躍します。
仕様水平・垂直・45°測定可 強力ネオジウムマグネット付 材質アクリル樹脂製 寸法(mm)15×35×100 質量(g)50 精度±2.5mm/m=0.1433°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管本体一体型レンズ気泡管、2本目盛入 入数5
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング