4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。
水平・垂直測定可能で水平器として使えます
アクリル樹脂製。
排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。
種別勾配器
寸法(mm)24×30×100
気泡管ブロック型樹脂製(本体一体型)2本目盛入
気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内
材質アクリル樹脂
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。