2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アックスブレーン設備レベル(黒・青)
水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラーと気泡管カラーが選べます。
用途設備レベル。 呼び寸法(mm)100 精度(mm/m)±2.5mm/m=±0.1432°以内 感度(mm/m)0.50mm/m=0.0286° ブラック(本体)、ブルー(気泡管) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100 表面処理アルミ合金押出材硬化処理 材質(カバー)ABS樹脂
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。
用途ディレクターレベル。 呼び寸法(mm)220 精度(mm/m)±2.5mm/m=±0.1432°以内(水平気泡管・垂直気泡管) 感度(mm/m)0.35mm/m=0.0201°(水平気泡管)、0.5mm/m=0.0286°(垂直気泡管) スケルトンブルー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220 表面処理アルミ合金押出材硬化処理 材質(カバー)ABS樹脂
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります