1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムレベル  200mm  白  背面マグネット付 シンワ測定 動画あり
携帯に便利なスリム形状のレベルです。 測定面のほぼ全面にマグネットがあるので本体を鉄板などにしっかりと付けることができます。 位置出し調整に便利な背面マグネット付です。 45°の気泡管が付いています。 蓄光シート付気泡管です。
用途鉄骨・建築・土木・配管・電気・プラント・設備・据付などの工事、日曜大工などの作業で水平・垂直・45°の確認に。 呼び寸法(mm)200 精度±2.5mm/m=±0.1432°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 材質本体:ABS樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液 寸法(mm)200×40×15 質量(g)75
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング