水準器/水平器 :「レーザー 受光器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TRL用受光器ホルダー
用途タジマローテーティングレーザー受光器用ホルダー
材質ナイロン
外形寸法(mm)縦75×横160×奥74
本体質量(g)160
アズワン品番64-8735-95
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
TRL用デジタル受光器
用途タジマローテーティングレーザー用デジタル受光器
材質ABS+PC、エラストマー
使用温度範囲(℃)-5~45
電源単3形アルカリ乾電池2本
精度(mm)±1/±2/±5/±10
電源自動OFF約30分(キー操作無し後/レーザー受光無し後)
ブザー音大/小/オフ
防塵防水性能IP54(防じん形・防まつ形)
検出範囲(mm)127(センター指標線より -61mm~+66mm)
使用範囲(m)半径約1~300
アズワン品番64-8736-01
使用時間(時間)約24
数値表示100mm (センター指標線より ±50mm)
1台
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
TRL用スタンダード受光器
用途タジマローテーティングレーザー用スタンダード受光器
材質ABS+PC、エラストマー
使用温度範囲(℃)-5~45
外形寸法(mm)157×70×26
電源単3形アルカリ乾電池2本
精度(mm)±1/±2
電源自動OFF約30分(キー操作無し後/レーザー受光無し後)
ブザー音大/小/オフ
防塵防水性能IP54(防じん形・防まつ形)
検出範囲(mm)76 (センター指標線より ±38mm)
使用範囲(m)半径約1~250
アズワン品番64-8735-93
使用時間(時間)約24
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
シンプル機能でお求めやすい価格
用途測量・土木用水平レベル出し
付属品デジタル受光器TRL-DRCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース
材質本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー
使用温度範囲(℃)-5~+45
電源単2形アルカリ乾電池4本
精度±15″(± 2.2mm/30m)
光源可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。)
安全性クラス1
測定範囲(m)直径約2~600(TRL-DRCV使用時)
防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)
警告本体LEDで警告
ビーム回転数(min-1[r.p.m])600
自動整準範囲± 5°
シンプル機能でお求めやすい価格
用途測量・土木用水平レベル出し
付属品スタンダード受光器TRL-RCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース
材質本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー
使用温度範囲(℃)-5~+45
電源単2形アルカリ乾電池4本
精度±15″(± 2.2mm/30m)
光源可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。)
安全性クラス1
測定範囲(m)約2~500(TRL-RCV 使用時)
防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)
警告本体LEDで警告
ビーム回転数(min-1[r.p.m])600
自動整準範囲± 5°
測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し
本体質量(g)2300
光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R
防塵防水性能IP66
測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し
本体質量(g)2300
光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R
防塵防水性能IP66
測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し
電源Ni-MHバッテリーパック BT-79Q
本体質量(g)2500
光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R
防塵防水性能IP66
水準器/水平器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。