2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。ヒューム管・パイプ測定用U溝付。スケール目盛付。 垂直の施工に。(TGL-500のみ) ISO9001認証取得工場製
用途水平器として。配水管勾配に。U字溝・側溝勾配に。 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286°
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。水平・垂直測定可能で水平器として使えます。排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。アクリル樹脂製。感度0.5mm/m=0.0286°
用途屋内および屋外の勾配測定。 寸法(mm)24×30×100 精度±2.50mm/m=±0.1433°以内 感度感度0.5mm/m=0.0286 質量(g)80 トラスコ品番229-7370 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります