水準器/水平器 :「精密デジタル水準器」の検索結果
関連キーワード
0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める・表示を半分にするなどの操作がワンタッチで出来ます。
デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。
レベルベース底面にねじ穴(M5×P0.8)が施され、特殊ベースや治具の取り付けが出来ます。
DL-S3Cは充電地を搭載。使用していない時に充電が出来るため、乾電池購入の必要がありません。
材質アルミニウム、鋳鉄
測定範囲±5.000mm/m・±0.2865°
使用温度範囲(℃)0~40
こんなお得な商品も!

デジタル角度計 ミニ 底面マグネット付
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。
仕様底面マグネット付
本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51
材質アルミ(正面と裏面はプラスチック)
付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個
測定範囲±180.0°
質量(g)120
使用温度範囲(℃)5~45
電源CR2032(リチウム電池)
精度読取/±0.2°
最小読取値(°)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.11MB)
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。