水準器/水平器 :「距離計ケース」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MEMSセンサーと独自の制御補正方式を採用、バランスの取れた1/100精度のスタンダードモデルです。優れた堅牢性(温度、湿度、振動、衝撃など)で、現場への持ち運びが容易です。X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチIPSカラー液晶で360°高視認性です。USB Type-Cのインタフェースを採用しています。LIBバッテリーによる長時間動作が可能です。通信ソフトSK-LOGに対応しています。
用途定盤、工作機械などの水平出しに 付属品充電用ACアダプタ 材質【ケース】プラスチック【ベース部】アルミ(マグネット付) 使用温度範囲(℃)0-40 電源ポリマーリチウムイオン電池(内蔵) 本体寸法(mm)W115×H32×D66 本体質量(g)300 角度の測定範囲(°)±90 精度(%)【XY直交】1 連続使用時間(時間)10 最小読取値1° / 0.01mm / 0.1m インターフェースBluetooth5.2(通信距離20m以内) ディスプレイ2.8 インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル) 充電時間(時間)1.5 取扱説明書(0.68MB) 読取精度± 0.03°(角度範囲: 0.00°~20.00°)、± 0.06°(角度範囲:20.01°~40.00°)、± 0.09°(角度範囲:40.01°~90.00°) 通信インターフェースRS-232C
1個ほか
239,800 税込263,780
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MEMSセンサーと独自の制御補正方式を採用、DP-30XY2のリニューアルモデルです。X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチカラー液晶です。USB Type-Cのインタフェースを採用しています。LIBバッテリーによる長時間動作が可能です。通信ソフトSK-LOGに対応しています。
用途機械・金型・治工具などの角度測定に 付属品充電用ACアダプタ 材質【ケース】プラスチック【ベース部】アルミ(マグネット付) 使用温度範囲(℃)0-40 電源ポリマーリチウムイオン電池(内蔵) 本体寸法(mm)W115×H32×D66 本体質量(g)300 角度の測定範囲(°)±60 精度(%)【XY直交】1 連続使用時間(時間)8 最小読取値1° / 0.01mm / 0.1m インターフェースBluetooth5.2(通信距離20m以内) ディスプレイ2.8 インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル) 充電時間(時間)2 取扱説明書(0.82MB) 読取精度±0.05°(使用温度20℃時) 通信インターフェースRS-232C
1個ほか
149,800 税込164,780
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸測定を同時に行えるDP-10SとDP-10Dのセット品です。XY表示、Xのみ表示、Yのみ表示を切替可能です。性能を保証する検査表付です。0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。バックライト付です。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。DP-10Sは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に 仕様●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語 付属品ACアダプタx2、単3形乾電池x4、収納ケース、パソコン接続ケーブルDL-P6、角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、検査成績表 材質●DP-10Sケース:アルミ●DP-10Sベース:ジュラルミン●DP-10Dケース:ABS 測定範囲±9.99° 使用温度範囲(℃)0-40 電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ 最小読取値(°)0.01 連続使用時間DP-10S:約8時間(通信中)、約4時間(通信待ち) DP-10D:約10時間 応答時間(秒)2.5/回 出力信号外部:RS-232C準拠(DP-10D) 無線通信方式Bluetooth Class1 通信距離(m)30-50 繰返し精度(°)±0.01 読取精度0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります