水準器/水平器 :「USBパソコン切替器」の検索結果
防錆処理を省くステンレスベースです。
性能を保証する検査表付です。
DL-m1、m3よりも高精度です。
測定データをワイヤレスで送信可能です。
受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。
ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。
無線/有線の切替が可能で、節電ができ、使用時間がUPします。
USB受信ユニットで差すだけでドライバが自動設定されます。
充電中も作業を止めないよう充電池2個付です。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
測定範囲±5.00、±0.286
電源9V006P型乾電池×1、8.4V006P型充電式バッテリー×1、付属ACアダプタ
精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg
最小読取値0.001、0.0001/0.01、0.001
ねじ穴M5×P0.8
繰返し精度±0.005、±0.0003以内
寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。